Beli Kabel Tembaga Isi 2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  2. PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Deskripsi:
    Copper Cable LugDigunakan sebagai koneksi antara kabel Cu dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari tembaga- Cable lug/connector berfungsi sebagai penyambung antara konduktor tembaga/alumunium pada inti kabel dengan terminal atau dengan kabel lain.- Tersedia berbagai macam ukuran dan tipe (cooper, alumunium, bimetal)- Menerima pesanan khusus- Terbuat dari copper tube dengan kadar kemurnian 99.99% high tensile strength- Nickel plating- PM wiring lugs & connector terbuat dari bahan deoxidized phophorus copper tube (JIS H3300)- Working temperature : -55°C sampai 150°C- Range produk mulai dari 2.5mm sampai 630mm
  3. WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)
    Deskripsi:
    Keunggulan :- 99,99% Tembaga Murni- Aplikasi MudahPVC bebas timbal, ketahanan yang sangat baik terhadap cairan baterai, abrasi (Tape abrasion & Scrape abrasion). Cocok untuk aplikasi pada rentang suhu -40°C - 80°C. Digunakan untuk sirkuit tegangan rendah pada kendaraan (mobil, sepeda motor, dll).
    atribut:
    • Conductor Material: Serabut 99,9% Tembaga Murni
    • Insulation Material: PVC
    • Length (m): 100
  4. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  5. Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

    Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)
    Deskripsi:
    Flexible cable for transmission of analogue and digital signals. The cable is designed for fixed installation and for conditional flexible use. It is used in dry and damp interiors but not appropriate for outside usage. The screen provides protection against electromagnetic interferences. For example, the cable is used in computer systems, instrumentation technology, office equipment and balances.
    atribut:
    • Color: Gray
  6. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 2.5mm² (Kabel Listrik)
    47%
    Mulai

    Rp629.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 2.5mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 450/750 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 32 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 50 x 0.25
    • Core x Size (mm²): 1x2.5
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 7.20 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 46 (at 20°C)
    • Length (m): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 2.5
    • Overall Diameter (mm): 3.75
    • Short Circuit Current (kA): 0.29 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-2
    • Thickness (mm): 0.85
  7. Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)
    Deskripsi:
    Mainly used for interconnection of indoor telephone equipment. Can also be used for interconnection of other communication, control equipment or low-level signalling applications.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Conductor Diameter (mm): 0.6
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Cross Section Area (mm²): 0.28
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 65 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 100 (at 20°C)
    • Insulation Material: PVC
    • Insulation Thickness (mm): 0.32
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Standard: IEC 60228
    • Testing Voltage (V): 800 (per 1min)
  8. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  9. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    47%
    Mulai

    Rp109.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  10. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

  11. BRITTON Enamelled Copper Wire
    Mulai

    Rp5.899.900

    BRITTON Enamelled Copper Wire
    Deskripsi:
    Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
  12. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  13. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  14. KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    - Material: UL approved Nylon 66, 94V-2, with good tensile strength and insulation, not easy to get aging. - Color: Standard color is natural, black, other special colors are available upon request.
    atribut:
    • Material: UL approved Nylon 66, 94V­2.
    • Locking Style: Self-Locking
  15. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  16. Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    F-CO TAPE NO.2 is a high-voltage insulating tape composed of a polyethylene base material laminated with a butyl rubber-based self-bonding adhesive material. It is in conformity with the Black-Colored Adhesive Polyethylene Insulating Tape (in Japanese) of the Interior Wiring Standards 1), and is a standardized product in JCAA 2) D 004. It is widely used for insulating the joints and terminations of various rubber- and plastic-insulated cables up to 69 kV. Flame-retardant F-CO TAPE NO.2 is also available. Note 1: Standards formulated by the Japan Electric Association Note 2: Japan Power Cable Accessories Association
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (mm): 20
    • Length (m): 10
    • Tensile Strength (N/mm²): 4
    • Elongation (%): 400
  17. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (51)
    Mulai

    Rp3.900

  18. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

  19. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
    atribut:
    • Locking Style: Self-Locking
    • Material: Nylon
  20. ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp18.900

    ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    Sikat kawat digunakan untuk membersihkan bidang permukaan dari kotoran karat, jamur dan lumut untuk mendapatkan bidang yang baik sebelum memulai pengecatan. Sikat kawat ditanam di dalam badan kayu dengan suatu penjepit sehingga tidak mudah lepas.
Daftar Harga Kabel Tembaga Isi 2 Terbaru November 2026
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)Rp2.900
WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)Rp229.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900
Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)Rp789.900
Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 2.5mm² (Kabel Listrik)Rp629.900
Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)Rp179.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)Rp109.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)Rp17.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)