Beli Kabel Tembaga Besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)Deskripsi:Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 300/500 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.5
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Length (m): 100
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.5
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
- TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copperatribut:
- Material: Copper
- Orico Mouse Pad Besar 3mmatribut:
- Structure Type: 8-core Twisted Pair
- Type: Flat Cable
- Conductor Material: 32AWG Oxygen-free Copper Core
- Bandwidth Cap: 1000Mbps
- Panduit NetKey Copper Patch Cord Cat. 6 UTPDeskripsi:The Netkey® Copper Patch Cord is a Category 6 patch cord with UTP cable. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The product part number is 1 meter and available in blue.atribut:
- Performance Level: Category 6
- Conductor Type: Stranded
- Cable Construction: U/UTP
- Patch Cord Type: Unshielded
- Plug Housing Material: Polycarbonate
- Color: Blue
- Conductor Gauge (AWG): 24
- Connector 1 Type: Modular Plug
- Connector 2 Type: Modular Type
- Jacket Material: Polyvinyl Chloride
- Maximum Storage Temperature (°C): 70
- Nominal Cable Outside Diameter (mm): 5.8
- Operating Temperature (°C): -10 to 60
- Jembo Power Cable NYMHY Series - Medium Heavy Thermoplastic (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYMHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Flexible Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheathed- Rated Voltage: 350/500 Volt- Specification: SPLN 42-6-2-1991SNI 04-6629.5 2006IEC 60227-5 IEC - Application : Indoor location connection or portable applicationatribut:
- Rated Voltage (V): 300/500 (AC)
- Conductor Material: Flexible Copper
- Insulation Material: PVC
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 50 (at 20°C)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.003.038.24
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakanatribut:
- Locking Style: Self-Locking
- Material: Nylon
- ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)Deskripsi:Sikat kawat digunakan untuk membersihkan bidang permukaan dari kotoran karat, jamur dan lumut untuk mendapatkan bidang yang baik sebelum memulai pengecatan. Sikat kawat ditanam di dalam badan kayu dengan suatu penjepit sehingga tidak mudah lepas.
- Kennedy Cable Cutter Lever TypeDeskripsi:These cable cutters have heat-treated cutting edges and are designed to cut copper/aluminium cables with minimal distortion. The soft grip handles are designed for user comfort whilst exerting force.
- Kennedy Cable Cutter Ratchet TypeDeskripsi:These cable cutters have heat treated cutting edges and are designed to cut copper/aluminium cables with minimal distortion. The soft grip handles are designed for user comfort whilst exerting force.atribut:
- Overall Length: 335mm
- TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Tang Pengupas Kabel)Deskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- Locking Style: Self-Locking
- TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)atribut:
- Dimensions a (mm): 140
- Dimensions t (mm): 25
- Dimension L (mm): 265
- Overall Length (mm): 265
- Wire Diameter (mm): 0.3
- KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:- Material: UL approved Nylon 66, 94V-2, with good tensile strength and insulation, not easy to get aging. - Color: Standard color is natural, black, other special colors are available upon request.atribut:
- Material: UL approved Nylon 66, 94V2.
- Locking Style: Self-Locking
Daftar Harga Kabel Tembaga Besar Terbaru November 2026
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
| Supreme Cables Power Cable Flexible (Kabel Listrik) | Rp439.900 |
| Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik) | Rp289.900 |
| TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu) | Rp869.900 |
| Orico Mouse Pad Besar 3mm | Rp76.900 |
| Panduit NetKey Copper Patch Cord Cat. 6 UTP | Rp55.900 |
| Jembo Power Cable NYMHY Series - Medium Heavy Thermoplastic (Kabel Listrik) | Rp469.900 |
| Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat) | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2vP103750103-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
/f6P105670546-1.jpg)
/9uP105738354-1.jpg)
/a0P103683360-2.jpg)


/P102121641-1.jpg)
/00P103565000-1.jpg)
/afP104813375-1.jpg)


/kvP105678751-2.jpg)
/g3P103458579-7.jpg)
/hmP102121634-5.jpg)
/qqP105717962-1.jpg)
/l4P105678760-3.jpg)
/qmP104579958-3.jpg)

/igP101550664-15.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)