Beli Ingco Spray Gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Air Spray Gun
    Mulai

    Rp249.900

    INGCO Air Spray Gun
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  2. INGCO Hvlp Air Spray Gun
    Mulai

    Rp359.900

    INGCO Hvlp Air Spray Gun
    atribut:
    • Standard Nozzle (mm): 1.4
    • Pattern Width (mm): 180-250
    • Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
  3. INGCO LVMP Air Spray Gun
    46%
    Mulai

    Rp689.900

    INGCO LVMP Air Spray Gun
    atribut:
    • Standard Nozzle (mm): 1.3
    • Pattern Width (mm): 180-260
    • Capacity (ml): 600
    • Operating Pressure (bar): 2.0
    • Air Cons (cfm): 5-9
  4. INGCO Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    INGCO Heat Gun
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
  5. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Spray Gun
    atribut:
    • Air Intake Port: G 1/4
    • Cap capacity (L): 0.4
    • Nozzle diameter (mm): 1.3
    • Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
    • Pattern opening (mm): 150
    • Misting Stage: General Purpose
    • Cutting Mounting Hole: G 1/4
    • Mass (g): 526
    • Air Usage (L/minute): 90
    • Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
  6. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp99.900

  7. TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  8. INGCO Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp359.900

    INGCO Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  9. TRUSCO Spray Gun Set
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Spray Gun Set
    Deskripsi:
    -It is a gun and cup set type that can be used immediately.-Scattering of coating mist is reduced to improve the coating efficiency, while also improving the quality of stage performance, and further improving the usability.-The gun is manufactured under-Coating of small articles, coating of medium sized objects.
    atribut:
    • Nozzle Diameter: 2mm
    • Required Compressor: 0.75 to 1.5kW
    • Air Usage: 170L/min
    • Pattern Opening: 210mm
    • Mist Level: General Purpose
    • Purpose of Use: Coating of small articles, coating of medium sized objects.
  10. TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp69.900

    TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  11. Wipro Spray Gun Meiji Type
    Mulai

    Rp279.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  12. INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    Mulai

    Rp159.900

    INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    atribut:
    • Battery: Lithium-Ion
  13. KOVA Spray Gun Electric
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp509.900

    KOVA Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  14. Meiji Spray Gun
    Mulai

    Rp2.099.900

  15. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  16. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
Daftar Harga Ingco Spray Gun Terbaru March 2026
INGCO Air Spray GunRp249.900
INGCO Hvlp Air Spray GunRp359.900
INGCO LVMP Air Spray GunRp689.900
INGCO Heat GunRp379.900
TRUSCO Spray GunRp1.899.900
TRUSCO Spray GunRp99.900
TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Rp109.900
INGCO Gerinda TanganRp359.900
TRUSCO Spray Gun SetRp3.699.900
INGCO Blower Tanpa KabelRp369.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)