INGCO LVMP Air Spray Gun

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Standard Nozzle (mm)1.3
Pattern Width (mm)180-260
Capacity (ml)600
Operating Pressure (bar)2.0
Air Cons (cfm)5-9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan