Beli Heavy Duty Push Button di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Extra Heavy Duty CabinetDeskripsi:7 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 1@ 560 x 390 x 40mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 560 x 390 x 205mm.atribut:
- Product Range: Classic Range
- Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar; Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation; Strong Ergonomic Handles
- Product Type: Roller Cabinet
- Security: Fully Lockable
- Number of Drawers: 7
- Color: Red
- Drawer Load Capacity (kg): 2 Drawers: 30, 5 Drawers: 20
- Overall Height (mm): 993
- Overall Length (mm): 699
- Overall Width (mm): 458
- IDEC YW Series Push Buttonatribut:
- Function: Pushbutton
- DEXBOND Lem Besi Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy DutyDeskripsi:Terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi.Dapai digunakan di berbagai macam pemakaian mulai dari perabot rumah tangga, mainan, dan lainnya.
- American Tool Grease Gunatribut:
- Working Pressure (psi): 4500
- Burst Pressure (psi): 10000
- Cartridge Loading (oz): 14
- Cartridge Loading Capacity (cc): 400
- IDEC Push-Button Switchatribut:
- Operation Method: Momentary
- KRISBOW Katrol Rantai Elektrik Heavy Duty (Takel)atribut:
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Type: Heavy Duty
- NOTRAX Heavy Duty Nitrile Matssafety Stanceatribut:
- Thickness (mm): 22
- Color: Black & Orange
- EverBrite 3 LED Push Lightatribut:
- Item #: E101003
- Blub Type: 3 LED
- Brightness (lumen): 10
- Battery Type: 3AAA
- Beam Distance (m): 6
- Battery Lifetime (hour): 8
- BENZ WERKZ Catok Besi Putar Heavy Dutyatribut:
- Qty/Ctn: 1 Unit
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)Deskripsi:> Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
- ALP Wiper Seal A206 TypeDeskripsi:-It is our heavy-duty scraper type dust felt designed to prevent all kinds of negative particles from entering the system, especially in hydraulic cylinders operating outside of closed areas (for example, hydraulic cylinders used in construction machines).-However, it is also recommended to be used safely in light duty cylinders.atribut:
- Operating Temperature (°C): -40/+120
- Sliding Speed (m/s): 1
- Channel Diameter (µm): ≤1.6 / ≤10.0 (ra/Rmax)
- Dynamic Surface (µm): ≤0.4 / ≤3.2 (ra/Rmax)
- Material: TPE
- Side Surfaces (µm): ≤3.2 / ≤16.0 (ra/Rmax)
- TOHO (TOOLS) Cutter BladeDeskripsi:- Great for cutting sheet,vinyl, plastic,rubber and many other applications. - Multi-purpose snips with compound cutting leverage. - Ergonomic grips provide superior comfort,resists twisting. - Change blades quickly and easily with the one-touch, push button release. - Heavy-duty1inch (25mm) wide x 0.7 mm thick snap-blades 6 snap-off segments for a total of 7 cutting edges for each blade.atribut:
- Size (mm): 0.5x18x100
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
Daftar Harga Heavy Duty Push Button Terbaru March 2026
| Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet | Rp9.599.900 |
| IDEC YW Series Push Button | Rp68.900 |
| DEXBOND Lem Besi Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy Duty | Rp9.900 |
| American Tool Grease Gun | Rp239.900 |
| IDEC Push-Button Switch | Rp169.900 |
| IDEC Push-Button Switch | Rp189.900 |
| KRISBOW Katrol Rantai Elektrik Heavy Duty (Takel) | Rp23.999.900 |
| NOTRAX Heavy Duty Nitrile Matssafety Stance | Rp5.699.900 |
| EverBrite 3 LED Push Light | Rp76.900 |
| BENZ WERKZ Catok Besi Putar Heavy Duty | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/DEXBOND%20Lem%20Besi%20Epoxy%20Adhesive%20Steel-Filled%20Heavy%20Duty/7aP108368262-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/American%20Tool%20Grease%20Gun/P102088173-1.jpg)


/d6P103951474-5.jpg)



/74P102095256-3.jpg)

/P102046753-1.jpg)
/P102087312-1.jpg)


%20Cutter%20Blade/puP103954930-1.jpg)