Beli Heavy Duty Flashlight di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  2. Fenix LED Flashlight
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  3. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  4. Eveready Battery Heavy Duty Red AA (Baterai Cas)
    21%
    Mulai

    Rp4.900

    Eveready Battery Heavy Duty Red AA (Baterai Cas)
    atribut:
    • Classification: Heavy Duty
    • Battery Size: AA
    • Chemistry: Zinc Carbon
    • Battery Terminal Type: Button Top
  5. MAGLITE LED Flashlight MAGLIGHT
    60%
    Mulai

    Rp479.900

    MAGLITE LED Flashlight MAGLIGHT
    Deskripsi:
    -It is a compact key light using one AAA type dry battery.-Lights when head is loosened and turns off when tightened.-Can switch to wide and spot by rotating the head.-Strap
  6. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp619.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  7. Pelican Flashlight LED Rals
    Mulai

    Rp47.999.900

    Pelican Flashlight LED Rals
    Deskripsi:
    Remote Area Lighting Systems from Pelican are the complete lighting solution for first responders, industrial and aerospace applications. With multiple heads and Bluetooth activation (select models), RALS can light up an accident scene or a soccer field.
    atribut:
    • Color: Black
    • Body Material: Polycarbonate (PC)/ABS
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • Head (LxWxD) (inch): 6.50x7.87x2.56 (16.5x20x6.5cm)
    • Light Head Height (max) (inch): 32.28 (82cm)
    • Cord Length (inch): 13.78 (35cm)
    • Beam Spread: 125°
    • Closed (LxWxD) (inch): 15.75x7.87x9.06 (40x20x23cm)
    • Head Material: Polycarbonate (PC)/ABS
    • IP Rating: 54
    • Lamp Heads: 1
    • Lamp Type: LED
    • Lumens (High): 3000
    • Lumens (Low): 1500
    • Mast Material: Glass-Reinforced Plastic
    • Number of Leds: 6
  8. TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp4.199.900

    TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)
    atribut:
    • Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
    • Specification: Drip proof (IPx4)
    • Overall Length (mm): 140
    • Weight (g): 146
    • Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
    • Total Luminous Flux (Lm): 335
    • Body Material: Aluminium
    • Charging Time (hour): 3
    • Outer Diameter d (mm): 35.5
  9. TRUSCO Flashlight LED Stand (Senter)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Flashlight LED Stand (Senter)
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Weight (g): 450
    • Power: Single One form Batteries (four) Sold Separately
    • Total Luminous Flux (Lm): 165
    • Outside Diameter (phi): 124
    • Overall Length (mm): 193
    • Lighting Time: Up to 80 hours
    • Body Material: Plastic
  10. Meval COB LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Meval COB LED Flashlight
    Deskripsi:
    - 2 Lamp Setting : 1W Bright LED torch light and LED night light. - Portable emergency lamp. MEVAL LED Senter 1W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 1W dan dapat bertahan sampai dengan 1 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
    atribut:
    • Power (W): 1
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: 4V 400mAh Sealed Lead Acid Battery
    • Charging Time (hour): 12-15
    • Current (mAh): 200
    • Duration of Continuous Use (hour): 1
    • Lamp Power (W): 1
  11. Meval Hi-Power LED Flashlight
    Mulai

    Rp559.900

    Meval Hi-Power LED Flashlight
    Deskripsi:
    - 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
    • Power (W): 5
    • Charging Time (hour): 12-15
    • Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
    • Lamp Power (W): 3
  12. Extech Heavy Duty Industrial DMM Kit
    Mulai

    Rp6.699.900

    Extech Heavy Duty Industrial DMM Kit
    atribut:
    • For Unit: Industry Multimeter
    • Netto Weight (kg): 0.5
    • Dimension Unit (cm): 24.8x20.3x5.1
    • Type: Dmm Kit
    • Manufacturing Number: EX505-K
  13. TRUSCO LED Headlight Aluminum Heavy Duty (Senter Kepala)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    TRUSCO LED Headlight Aluminum Heavy Duty (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    Battery cannot be replaced.
    atribut:
    • Accessories: Headband
    • Body Material: Aluminium, Plastic
    • Color (Body): Red
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 58x40x45
    • Light Source: LED1 Ball 1W
    • Lighting Time: Strength: about 10 hours, Weak: about 40 hours, Flashing: about 22 hours (when using alkaline batteries)
    • Power: AAA Batteries x 3 (not Included)
    • Total Luminous Flux (Lm): 51
  14. Eveready Heavy Duty Battery Red AAA (Baterai AAA Kecil)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Eveready Heavy Duty Battery Red AAA (Baterai AAA Kecil)
    atribut:
    • Classification: Heavy Duty
    • Color: Red
    • Size: AAA
  15. TRUSCO LED Flashlight Magnifier
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO LED Flashlight Magnifier
    atribut:
    • Continuous Operating Time (hour): 30 (Manganese Dry Cell)
    • Length (mm): 180
    • Lens: Acrylic Glass (Two-Ply)
    • Lens Size (mm): 30
    • Magnification: 10
    • Measuring Range (mm) : 20
    • Minimum Indication (mm): 0.5
    • Power: AA Batteries x 2 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For inspection in dark places.
    • Replacement Bulb: Can not be replaced
  16. Meval LED Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Meval LED Flashlight
    Deskripsi:
    MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
  17. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  18. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  19. Senator Engineers Starter Toolkit (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Senator Engineers Starter Toolkit (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Set berisi 47 perkakas ini dari Senator®. Berkualitas baik dan lengkap untuk kebutuhan apa pun.Isi:- 6x kikir besi 16 cm assorted- 10x 12 x 1/2" x 18T mata gergaji besi- Kunci inggris C/V 8" (200mm)- Penggaris stainless steel 6" (150mm) dengan klip saku- Feeler gauge metrik dan inci, panjang blade: 60mm- Palu konde 1lb dengan gagang hickory- Palu karet 16oz dengan gagang kayu- Meteran tukang 5m/16ft dengan casing krom- 8 segmen snap-off blade heavy duty 18 mm- Retractable trimming knife- Gergaji besi DIY 12"- Tang jepit heavy duty 6" dengan side cutter- Tang potong 6"- Tang kombinasi 7"- Tang slip joint 10"- Tang potong seng straight blade 10"- Tang buaya lurus 10"- 8x obeng fluted handle- 7x set kunci pas drop forged 6-19mm- Kotak perkakas cantilever 21" dengan lima tray
    atribut:
    • Kit Type: Engineers
    • Insulated: No
  20. Kennedy Scraper with Scale Tang Rosewood (Kape)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Scraper with Scale Tang Rosewood (Kape)
    Deskripsi:
    Heavy duty, with scale tangs, tempered flexible steel blades and polished rosewood handles. Polished sharp blade for removing paint and wall coverings.
    atribut:
    • Blade Material: Steel
    • Handle Material: Rosewood
    • Type: Decorators Scraper Wall Scraper
Daftar Harga Heavy Duty Flashlight Terbaru November 2026
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900
Fenix LED FlashlightRp449.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Eveready Battery Heavy Duty Red AA (Baterai Cas)Rp4.900
MAGLITE LED Flashlight MAGLIGHTRp479.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Rp619.900
Pelican Flashlight LED RalsRp47.999.900
TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)Rp4.199.900
TRUSCO Flashlight LED Stand (Senter)Rp1.499.900
Meval COB LED FlashlightRp55.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)