Beli Heavy Duty Fan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- Deli Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)atribut:
- Color: Black
- TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight)Deskripsi:Battery cannot be replaced.atribut:
- Accessories: Headband
- Body Material: Aluminium, Plastic
- Color (Body): Red
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 58x40x45
- Light Source: LED1 Ball 1W
- Lighting Time: Strength: about 10 hours, Weak: about 40 hours, Flashing: about 22 hours (when using alkaline batteries)
- Power: AAA Batteries x 3 (not Included)
- Total Luminous Flux (Lm): 51
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)Deskripsi:Engsel pintuatribut:
- Width (mm): 68
- Thickness (mm): 1.8
- Overall Length (mm): 101
- Surface Treatment: Fabric finish
- Material: Steel (SPCC)
- D2 (mm): 9.5
- Mounting Method: Welding type
- Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
- Rutland Heavy Duty Spray GunDeskripsi:This spray gun is easy to control and has a locking trigger, comfort grip and snap action fitting. Variable brass nozzle from jet to fanatribut:
- Color: Yellow-Black
- Sprayer Features: Snap Action Connector
- Spray Settings: Adjustable from Jet to Fan
- SEKAI Exhaust FanDeskripsi:Kipas Angin SEKAI CEF 1295 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan Plastik dengan ukuran 30 cm (12"), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik tapi dengan daya sedot 13.00 m³/min. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat ini dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dapat menstabilkan kesegaran udara ruangan. - Kipas Angin Saluran Udara 30 cm (12inch) - Exhaust tipe langit-langit/ Dak - Daya : 38 Watt - Daya Sedot 13.00 m³/min - Ukuran Pemasangan 31.5 x 31.5 cm - Anti Karat - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dirancang Dapat Mengontrol Aliran Udara - Menstabilkan Kesegaran Udara Ruanganatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty RackDeskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- SEKAI Kipas Exhaust Partisi (Heavy Duty)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI PWE 1080 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding dengan ukuran 25cm (10inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dilengkapi dengan metal body. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Exhaust 25cm (10inchi)- Daya : Out. 34 / In. 40W- Daya Sedot : 14.00 m³/min- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara- Dilengkapi Sekring Pengaman- Motor dilengkapi dengan Laher/Bearing- Baling-Baling Tidak Berisik- Dengan metalbody- Ukuran Pemasangan 29.5x29.5 (cm)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Matlock Heavy Duty Bolt Clamps W2 Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel (304) A2
- Type: Heavy Duty Bolt Clamp
- Surface Treatment: Plain
- Standards Met: DIN 3017
- OMRON Small Heavy Equipment Limit SwitchDeskripsi:Small heavy-duty limit switch with improved sealing, impact resistance, and strength The double sealing structure of the rotating shaft is further strengthened, and the gasket full cover system ensures sealing. Wide temperature specification (-40 to +100°C: standard type). Adopts a block mount system that minimizes time loss during maintenance. UL, CSA, CCC standard acquired.
Daftar Harga Heavy Duty Fan Terbaru April 2026
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench | Rp319.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| ROHA Nylon Caster Heavy Duty Fixed | Rp70.900 |
| ROHA Nylon Caster Heavy Duty Double Brake | Rp62.900 |
| MAXPOWER Nut For Heavy Duty Pipe Wrench | Rp15.900 |
| Deli Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong) | Rp339.900 |
| TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight) | Rp759.900 |
| MAXPOWER Fixed Jaw For Heavy Duty Pipe Wrench | Rp15.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp7.799.900 |
| TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel) | Rp97.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/npP103266853-1.jpg)
/P101000809-1.jpg)

/b2P101000398-2.jpg)
/P101501017-1.jpg)




/60P101517216-4.jpg)

/P103060028-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)