Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)

Rating:
100% of 100
(8)
Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp1.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
Fitur
Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch

Awet dan Tahan Lama
Badan terbuat dari Besi
35 watt
Swing Kiri-Kanan
Advance Swing System untuk swing yang awet
Spesial Braket untuk dinding membuat instalasi yang mudah
Cocok untuk Restaurant, Kiosk, Ruang Tamu, dan Lobby
Size: 12″
3 speed switch tali dan switch swing

Ulasan Produk