Beli Gergaji Plafon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kleaner Sapu PlafonDeskripsi:Kleaner Sapu Plafon/Sawang dilengkapi dengan tongkat yang bisa di atur panjangnya sampai dengan total panjang 2m (termasuk tinggi kepala sapu) dan kepala sapu yang bulunya lembut dan lentur sehingga bisa membersihkan kotoran atau sarang laba laba di pojokkan plafon dengan maksimal.Kepala sapu dapat dipisah/dicopot agar mudah dibersihkan.
- KDK Exhaust PlafonDeskripsi:KDK 15-TGQ - Ceiling Exhaust 6 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.Daya : 34 WattHembusan udara tenangSuara halusDesign eleganDiameter baling 15 cm (6″)Baling aman, anti retak
- D-Xplore Gergaji Plafon Gg PVCatribut:
- Size (inch): 12
- Head Material: Steel, Platteflon 0.9mm
- Handle Material: PVC and anti-slip rubber
- Maspion Sapu Plafonatribut:
- Color: Assorted Color
- Dimensions (mm): 185x185x1890
- Packing Size (mm): 1060x190x270
- SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVFDeskripsi:Kipas Angin SEKAI MVF 893 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.Fitur :- Kipas Angin Saluran Udara 20cm (8inchi)- Exhaust tipe langit-langit- Daya : 30W- Daya Sedot 1.60 m³/min- Ukuran Pemasangan 21.0x21.0 (cm)- Anti Karat- Dilengkapi Sekring Pengaman- Sangat Bagus Untuk Ruangan Lembab- Dengan Instalasi Pipaatribut:
- Power (W): 30
- Color: White
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- KDK Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung)Deskripsi:- Pengaturan 5 kecepatan angin & OFF - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Suara motor dan baling-baling halus - Baling-baling kokoh terbuat dari metal - Dilengkapi dengan kawat baja sebagai pengamanatribut:
- Voltage (V): 220.0
- Size Propeller (cm): 140
- Power Consumption (W): 12.6-79
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- Shunda Plavon Panel Plafon PVC Interioratribut:
- Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Panasonic Exhaust Fan Ceiling Plafonatribut:
- Dimensions (mm): 290x290x200
- Noise (dB): 35
- Power (W): 19
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Air Volume (m³/hour): 180
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- LENOX Band Sawatribut:
- Material: Bi-Metal
- Tooth Type: Variable Tooth
- LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension PendekDeskripsi:Fitting Downlight / Pemanjang soket E27 pendek dengan panjan 65mm / 6,5 cmKegunaan: Agar cahaya LED lebih menyebar, krn sumber cahaya lebih menonjol ke permukaan plafon biasanya digunakan dalam downlight lampu.atribut:
- Color: White
- Dragon RakbolDeskripsi:Rakbol Bulat DragonSapu Plafon Dragon memberikan kemudahan dalam membersihkan langit-langit dirumah Anda. Sapu Plafon (Rakbol) ini memiliki gagang aluminium yang ringan dan kuat. Dilengkapi dengan bulu berbahan nilon yang lembut sehingga dapat membersihkan debu secara maksimal. Sapu plafon ini gagangnya dapat Anda atur panjang-pendeknya sesuai dengan kebutuhan Anda. Sapu plafon ini dapat digunakan untuk membersihkan debu diatas lemari, langit-langit, maupun sarang laba-laba disetiap sudut ruangan rumah Anda.atribut:
- Material: Nylon, Plastic
- Length (cm): Alumunium 150
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- Avian Cat Tembok Avitex 1kgDeskripsi:Avitex Cat Tembok adalah cat tembok interior berbahan dasar resin terbaik (styrene acrylic emulsion) yang membuat cat menempel sempurna pada tembok.Diproduksi menggunakan pigmen pilihan yang menghasilkan tampilan akhir “matt” dengan sentuhan warna-warna bercita rasa tinggi. Hadir dengan formula baru + anti jamur sehingga cat lebih tahan lama serta bebas merkuri dan logam berat sehingga aman untuk keluarga.atribut:
- Size (kg): 1
- Drying Time: 1-4Hours
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Finishing: Matt
- Dilution: Water
- Dry Layer Thickness (µm): ±60
- Layers: 2 - 3
- Solid Content (%): 50-60
- Viscosity: '105 – 110 KU at 30°C
- CENTOCO Toilet SeatsDeskripsi:Elongated standard toilet seats fit elongated (also called oval) toilet bowls, which are about two inches longer from back to front than standard round bowls. The extra space created by an elongated toilet seat and bowl improves comfort for adults and supplies a larger target area to reduce drips and mess around the bowl. These bolt-on toilet attachments are commonly used on toilets in workplace and public restrooms.atribut:
- UNSPSC: 30181512
- ADA Compliance: No
- Antimicrobial: No
- Color: White
- Front Type: Closed
- Hinge Material: Plastic
- Includes Hardware: Yes
- Weight Capacity (lbs): 300
- KRISBOW Ladder Step Heavy Duty (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TWINLITE Atap PolikarbonatDeskripsi:Produk atap twinlite telah diproduksi dan dikembangkan lebih dari 20 tahun. Twinlite dikembangkan dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan sebuah produk multi-wall polycarbonate sheet dengan kualitas premium yang sudah terbukti hingga sekarang. Harga Twinlite polycarbonate sheet sangat ideal untuk mengkombinasi antara produk berbeban ringan dan memiliki daya tahan sempurna terhadap benturan. Atap Twinlite memberi rasa aman untuk dekorasi di luar ruangan. Produk Twinlite di produksi menggunakan teknologi co-extrusion UV resistant terkini. Polycarbonate sheet Twinlite menawarkan kejernihan yang luar biasa, ketahanan, fleksibilitas design yang tak tertandingi dan struktur terintegritas yang melampaui material sejenis lainnya, Twinlite merupakan pilihan paling cocok untuk semua penggunaan material transparant anda. Atap polycarbonate Twinlite dengan fitur berdinding ganda membuatnya menjadi solusi paling tepat untuk penahan panas. Dengan begitu akan memngurangi biaya penggunaan pendingin dan penghangat udara anda. Produk atap Twinlite membantu penyaluran udara yang melewati ruang, meningkatkan kondisi nyaman di lingkungan anda. Dengan performa yang luar biasa dan memiliki begitu banyak keunggulan dibandingkan dengan sekian banyak jenis roofing sheet lainnya, membuat anda memiliki alasan kuat dengan memutuskan memilih produk Atap Twinlite. Produk Aplikasi Atap Twinlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.
Daftar Harga Gergaji Plafon Terbaru March 2026
| Kleaner Sapu Plafon | Rp72.900 |
| KDK Exhaust Plafon | Rp339.900 |
| D-Xplore Gergaji Plafon Gg PVC | Rp65.900 |
| Maspion Sapu Plafon | Rp69.900 |
| SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVF | Rp199.900 |
| KDK Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung) | Rp869.900 |
| Shunda Plavon Panel Plafon PVC Interior | Rp75.900 |
| Panasonic Exhaust Fan Ceiling Plafon | Rp1.099.900 |
| LENOX Band Saw | Rp169.900 |
| LOBSTER Hole Saw | Rp749.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P103139106-1.jpg)









/Avian%20Cat%20Tembok%20Avitex%201kg/czP108343467-1.jpg)

/m1P103951793-5.jpg)