Beli Gergaji Mesin Circular Saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  2. BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
  3. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  4. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    Mulai

    Rp159.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
    • Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
    • Circular Saw Bore (mm): Ø30
    • Circular Saw Speed (rpm): 6000
    • Scoring Saw Size (mm): 120
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø300
    • Dimensions (mm): 3250x3150x900
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
    • Scoring Saw Bore (mm): 20
    • Scoring Saw Speed (rpm): 8000
    • Sliding Table Size (mm): 3200
  6. BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  7. BOSCH PRO Wood Corded Circular Saw Blade for Hand-Held Saws (Mata Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH PRO Wood Corded Circular Saw Blade for Hand-Held Saws (Mata Gergaji Bundar)
    Deskripsi:
    Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of wood
    atribut:
    • Tooth Shape: ATB
  8. KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Deskripsi:
    Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
  9. HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp56.900

    HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  10. Tip Saw Japan Tipped Saw
    45%
    Mulai

    Rp659.900

    Tip Saw Japan Tipped Saw
    Deskripsi:
    -Cermet tip with excellent wear resistance that makes longer to cutting.-By a controlled blade(0.5mm ± 0.1mm)chipping of blade edge insert is minimal.-M type laser slit resin embedded Low cutting noise type(outer diameter 100mm to 180mm).-For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
    atribut:
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Tip Material: Cermet
  11. RYU Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  12. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  13. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.599.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  14. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  15. INGCO Cordless Circular Saw Lithium Ion (Mesin Gergaji Bundar Baterai)
    Mulai

    Rp1.299.900

    INGCO Cordless Circular Saw Lithium Ion (Mesin Gergaji Bundar Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Circular Saw (6 1/2inch) // Gergaji Serkel Kayu
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Blade Diameter (mm): 165
    • Cutting Capacity (mm): 45°: 38, 90°: 55
    • No Load Speed (rpm): 4600
Daftar Harga Gergaji Mesin Circular Saw Terbaru November 2026
BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)Rp159.900
BOSCH Eco for Wood Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)Rp63.900
BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)Rp149.900
INGCO Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)Rp1.299.900
RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)Rp759.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
KRISBOW Mesin Gergaji Potong PanelRp159.999.900
BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)Rp269.900
BOSCH PRO Wood Corded Circular Saw Blade for Hand-Held Saws (Mata Gergaji Bundar)Rp159.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)