Beli Gergaji Lipat SK5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- OLFA Safety KnifeDeskripsi:Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
- Sola Penggaris LipatDeskripsi:Penggaris LipatPenggaris lipat SOLA menawarkan presisi dan kualitas sesuai akurasi kelas III standar EC. Baik bahan kayu atau plastik pilihan, penggaris lipat kami menawarkan elastisitas yang tinggi dan masa pakai yang sangat lama. Penggaris-penggaris ini baru akan dijual setelah melalui pengujian yang ketat. TOLERANSI PENGUKURANSemua aturan pengukuran SOLA sesuai dengan akurasi kelas III standar EC. Tingkat akurasi ini harus tertera pada penggaris dalam bentuk yang sudah dientukan oleh standar-standar ini. PELINDUNG PERNIS/KAYUSemua tepian dan ujung penggaris lipat kayu dicelupkan ke dalam pernis campur air sebanyak dua kali. Lapisan pernis akan mengeras karena terkena sinar UV. Hal ini membuat penggaris menjadi tahan lama. SENDI/ENGSELEngsel penggaris lipat SOLA terbuat dari baja Swedia berlapis epoksi bermutu tinggi, dan dengan demikian penggaris ini tidak akan rusak meski dilanda cuaca ekstrimatribut:
- Material: Nordic Birch
- Surface: Lacquered natural
- Section Thickness: 2.4 mm
- Joints: Steel, epoxy-coated
- Chitose Kursi Lipat YamatoDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Diameter (cm): 24
- Cable Type: 3G
- Cable Size (mm): 0.75
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- OLFA Mata Pisau CutterDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- OLFA Standard Duty CuttersDeskripsi:This stainless steel knife is perfect for use in moist environments where rust is a concern. Features and automatic blade lock for extra control and safety. Builtin pocket clip/blade snapper and a stainless steel blade channel that holds blade tight. High
- OLFA Heavy Duty BladeDeskripsi:It is a value pack with 50 sheets x 10 (500 sheets). White blade: It is a versatile type excellent in durability. Black blade: This is a super sharp-edge polishing blade that emphasizes sharpness.atribut:
- Blade Length (mm): 100
- Blade Width (mm): 18
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
Daftar Harga Gergaji Lipat SK5 Terbaru February 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| OLFA Safety Knife | Rp96.900 |
| Sola Penggaris Lipat | Rp169.900 |
| Chitose Kursi Lipat Yamato | Rp549.900 |
| LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel) | Rp189.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| OLFA Mata Pisau Cutter | Rp41.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock) | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102891953-1.jpg)

/puP101003930-3.jpg)

/a0P101000360-7.jpg)
/9nP101000347-5.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)






%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)