Beli Gergaji Kawat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)Deskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)atribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Reciprocating Saw Blade for Metal (Mata Gergaji Sabre)atribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- TANITEC Dry Tip SawDeskripsi:-A tipped saw compatible with dry cutter and tipped saw cutting machine for iron.-Low Spark and Low Noise Design.-With its tough brazing and innovative blade type, dry cutting is possible at high speed.-For cutting of thin section steel, lining pipe, gas pipe, cable tube/round, square steel pipe.atribut:
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Tip Material: Carbide
- TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- Funasaw Bandsaw Blade for Contour Machine (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:-Can be used for a wide range of applications such as soft material metals, nonferrous metals, plastics, etc.-It is the most common contour machine saw blade made from high carbon tool steel.-From general steel to non-ferrous metals, plastics, woods, etc.
- ENGINEER Jewellers Saw (Gergaji besi)Deskripsi:-A highest quality saw blade that underwent complete heat treatment.atribut:
- Working Saw Blade Size: 130mm
- Frame: Fixed Type
- Frame Dimension (WxD): 125x75mm
- Blade Included: TN-17 (#4)
- Material: SK Material
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- BOSCH PRO Wood Corded Circular Saw Blade for Hand-Held Saws (Mata Gergaji Bundar)Deskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- TRUSCO TOKUMARU Tip Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)Deskripsi:-Sparks, dust is minimal, chippings, burrs and rolled-up parts are hard to come out.-Durable super hard alloy cermet chip adoption reduces cutting cost.-Fast cutting ensures usability.-Angle Steel, Channel-Formed Steel, Stainless Steel, Cable Tube, Round, Square Pipe, Screw Bolt, Iron Pipe, Rebar, Common Mild Steel, Aluminum Sash, Copper Pipe, Brass Bar etc.atribut:
- Number of Poles: 3
- Shape: Top Type
- Rated Current: 3A
- Rated Voltage: 250V
- Applicable Cable Range: AWG#28 to #22
- Base Material: Nylon 66(UL94V-0)
- Dimension A (mm): 5
- Insulation Resistance: 500MΩ or more
- Material: Brass, Copper Base Tin Plating(reflow processing)
- Purpose of Use: Angle Steel, Channel-Formed Steel, Stainless Steel, Cable Tube, Round, Square Pipe, Screw Bolt, Iron Pipe, Rebar, Common Mild Steel, Aluminium Sash, Copper Pipe, Brass Bar etc.
- Voltage resistance: AC1500V/1 Min.
- Working Temperature Range: -25 to +85°C(includes temperature increase value)
- ASADA Rechargeable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:For cutting steel cans, stainless steel tubes, steel materials, electric cables, etc. For cutting of conduit, cable, C channel, handrail, aluminum sash, cable rack, full screw bolt, lighting rail, copper pipe, steel pipe, etc.atribut:
- Number of Mountains: 14/18
- Material: Cobalt high Speed Steel
- Conform: Rechargeable band Saw H60Eco
- Applicable Cutting Material: Steel, Stainless Steel, Steel, Wire and Cable
- TRUSCO Number: 391-7517
- BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Deskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- TEKIRO Eva Chisel Adjustable Wrench and Hacksaw (Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi Set EVA Tray)Deskripsi:TEKIRO EVA PAHAT, KUNCI INGGRIS DAN GERGAJI SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaanMaterial : EVA, Chrome Vanadium, dllIsi Terdiri Dari :- Kunci inggris 8 inch- 6 pcs Set punch & chisel- Mata gergaji besi 18 TPI- Gagang gergaji besi 12 inchatribut:
- Material: Eva, Chrome Vanadium
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- TRUSCO Mata Gergaji (Hand Saw Blade)atribut:
- Material: Blade : Carbon Steel for Cutlery
- Union Wheel Brush Steel Wire 0.20mm (Sikat Kawat Piring)Deskripsi:Wire Wheel Brushes (WN - Type )use for removing sawdust from band saw bladeatribut:
- Width (mm): 16
- Wire Thickness (mm): 0.20 (Steel)
- HUGONG Saw/Submerged Arc Wire Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:- Three phase, thyristor control DC SAW power, on wheels, fan cooled - DC output, power supply net compensation, adjustable arc force, current pre-setting, remote/local control, characteristics seletor - The machine can work as STICK. SAW, gougng power source - The welding cart has its own control system - The spool SAW wire can be used in this equipment - The automatic wire feeding attributes high speed wire feeding - Perfect with thermal overload protection - The machine can do different sorts of welding, like flat welding, fillet welding, bevel welding and etc - The machine is designed for high effeciency automatic welding for very thick and big size work piece - Ideal and extremely stable equipment for heavy and very heavy industry, especially for shipyard using
Daftar Harga Gergaji Kawat Terbaru November 2026
| BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre) | Rp149.900 |
| BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar) | Rp159.900 |
| BOSCH Reciprocating Saw Blade for Metal (Mata Gergaji Sabre) | Rp71.900 |
| BOSCH Bi-metal Hole Saw (Mata Gergaji Lubang) | Rp43.900 |
| TANITEC Dry Tip Saw | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan) | Rp91.900 |
| TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi) | Rp139.900 |
| Funasaw Bandsaw Blade for Contour Machine (Mata Gergaji Pita) | Rp1.299.900 |
| ENGINEER Jewellers Saw (Gergaji besi) | Rp539.900 |
| monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003107-2.jpg)
/18P101003044-2.jpg)
/P101003105-3.jpg)
/P101003041-1.jpg)

/q8P103683944-2.jpg)
/pzP103683935-2.jpg)
/iuP102343678-2.jpg)
/P102861068-1.jpg)
/b3P103179399-3.jpg)
/p9P101518909-2.jpg)
/19P101003045-4.jpg)
/P102852778-1.jpg)
/8oP103617312-1.jpg)
/2bP101003083-8.jpg)
/foP103683564-2.jpg)

/P102187968-1.jpg)
/iaP101003658-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/HUGONG%20Saw%2FSubmerged%20Arc%20Wire%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P103150561-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)