Beli Gergaji Gorok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HIOSHI Gergaji Kopi Gorok PRO Type
    Mulai

    Rp2.499.900

    HIOSHI Gergaji Kopi Gorok PRO Type
    atribut:
    • Material: Steel Plate 65Mn (Thickness 1.1mm)
    • Color: Golden Finish Plate & Red Pipe Handle
    • Type: PRO
    • Size (inch): 15
    • Size (cm): 38
    • Handle Hole Diameter (mm): 28 (or Can Use 1\" (25mm) Outer Diameter Pipe)
    • Handle Length (cm): 14
  2. CPT National Gergaji Gorok Gagang Kayu
    Mulai

    Rp479.900

  3. TEKIRO Handsaw TPR Handle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  4. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.599.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
  5. SHINWA Square
    Mulai

    Rp62.900

Daftar Harga Gergaji Gorok Terbaru January 2026
HIOSHI Gergaji Kopi Gorok PRO TypeRp2.499.900
CPT National Gergaji Gorok Gagang KayuRp479.900
Wipro Gergaji Gorok Heavy DutyRp58.900
CPT National Gergaji Gorok Gagang Kayu Handle KaretRp389.900
TEKIRO Handsaw TPR HandleRp80.900
Shinwa Rules L Type Universal RulerRp2.599.900
SHINWA SquareRp62.900

Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)