Beli Genset Gedung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DV Switch Automatic Transfer (ATS)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DV Switch Automatic Transfer (ATS)
    Deskripsi:
    Automatic Transfer Switch Panel. Best Quality, Affordable Price.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x40x20
    • Phase: 3
    • Current Rate (A): 63
  2. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  3. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  4. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  5. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  6. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  7. Royal Kitchen Set
    Mulai

    Rp1.999.900

    Royal Kitchen Set
    Deskripsi:
    Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
  8. ENAR High Frequency Converter
    Mulai

    Rp69.999.900

    ENAR High Frequency Converter
    Deskripsi:
    High Frequency Converter AFE3500 dengan M38AFP (High Frequency Internal Vibrator) adalah alat untuk mengubah frekuensi tegangan listrik yang digunakan untuk Internal Vibrator atau alat pemadat beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung. Dilengkapi dengan roda sehingga mempermudah dalam memindahkan konverter. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. AFE3500 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, rangka baja yang kuat untuk melindungi converter saat dipindahkan. Connection cable dan plug in sesuai dengan standar Eropa. Standard magnetic thermoswitch untuk mencegah short circuits dan overheating. Switch box dirancang agar tahan terhadap air. Dilengkapi dengan thermal fuse yang berfungsi mencegah overheat pada converter. AFE3500 telah mendapat sertifikasi CE Certification (2006/42/CE, 2000/14/CE, 2002/44/CE, 2006/95/EC*, 89/336/EC*, 2002/95/EC*, 2002/96/EC*).Spesifikasi M38AFP (High Frequency Internal Vibrator)- Head Diameter : 38mm- Length of Head: 369mm- Current: 8:00Am- Voltage: 42V, 3~- Frequency: 200Hz- Motor Speed: 12000rpm- Centrifugal Force: 1500N- Compaction Capacity: 20 (m³/h)- Shaft Length: 5m- Cable Length: 10m- Weight: 12kg
    atribut:
    • No. Outlets: 3
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 400, 3-50
    • Input Power (kW): 6
    • Output Voltage/Frequency (V/Hz): 42, 3~, 200
    • Output Power (kVA): 3.5
    • Maximum Power (W): 2800
  9. A-VIBRAS High Frequency Converter
    Mulai

    Rp21.999.900

    A-VIBRAS High Frequency Converter
    Deskripsi:
    High Freq Converter
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Frequency (Hz): 50 (input), 200 (output)
    • No. of Outlet: 2
  10. CKE Kipas Aksial
    Mulai

    Rp979.900

    CKE Kipas Aksial
    Deskripsi:
    Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  11. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  12. EVERYDAY Light Tower
    Mulai

    Rp62.999.900

    EVERYDAY Light Tower
    Deskripsi:
    Light Tower ZM-22 adalah mesin yang digunakan sebagai alat bantu penerangan, dilengkapi generator Honda EL6500CX sebagai penyuplai listrik dengan rated power 5 kW. Biasa digunakan di pertambangan, konstruksi gedung, pembuatan jalan, dan lain lain. Operator hanya perlu memasang kaki kaki pada ZM-22 lalu menghidupkan generator. ZM-22 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik.
    atribut:
    • Anti-Wind Capacity: < 6
    • Slope (°): 10
  13. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  14. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  15. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  16. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  17. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  18. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  19. FIRMAN Hydraulic Plate Compactor
    Mulai

    Rp7.399.900

    FIRMAN Hydraulic Plate Compactor
    Deskripsi:
    Plate Compactor FPC80EC adalah salah satu produk mesin konstruksi dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memadatkan tanah, aspal atau susunan batu dalam proyek konstruksi seperti pengerjaan jalan, pembangunan gedung ataupun pekerjaan konstruksi lainnya. Plate compactor ini menggunakan engine Firman SFE160 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 163 cc dan daya sebesar 5,5 HP/3600rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 liter, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Mesin ini dilengkapi dengan plat yang berukuran besar, yaitu 500 mm x 360 mm. Cocok digunakan untuk memadatkan tanah pada proyek konstruksi, dari lahan yang sempit hingga lahan yang besar. Plat mesin ini juga terbuat dari bahan baja yang kuat sehingga dapat digunakan untuk memadatkan berbagai jenis dan kondisi tanah. Dengan kecepatan maksimal 1,44km/jam mesin ini mudah bermanuver dan dapat memadatkan tanah hingga kedalaman pemadatan mencapai 200 mm. Mesin ini juga dilengkapi dengan tangki air berkapasitas 10 Liter. Pada bagian tangki air terdapat keran yang dapat mengeluarkan air dengan cara membuka keran ke posisi on. Dengan jumlah kadar air yang optimal, tingkat kepadatanan tanah akan menjadi lebih maksimal. Handle pegangan pada mesin ini juga didesain ergonomis sehingga nyaman digunakan. Pada handle pegangan terdapat tuas untuk mengendalikan frekuensi getaran yang dihasilkan mesin. Mesin ini juga mudah bertransportasi karena dilengkapi dengan roda belakang yang posisinya dapat diatur sehingga mesin ini mudah untuk dipindahkan atau dibawa kemana saja. Dengan menggunakan mesin ini, pekerjaan memadatkan tanah akan lebih cepat dan efisien daripada menggunakan metode konvensional yang memerlukan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang konstruksi.
    atribut:
    • Compatible Engine: https://www.monotaro.id/s017079259.html & https://www.monotaro.id/s017079266.html
  20. Dekkson Door Closer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
Daftar Harga Genset Gedung Terbaru March 2026
DV Switch Automatic Transfer (ATS)Rp4.199.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp809.900
Shimizu Pompa CelupRp1.899.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Dextone Lem Silikon SerbagunaRp41.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)Rp5.099.900
Royal Kitchen SetRp1.999.900
ENAR High Frequency ConverterRp69.999.900
A-VIBRAS High Frequency ConverterRp21.999.900
CKE Kipas AksialRp979.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)