Beli Cooling Fan Panel Listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CKE AC Cooling Fan (Kipas Panel)
    Mulai

    Rp1.899.900

    CKE AC Cooling Fan (Kipas Panel)
    Deskripsi:
    EA-MF2E250-ZF/QF-HTM-NB
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. AKA AC Cooling (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp28.900

    AKA AC Cooling (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    EA-FD22060A2HBL-NBAC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).
  3. SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp149.900

    SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
  4. Mitsubishi Electric Cooling Fan for FR-E720-15K (Kipas Pendingin untuk Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  5. SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)
    atribut:
    • Angular Dimension (mm): □120
    • Expected Life (hour): 25000
    • Rated Voltage (V): AC100
    • Air Volume (m³/minute): 2.9 (60Hz)
    • Finishing Material: Frame: aluminum die,cast, Blade: Resin (PPHOX)
    • Sound Pressure Level (dBA): 45 (60Hz)
    • Static Pressure (Pa): 68.7 (60Hz)
    • Thickness (mm): 38
  6. SanACE Cooling AC Fan (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp729.900

    SanACE Cooling AC Fan (Kipas Pendingin)
    atribut:
    • Thickness (mm): 38
    • Rated Voltage (V): AC100
    • Accessories: Power supply plug cord (□60mm fan is not included because it is a lead wire type)
    • Air Volume (m³/hour): 0.33/0.4 (50/60Hz)
    • Material: Frame = Aluminium die-casting, Feather = Resin (PPHOX)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Service Life (hour): (Expected life) 25000
    • Sound Pressure Level (dB(A)): 28/30 (50/60)
    • Square Drive (mm): 60
    • Static Pressure (kPa): 16.3/23.3 (50/60Hz)
  7. SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    The heat source of the device and the inside of the control panel are forcibly cooled by the blower of the fan. By controlling the temperature rise of parts, the life of the equipment is extended. Simply connect an AC power supply to operate easily (2 wires). Cooling heat sources for communication equipment, control equipment, power supplies, etc. Air blowing, circulation, diffusion.
  8. KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Mulai

    Rp759.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
  9. Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwet
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  10. SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp189.900

    SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI CEF 1295 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan Plastik dengan ukuran 30 cm (12"), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik tapi dengan daya sedot 13.00 m³/min. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat ini dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dapat menstabilkan kesegaran udara ruangan. - Kipas Angin Saluran Udara 30 cm (12inch) - Exhaust tipe langit-langit/ Dak - Daya : 38 Watt - Daya Sedot 13.00 m³/min - Ukuran Pemasangan 31.5 x 31.5 cm - Anti Karat - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dirancang Dapat Mengontrol Aliran Udara - Menstabilkan Kesegaran Udara Ruangan
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  11. Schneider Electric ClimaSys CV (Kipas/Pendingin Panel)
    Mulai

    Rp629.900

    Schneider Electric ClimaSys CV (Kipas/Pendingin Panel)
    atribut:
    • Product or Component Type: Fan
    • Range: ClimaSys
  12. KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)
    Deskripsi:
    - Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
  13. KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
  14. OMRON AC Axial Fan R87F (Kipas Aksial)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    OMRON AC Axial Fan R87F (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    An axial fan that achieves optimal cooling. Designed for low noise, long life and environmental resistance. The bearing uses highly reliable ball bearings. * Plug cords, finger guards and filters are sold separately.
  15. CKE Axial Fan
    BARU
    Mulai

    Rp659.900

    CKE Axial Fan
    Deskripsi:
    Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  16. KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
    atribut:
    • Power (W): 74
    • Speed (rpm): 1300
    • Size Propeller (inch): 16
    • Fan Material: Metal
    • Frequency (Hz): 50
    • Noise (dB): 48.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00026.01
  17. CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp449.900

    CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
  18. ZAPP COOL Panel Cooler Top Mount (Pendingin Panel)
    Mulai

    Rp43.999.900

    ZAPP COOL Panel Cooler Top Mount (Pendingin Panel)
    Deskripsi:
    Aplikasi dan Kelebihan AC Panel : 1. Sebagai Mesin Pendingin Control Panel Sehingga Sistem dan Produktivitas Mesin Tetap Terjaga. 2. Mengontrol Sirkulasi Udara Pada Machine/ Panel Sehingga Temperatur Tetap Konstan (Ambient Temperatur 20-50°C). 3. Melindungi Servo, Inverter dan Perangkat Listrik Lainnya Didalam Panel Sehingga Tetap Aman Beroperasi. 4. Struktur Terbuat Dari Lapisan Baja Sehingga Kuat dan Memastikan Kualitas Baik. 5. Energi Compressor Pada Bagian AC Sangat Efisien. 6. Kipas Motor Dilengkapi Dengan Pelindung Panas. 7. Lapisan Pada Tabung Terbuat Dari Bahan Aluminium Sehingga Berkualitas. 8. AC Ini Diatur Microprocessor Dengan Lampu LED Display/Digital.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Power Input (Ph/V/Hz): 1/230/50
    • Cooling Power (W): 1570
    • Dimension B (mm): 425.0
    • Dimension H (mm): 450.0
    • Dimension L (mm): 600.0
    • Refrigerant: R134a
  19. SEKAI Exhaust Fan Industrial Metal (Kipas Exhaust Industri)
    Mulai

    Rp369.900

    SEKAI Exhaust Fan Industrial Metal (Kipas Exhaust Industri)
    Deskripsi:
    Kipas Exhaust IME 1072 N merupakan jenis kipas exhaust khusus Industri ukuran 10inch (25cm), desain metal body sehingga kuat dan tahan lama.Motor kipas dilengkapi dengan Laher/Bearing yang berkualitas menghasilkan suara yang tidak berisik.Sekring pengaman secara otomatis bekerja jika ada panas berlebih, juga dilengkapi Grill pengaman depan dan belakang.Sangat cocok digunakan untuk ruangan dapur, gudang, bengkel dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Black
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  20. ZAPP COOL Panel Cooler Face Mount (Pendingin Panel)
    Mulai

    Rp30.999.900

    ZAPP COOL Panel Cooler Face Mount (Pendingin Panel)
    Deskripsi:
    Aplikasi dan Kelebihan AC Panel : 1. Sebagai Mesin Pendingin Control Panel Sehingga Sistem dan Produktivitas Mesin Tetap Terjaga. 2. Mengontrol Sirkulasi Udara Pada Machine/ Panel Sehingga Temperatur Tetap Konstan (Ambient Temperatur 20-50°C). 3. Melindungi Servo, Inverter dan Perangkat Listrik Lainnya Didalam Panel Sehingga Tetap Aman Beroperasi. 4. Struktur Terbuat Dari Lapisan Baja Sehingga Kuat dan Memastikan Kualitas Baik. 5. Energi Compressor Pada Bagian AC Sangat Efisien. 6. Kipas Motor Dilengkapi Dengan Pelindung Panas. 7. Lapisan Pada Tabung Terbuat Dari Bahan Aluminium Sehingga Berkualitas. 8. AC Ini Diatur Microprocessor Dengan Lampu LED Display/Digital.
    atribut:
    • Power Input (Ph/V/Hz): 1/230/50
    • Refrigerant: R134a
Daftar Harga Cooling Fan Panel Listrik Terbaru November 2026
CKE AC Cooling Fan (Kipas Panel)Rp1.899.900
AKA AC Cooling (Kipas Pendingin)Rp28.900
SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)Rp149.900
Mitsubishi Electric Cooling Fan for FR-E720-15K (Kipas Pendingin untuk Inverter)Rp549.900
SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)Rp1.099.900
SanACE Cooling AC Fan (Kipas Pendingin)Rp729.900
SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)Rp899.900
KDK Kipas Exhaust Plafon SiroccoRp759.900
Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp369.900
SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp189.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)