ZAPP COOL Panel Cooler Top Mount (Pendingin Panel)
#Grup produk P104702510
Spesifikasi
| Power (W) | 900 |
|---|---|
| Power Input (Ph/V/Hz) | 1/230/50 |
| Cooling Power (W) | 1570 |
| Dimension B (mm) | 425.0 |
| Dimension H (mm) | 450.0 |
| Dimension L (mm) | 600.0 |
| Refrigerant | R134a |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Aplikasi dan Kelebihan AC Panel :
1. Sebagai Mesin Pendingin Control Panel Sehingga Sistem dan Produktivitas Mesin Tetap Terjaga.
2. Mengontrol Sirkulasi Udara Pada Machine/ Panel Sehingga Temperatur Tetap Konstan (Ambient Temperatur 20-50°C).
3. Melindungi Servo, Inverter dan Perangkat Listrik Lainnya Didalam Panel Sehingga Tetap Aman Beroperasi.
4. Struktur Terbuat Dari Lapisan Baja Sehingga Kuat dan Memastikan Kualitas Baik.
5. Energi Compressor Pada Bagian AC Sangat Efisien.
6. Kipas Motor Dilengkapi Dengan Pelindung Panas.
7. Lapisan Pada Tabung Terbuat Dari Bahan Aluminium Sehingga Berkualitas.
8. AC Ini Diatur Microprocessor Dengan Lampu LED Display/Digital.
1. Sebagai Mesin Pendingin Control Panel Sehingga Sistem dan Produktivitas Mesin Tetap Terjaga.
2. Mengontrol Sirkulasi Udara Pada Machine/ Panel Sehingga Temperatur Tetap Konstan (Ambient Temperatur 20-50°C).
3. Melindungi Servo, Inverter dan Perangkat Listrik Lainnya Didalam Panel Sehingga Tetap Aman Beroperasi.
4. Struktur Terbuat Dari Lapisan Baja Sehingga Kuat dan Memastikan Kualitas Baik.
5. Energi Compressor Pada Bagian AC Sangat Efisien.
6. Kipas Motor Dilengkapi Dengan Pelindung Panas.
7. Lapisan Pada Tabung Terbuat Dari Bahan Aluminium Sehingga Berkualitas.
8. AC Ini Diatur Microprocessor Dengan Lampu LED Display/Digital.
Description
Suitable for Plasma/Gas cutting machine panel cooling. It will be installed on top of panel.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/e6P104702510-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)