Beli Compressor Spray Gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  2. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Spray Gun
    atribut:
    • Air Intake Port: G 1/4
    • Cap capacity (L): 0.4
    • Nozzle diameter (mm): 1.3
    • Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
    • Pattern opening (mm): 150
    • Misting Stage: General Purpose
    • Cutting Mounting Hole: G 1/4
    • Mass (g): 526
    • Air Usage (L/minute): 90
    • Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
  3. WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)
    72%
    Mulai

    Rp279.900

    WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
    • Nozzle Attachment Port: G1/8
    • Maximum usage pressure: 1MPa
  4. KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    54%
    Mulai

    Rp319.900

    KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -Best selling commodity with standard air gun.-The flow rate can be adjusted with a nozzle. -For general cleaning work. -Surface Treatment (chrome plated finishing)
  5. monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.000

    monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.6
    • Nozzle Length (mm): 100
    • Fluid: Air
    • Connection: 1/4 coupler
    • Package Weight (g): 122
  6. TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Material: Main body: Aluminium die cast, Nozzle: Aluminium alloy
    • Air Inlet Outside Diameter (mm): 20.0
    • Exhaust Outside Diameter (mm): 25
    • Total Length (mm): 142
    • Compressed Air Attachment: 1/4 plug
    • Normal working pressure: 0.6MPa
    • Air Consumption (m³/minute): 0.25
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
  7. Cup-Kurita Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp399.900

    Cup-Kurita Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Connection Diameter: G(PF)1/4
    • Weight (g): 200
    • Nozzle Length (mm): 22
    • Air Jetting Amount (L/minute): 160
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle diameter (mm): 2.0
    • Purpose of Use: For general cleaning work.
  8. TRUSCO Coil Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp739.900

    TRUSCO Coil Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -Gun and hose are set and they can be as is.(equipped with coupling plug)-Easy flow rate adjustment with lever operation at hand.-Versatile type that can supply either air up or down.-Hard to be folded and it has excellent wear resistance. -For dust work.
    atribut:
    • Nozzle Opening Diameter: 3.6mm
    • Coil hose: 5x8mm (inner diameterxouter diameter)
    • Nozzle Length: 90mm
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa
  9. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

  10. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  11. CHIYODA TSUSHO Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    58%
    Mulai

    Rp249.900

    CHIYODA TSUSHO Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -Easy flow adjustment with lever operation at hand.-Lightweight with a resin body.-A large flow rate can be obtained because the nozzle diameter is large.-The nozzle rust does not come out with a brass plated nozzle. -Air blow.
    atribut:
    • Nozzle Opening Diameter: 3.6mm
    • Air Mounting Outlet: Rc1/4
    • Maximum Working Pressure: 1.6MPa
  12. Vessel Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    65%
    Mulai

    Rp179.900

    Vessel Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -A large lever that can be operated with 4 fingers.-Airflow rate can be controlled by grip condition.-The handle is ergonomic handle and usability is outstanding. -For dust removal/blowing/drying work of sheet metal/coating related/car maintenance/molding die/metal processing related etc.
  13. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    It is a versatile standard type, so it can be widely used in general dust work.Use: General dust workSpecification: Button push type
    atribut:
    • Nozzle Length (mm): 100
    • Nozzle Aperture (mm): 3
    • Mounting Port: (Air) G1/4
    • Material (main body): Brass, iron, nickel plating
    • Mass (g): 280
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
    • Material (O ring): NBR
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
  14. TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp939.900

    TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -The strength of flow rate is possible only with lever operation.-Sucking up cleaning water etc. (with strainer) strongly with spray forward.-If you remove the suction hose, you can use it as a normal duster gun. -Machine washing, drying.-Cleaning and drying of filter and radiators etc.-Vinyl Hose 1.5m
    atribut:
    • Color: Black
    • Nozzle Length: 50mm
    • Nozzle Opening Diameter: 4.3mm
    • Nozzle Mounting Port: G1/8
    • Air Mounting Outlet: G1/4
    • Total Length: 140mm
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  15. monotaro Air Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp499.900

    monotaro Air Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    It is a set item of air gun and coil hose.. For cleaning work etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5 x 8
    • Screw Diameter: G1/4
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
    • Operating Range (mm): 4000
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
    • Plug: 20PPA
  16. TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle 100MM (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp369.900

    TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle 100MM (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Nozzle Length (mm): 100
    • Nozzle Opening Diameter (mm): 2
    • Nozzle Attachment Port: G1/8
    • Total Length (mm): 200.5
    • Maximum usage pressure: 1MPa
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  17. TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp939.900

    TRUSCO Air Wash Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Accessories: Vinyl Hose 1.5m
    • Attachment Port: (Nozzle) G1 / 8, (Air) G1 / 4
    • Hose Length (m): 1.5
    • Length (mm): 140
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 50
    • Nozzle diameter (mm): 4.3
    • Purpose of Use: Machine washing, drying. Cleaning and drying of filter and radiators etc.
    • Weight (g): 214
  18. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  19. TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Exhaust Vent: phi32mm
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Intake Pipe Diameter (phi mm): 30.5
    • Length (mm): 144
    • Minimum Inside Diameter (phi mm): 22
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Overall Height (mm): 145
    • Weight (g): 317
    • Air Consumption (m³/minute): 0.47
    • Nozzle diameter (mm): phi30.5
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
Daftar Harga Compressor Spray Gun Terbaru October 2026
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TRUSCO Spray GunRp1.899.900
WTB Air Duster Gun WT9 Series (Semprotan Angin Kompresor)Rp279.900
KURITA Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp319.900
monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp69.000
TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp2.199.900
Cup-Kurita Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp399.900
TRUSCO Coil Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)Rp739.900
TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp48.900
monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)