Beli Circular Saw 16 Inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  2. BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  3. BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
  4. BOSCH PRO Wood Corded Circular Saw Blade for Hand-Held Saws (Mata Gergaji Bundar)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH PRO Wood Corded Circular Saw Blade for Hand-Held Saws (Mata Gergaji Bundar)
    Deskripsi:
    Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of wood
    atribut:
    • Tooth Shape: ATB
  5. RYU Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  6. KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Deskripsi:
    Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
  7. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  9. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  10. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  11. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.599.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  12. KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    Mulai

    Rp159.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
    • Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
    • Circular Saw Bore (mm): Ø30
    • Circular Saw Speed (rpm): 6000
    • Scoring Saw Size (mm): 120
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø300
    • Dimensions (mm): 3250x3150x900
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
    • Scoring Saw Bore (mm): 20
    • Scoring Saw Speed (rpm): 8000
    • Sliding Table Size (mm): 3200
  13. Nicholson Circular Saw Blades
    Mulai

    Rp119.900

    Nicholson Circular Saw Blades
    Deskripsi:
    Bilah gergaji bundar untuk ahli gergaji genggam untuk kayu. Untuk memotong cepat semua jenis kayu.
  14. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  15. HiKOKI Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)
    Mulai

    Rp9.599.900

    HiKOKI Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 165
    • Max. Cut Depth (mm): 57 at 90°, 40 at 45°
    • Voltage (V): 18
    • Overall Length (mm): 351
    • No Load Speed (rpm): 3400
    • Standard Accessories : Battery (BSL1840 or BSL1830), Charger (UC18YRSL), Carrying Case, Blade, Wrench, Guide
  16. METABO Circular Saw
    Mulai

    Rp5.899.900

    METABO Circular Saw
    Deskripsi:
    -Light, compact circular saw for universal construction site use -Grip area with non-slip soft-grip surface -Clearly visible cutting indicator for precise sawing after initial cut -0 degrees position re-adjustable for highest cutting precision -Extraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleaner
  17. Kennedy Meteor Hand Saw
    Mulai

    Rp809.900

    Kennedy Meteor Hand Saw
    Deskripsi:
    550mm (22Inch) hand saw with a high quality hardened and tempered steel blade with specially hardened teeth. Stays sharp longer. Fitted with a bi-material handle with fingerline for comfort and accuracy. Three ground edges per tooth. Cuts on back stroke. Designed to cut chipboard, blockboard, timber, plywood, hardboard, plasterboard, PVC and laminates.
    atribut:
    • Blade Material: Steel
    • Type: Hand Saw
    • Blade length: 560mm
    • Handle Material: Bi-material
    • Blade Coating/Finish: Uncoated
Daftar Harga Circular Saw 16 Inch Terbaru November 2026
BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)Rp159.900
BOSCH Eco for Wood Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)Rp63.900
BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)Rp269.900
BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)Rp149.900
BOSCH PRO Wood Corded Circular Saw Blade for Hand-Held Saws (Mata Gergaji Bundar)Rp159.900
RYU Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)Rp18.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk KayuRp109.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)