Beli Cat Waterproofing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lemkra Waterproofing Base /Semen WaterproofingDeskripsi:Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).atribut:
- Thickness (mm): 1-2
- Dispersibility (kg/m²): 3-4
- Mix (kg/cc): 1/250 (water)
- MOWILEX Waterproofing SealerDeskripsi:Provides improved adhesion, especially on concrete exposed to high moisture, or concrete that has yet to fully cure. Excellent choice for projects that have to be painted shortly after a new concrete pour. Furthermore, PRECOAT WATERPROOFING SEALER substantially improves adhesion of new paint to older layers, as it penetrates far better than ordinary primers.atribut:
- Appearance: Transparent - Gloss
- Solvent: Water
- Dilution: Ready to use
- Application Tools: Brush and roller
- No. of Layers: 2 Layers
- Paint Recoat Time: 2 Hours
- Spread Rate (m²/L): 14-18 per layers
- AM Waterproofing (Pelapis Anti-Bocor)Deskripsi:Keunggulan:- kuat dan tahan cuaca, lapis cat berbasis akrilik menghasilkan daya rekat yang kuat pada permukaan, menjaga kekuatan dalam menahan rembesan dan perubahan cuaca.- anti jamur dan cendawan, dengan fitur anti mikroba yang memberikan proteksi maksimum.- elastis, sehingga mampu mencegah terjadinya retak rambut pada permukaan dinding.- cocok digunakan pada sisi eksterior karena sifatnya yang anti air dan tersedia dalam berbagai pilihan warna.Area penggunaan:- interior dan eksterior- dinding dan atap
- Lemkra Primer Waterproofing/Suplemen Cat TembokDeskripsi:Kegunaan- Sebagai campuran cat tembok agar kualitas cat menjadi lebih baik campurkanTG301 sebanyak ± 10%dari volume cat).- Sebagai lapisan dasar / wall sealer / precoatpada tahap pengecatan sehinggapenggunaan cat lebih hemat dan dapatmerekat lebih baik.- Baik digunakan sebagai cairan perekatplamuur (campurkan dengan SC 114).Agar hasil pengecatan maksimalapapun catnyadasarnya harus menggunakan acianLemkra Skim Coat / SC 114atribut:
- Dispersibility (m²/L): 8-10
- Sika Sikatop WaterproofingDeskripsi:2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
- Sika Sikalastic WaterproofingDeskripsi:Sikalastic-590 is one component polyurethane-acrylic dispersion with improved water ponding resistance, excellent UV resistance, good crack bridging capacity and great esthetic. For manual/spray application, Sikalastic-590 can be applied as coating or a reinforced liquid applied membrane with Sika-120 Reemat. Advantages. - Good behavior under limited water ponding. - UV resistant and resistant to yellowing and weathering. - Highly elastic and crack-bridging. - Non-toxic and VOC compliant water based coating. - One component-ready to use. - Excellent adhesion on porous and non-porous sub-strates. - Seamless waterproofing membrane. - Water vapour permeable.atribut:
- Chemical Base: Polyurethane modified acrylic dispersion
- Packaging: Pail
- Shelf Life: 12 Months from date of production of stored properly in original, unopened and undagamaed sealed packaging
- Density (kg/L): ~1.32 (at +30°C)
- Adhesion in Peel (N/mm²): ~1.5
- Ambient Air Temperature (°C ): min. +15, max +35
- Elongation at Break (%): ~360
- Solid Content: ~63% by weight
- Tensile Strength (N/mm²): ~1.7
- Sika Waterproofing MortarDeskripsi:Sika Waterproofing Mortar is an easy to use cement-based; powder containing waterproofing additives. After mixing with water into a slurry consistency, it is applied to concrete substrates to seal against water infiltration, of meteoric water or in areas of low pressure.- Easy to mix.- Easy to use.- Impermeable.atribut:
- Color: Grey
- Packaging: Bag
- Shelf Life: 6 month when unponened
- Storage Conditions: Dry, protect from moisture
- Mix Ratio: 1.25L water per bag
- MAPEI Semen Waterproofing Anti Bocor set (A+B)Deskripsi:Pelapis kedap air berbahan dasar semen yang bersifat fleksibel.atribut:
- Size (kg): 18 (powder) + 4.5 (liquid)
- Color: Grey
- Packaging: Bag + Bucket
- CANA Waterproofing SheetDeskripsi:Cana waterproofing sheet sebagai pelapis anti bocor untuk area atap. Dapat juga digunakan sebagai lapisan anti bocor pada atap aspal.atribut:
- Size (mxmxmm): 10x1x1.6
- AM Reinforcing Mesh Waterproofing (Pelapis Anti-Bocor)Deskripsi:ADVANTAGES : Made from materials with strong bonding ability. Suitable for use in areas prone to cracks or at the joining of two surfaces. Easily bonds to the waterproofing layer. Stengthens the waterproofing layer by increasing resistance to cracks, impacts and subtrate movements. AREA APLIKASI : Eksterior and Interior. Floor, Wall or Roof.atribut:
- Packaging: 1 buah
- Aquatuff WaterproofingDeskripsi:AquaTuff adalah cat pelapis anti bocor komponen tunggal berkualitas premium dengan bahan dasar akrilik. Aquatuff sendiri dapat mengakomodasi pergerakan substrat sehingga mencegah adanya retakan rambut.Sebagai cat pelapis serbaguna, AquaTuff secara khusus diformulasikan agar dapat menutup, menghias sekaligus membentuk lapisan kedap air pada permukaan luar dengan minimum dua kali pelapisan.atribut:
- Dry Coating Thickness (micron): ±250
- Material: Elastomeric emulsion acrylic
- Wet Layer Thickness (micron): ±415
- MAPEI Waterproofing Bitumen Cairatribut:
- Volume (L): 20
- Color: Black
- Packaging: Bucket
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LDeskripsi:Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (cc): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Solid Content (%): 40-70
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
- Hardening Time: 16-24Hours
- MAPEI Waterproofing Dak Atap & DindingDeskripsi:Bahan pelapis kedap air yang siap pakai, dengan bahan dasar cair /pasta untuk permukaan yang terbuka.atribut:
- Color: Grey
- Packaging: Bucket
- Casali Acryrubber Waterproofingatribut:
- Color: Grey
- Size (kg): 20
- Dulux Catylac Interior 5kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Casali Granule Waterproofingatribut:
- Size (m): 1x10
- Thickness (mm): 4
Daftar Harga Cat Waterproofing Terbaru March 2026
| Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing | Rp83.900 |
| MOWILEX Waterproofing Sealer | Rp209.900 |
| AM Waterproofing (Pelapis Anti-Bocor) | Rp64.900 |
| Lemkra Primer Waterproofing/Suplemen Cat Tembok | Rp41.900 |
| Sika Sikatop Waterproofing | Rp259.900 |
| Sika Sikalastic Waterproofing | Rp419.900 |
| Sika Waterproofing Mortar | Rp159.900 |
| MAPEI Semen Waterproofing Anti Bocor set (A+B) | Rp419.900 |
| CANA Waterproofing Sheet | Rp719.900 |
| KUDA TERBANG Trico Proof Cat Pelapis Anti Bocor (Waterproofing) | Rp77.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/pcP105378912-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Sika%20Sikatop%20Waterproofing/l8P105308764-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Sika%20Sikalastic%20Waterproofing/kzP105308755-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Mortar%2FPlester/Sika%20Waterproofing%20Mortar/c6P106594438-1.jpg)
/4tP105221173-1.jpg)

/P102121160-5.jpg)
/n5P105378833-1.jpg)






/Dulux%20Catylac%20Interior%205kg/jhP103457701-1.jpg)