Jordex Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Size (kg)4.0
Dilution5-10% Air Bersih
Dispersibility (m²/kg/layer)2
Dry Hard (hour)24
Dry Touch (minute)30
Layer Interval (hour)2-4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JORDEX - Cat Pelapis Anti Bocor
JORDEX adalah cat waterproof yang tahan air dengan kualitas istimewa untuk anda. Sering digunakan untuk rumah, ruang bawah tanah dan tempat lembab yang ada di dalam ruangan. Sedangkan untuk penggunaan di luar rumah antara lain bisa digunakan untuk perahu, birdbaths atau tangki air. Dengan beberapa formulasi seperti lateks, minyak atau concrete base yang bisa memberikan seal serat tahan air yang kuat.
Di dalam rumah cat ini biasanya digunakan pada permukaan yang terbuat beton atau kayu seperti untuk melindungi dinding kamr mandi atau basement dari kebocoran atau dari kelembaban yang berlebihan. Ketika iaplikasikan pada dinding semen di ruang bawah tanah, maka cat ini akan membantu mengatasi rembesan air dan menjaga pondasi rumah dari kerusakan.

Advantages
- Elastis
- Tahan Panas
- Kedap Air
- Tahan Lama

Uses & Method
- Asbes/Seng
- Wuwungan
- Dak Beton
- Exterior
- Interior
- Dekoratif

Cara Pemakaian
Persiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari
pengecatan jika kadar alkali pada dinding >pH9 atau kadar kelembaban
>12% dengan protimer dan atau >6 dengan elcometer.
Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster dan fiber:
Aplikasikan 1 lapis ZINCTIUM PROALKALI dengan pengenceran ±20% sebagai cat dasar.
Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan JORDEX
tanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 mikron.
Untuk permukaan galvanis/seng:
Aplikasikan 1 lapis Futanlux Active Primer sebagai lapisan dasar.
Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan JORDEX
tanpa pengenceran sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 mikron.
Untuk memperbaiki retakan/ sambungan 2mm:
Aplikasikan 1 lapis ZINCTIUM PROALKALI dengan pengenceran ±20%
sebagai cat dasar. Tempelkan fiber/membran untuk memperkuat
sambungan, biarkan setengah kering. Aplikasikan JORDEX tanpa pengenceran.
Peringatan
Catatan
Angka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari kondisi
pengecatan (kondisi lingkungan, keahlian operator pengecatan, permukaan yang akan dicat dan lain sebagainya).
Daya tahan produk hanya dapat digaransi jika menggunakan dempul dan sealer yang dianjurkan dengan cara
aplikasi yang benar.

Informasi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja
- Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur > 40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman.
- Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika apli kasi dilakukan
pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus m e nggunakan
masker.
a. Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
b. Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
- Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian yang sesuai seperti: over a ll, kacamata,
masker dan sarung tangan.
a. Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama ± 15 menit.
b. Terkena Kul i t : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
- Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat pengolahan limbah.
Fitur
1. Lapiskan JORDEX dengan kuas, roll, atau alat penyemprot.
2. Permukaan yang hendak di lapisi harus kering dan bersih.
3. Bersihkan area permukaan yang akan dilapisi JORDEX dengan air bersih atau air sabun untuk menghilangkan debu, karat, minyak, jamur, dan kotoran lainnya kemudian keringkan.
4. Lapiskan JORDEX dengan merata. Untuk hasil maksimal pastikan kembali permukaan apakah sudah tertutup rapat dengan JORDEX (1kg JORDEX dianjurkan untuk 1m2 dengan 2 kali kuas).
5. Untuk area sambungan yang rawan pergerakan, sebaiknya diperkuat dengan polyester mesh/glass pada saat lapisan pertama dalam keadaan basah.

Aplikasi :
- Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara yang rendah.
- Jangan aplikasikan cat pada kelem-baban udara >85% dan atau temperatur udara <7 °C.
- Semua peralatan sebaiknya langsung dibersihkan dengan air setelah selesai digunakan.
- Jangan lakukan tinting dengan pigmen berbahan dasar minyak/thinner.

Pengenceran : 10 - 20% lapis pertama. 0 - 5% lapis kedua dan ketiga.
Metode Aplikasi : Kuas, rol, airless spray.
Ketebalan yang Dianjurkan : 80-90 (kering); 145-150 (basah) untuk waterproofing dan menutup retakan dan 40-50 (kering); 70-90 (basah) untuk dekorasi/lapisan pertama.
Jumlah Lapisan : 2-3 lapis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan