Beli Cable Hub di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UGREEN USB HubDeskripsi:Adapter Hub USB 2 in 1 CM449 / CM162 merupakan HUB dari Ugreen yang berfungsi untuk memberikan port tambahan. Ugreen hub dapat digunakan untuk membagi layar laptop dengan LCD maupun monitor karena terdapat port HDMI serta port VGA.atribut:
- Compatibility: Universal Compatibility
- Dimensions (cm): 6.4x4
- Number of Ports: 2
- Resolution (K): 4 (60Hz)
- What is in The Box: 1x Ugreen USB A Hub 2in1 CM449
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- UGREEN USB HubDeskripsi:Adapter Hub 5 in 1 UGREEN CM285 / CM287 bagian kabelnya dapat dilipat pada bagian body sehingga menjadikannya lebih ringkas saat dibawa bepergian.
- UGREEN USB HubDeskripsi:Adapter Hub 5 in 1 UGREEN CM285 / CM287 bagian kabelnya dapat dilipat pada bagian body sehingga menjadikannya lebih ringkas saat dibawa bepergian.atribut:
- Compatibility: USB Type C / A port, Thunderbolt 3, Device that support USB Type C in / out, RJ45 Port / HDMI 4K 30Hz
- Dimensions (mm): 122x38.5x11.3
- Input: USB Type C
- Number of Ports: 5
- Output: 1x USB Type C PD 100W , 2x USB A 3.0 , 1x HDMI 4K 30Hz , 1x RJ45
- What is in The Box: 1x Adapter Hub 5 in 1 UGREEN CM287/ CM285
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- UGREEN USB HubDeskripsi:Adapter Converter Hub 6 in 1 UGREEN CM136 80132 / CM512 / CM511 akan memberikan port tambahan pada devicemu.atribut:
- Compatibility: Universal Compatibility, Windows OS / MacOS
- Cable Length (cm): 20
- Input: USB Type C
- Number of Ports: 6
- Output: 3x USB A 3.0, 1x HDMI 4K 30Hz, 1x Aux 3.5mm Support Mic, 1x USB Type C Support PD 100W
- Resolution (K): 4 (30Hz)
- What is in The Box: 1x Adapter Hub 6 in 1 UGREEN CM136
- Insize Hub Converter For Data Output Cablesatribut:
- For use with: Data Cables
- Cable Length (m): 0.3
- Output End Connection Type: USB
- Compatible Output Devices: Computer
- Transcend 4-Port USB HubDeskripsi:Ideal for use with today's Ultrabooks and thin-and-light laptops, Transcend's SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Hub transforms a single USB 3.1 Gen1 port into four, instantly expanding the number of high-performance 3.1 Gen1 devices you can connect to your computer at the same time. As it is USB bus powered with the cable attached, no extra power adapter is needed. Plus, the ultra slim and portable design allows you to transfer files wherever you go.atribut:
- Output Interface: USB Type-A x4 (USB 3.1 Gen 1)
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.75
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
- UGREEN HDMI Cable (Kabel HDMI)Deskripsi:Cable HDMI 2.0 to HDMI 4K 60Hz UGREEN HD119atribut:
- Bandwidth (Gbps): 18
- Resolution (K): 4 (60Hz)
- BASEUS USB Type C Hub 5in1Deskripsi:4in1 Series Port:1*HDMI 4K@30Hz1*USB3.0 5Gbps1*USB2.0 480Mbps1*PD 100W5in1 Series Port:1*HDMI 4K@60Hz3*USB3.0 5Gbps1*PD 100W6in1 Series Port:1*HDMI 4K@30Hz1*RJ45 100Mbps3*USB3.0 5Gbps1*PD 100W8in1 Series Port:1*HDMI 4K@30Hz1*RJ45 100Mbps3*USB3.0 5Gbps1*SD Card Slot1*TF Card Slot 60Mbps1*PD 100W1. Berfungsi untuk Port Laptop / Tablet / Telepon Tipe C2. Mendukung 4K 30Hz (4in1, 6in1, 8in1) 60Hz(5in1)3. Semua port USB mendukung Pengisian dan Transfer Data.4. Saat ponsel / tablet menggunakan hub untuk membaca data atau Tampilan Ekstensi Layar, ponsel / tablet harus mendukung fungsi OTG.atribut:
- Voltage (V): 5-20
- Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol)atribut:
- Length (m): 1
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Supreme Cables Power Cable Flexible NYAF Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- Choetech HDMI Cable (Kabel HDMI)Deskripsi:This is the pinnacle of Choetech technology, and many of the latest technologies are combined on this cable. HDMI 2.1 is the most recent update of the HDMI specification. Backward compatible with earlier versions(HDMI 2.0a/2.0/1.4/1.3/1.2/1.1) and is available to all HDMI 2.0 Adapters.Choetech 8k HDMI 2.1 cable supports 8K@60Hz / 4K@120Hz Video.atribut:
- Length (m): 2
- UGREEN USB HubDeskripsi:Adapter Hub 9 in 1 UGREEN USB Type C CM490/ CM179/ CM286
- UGREEN USB HubDeskripsi:UGREEN USB 2.0 Type C to Type C Cable Nickel Plating US286atribut:
- Compatibility: Support QC 3.0 / PD 2.0, USB Type C Port, Charging & Sync Data
- Cable Length (m): 2
- Cable Type: Rubber
- Data Transfer Rate (Mbps): 480
- Maximum Output (A): 3
- Power Delivery Output Maximum (W): 60
- What is in The Box: 1x UGREEN USB 2.0 Type C to Type C Cable Nickel Plating 1M
- EZREN USB Hub 5 Port 3.0Deskripsi:Ezren - 5 Port Usb 3.0 2.0 High Speed Power AdapterMengirimkan data melalui USB hingga 5Gbps, cukup cepat untuk merekam film definisi tinggi dalam hitungan detik - tidak ada lagi waktu tunggu saat mengirim dan menerima file penting.Untuk koneksi yang stabil, hindari menghubungkan perangkat konsumsi daya tinggi, seperti hard drive eksternal. Hub akan menyinkronkan tetapi tidak mengisi daya tablet dan perangkat lain yang membutuhkan daya lebih tinggi. Output Port Data Saat Ini: 5 Port USB 3.0atribut:
- USB: 5 Port USB 3.0
- Transmission Speed (Gbps): 5
- Interface: USB3.0 Male, USB3.0 Female, Micro-USB Female
- Shell: ABS
- Chipset: GL3510
- System: Windows xp/ 2000 / 7 / 8 / 10 / vista / Linux / Mac Os
- Jacket: PVC
Daftar Harga Cable Hub Terbaru November 2026
| UGREEN USB Hub | Rp369.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| UGREEN USB Hub | Rp669.900 |
| UGREEN USB Hub | Rp1.099.900 |
| monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan) | Rp23.900 |
| UGREEN USB Hub | Rp949.900 |
| Insize Hub Converter For Data Output Cables | Rp1.699.900 |
| Supreme Cables Power Cable Flexible (Kabel Listrik) | Rp439.900 |
| Transcend 4-Port USB Hub | Rp809.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2vP103750103-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)


/b3P103179399-3.jpg)


/f6P105670546-1.jpg)

/a3P105738363-1.jpg)
/r9P108335981-1.jpg)

/0cP107621012-2.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/31P108186109-2.jpg)
/97P108420331-1.jpg)



%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)