UGREEN USB Hub

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
CompatibilityUSB Type C / A port, Thunderbolt 3, Device that support USB Type C in / out, RJ45 Port / HDMI 4K 30Hz
Dimensions (mm)122x38.5x11.3
InputUSB Type C
Number of Ports5
Output1x USB Type C PD 100W , 2x USB A 3.0 , 1x HDMI 4K 30Hz , 1x RJ45
What is in The Box1x Adapter Hub 5 in 1 UGREEN CM287/ CM285

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Adapter Hub 5 in 1 UGREEN CM285 / CM287 bagian kabelnya dapat dilipat pada bagian body sehingga menjadikannya lebih ringkas saat dibawa bepergian.
Peringatan
Port HDMI hanya support mirroring / extend di laptop dengan fungsi thunderbolt
Fitur
- Foldable CableHub ini memiliki kabel yang dapat dilipat pada bagian bodinya yang memberikan kesan lebih ringkas.
- Slim Design
- Travel Free
- Durable Material
- Flat Cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan