Beli Baut Mur Baja 8.8 1 2x2 1 2inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x2inchatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Diameter: 5/32inch
- Size: (5/32inch x 50,8 mm)
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1 1/2inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 1 1/2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x1 1/2inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 5/16
- Length (inch): 1 1/2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 18
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x2inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 5/16
- Length (inch): 2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 18
- Diameter: 15/64inch
- Size: (15/64inch x 50,8 mm)
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M8x50mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M8(5/16 inch x 2 )
- Length (mm): 50
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Half drat
- Thread Pitch (mm): 1.25
- Length (inch): 1.96875
- Diameter: 5/16 inch
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x40mmatribut:
- Material: Baja 8.8
- Thread Pitch (mm): 2.0
- Diameter: 5/8inch
- Panjang (inch): 1.578125
- Panjang (mm): 40
- Perawatan Permukaan: Black Steel
- Tipe Drat: Full drat
- Ukuran: M16(5/8inch x 1 37/64 inch)
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M12x25mmatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M12(15/32inch x 63/64inch)
- Length (mm): 25
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 1.75
- Length (inch): 63/64
- Diameter: 15/32inch
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M6x50mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M6(15/64 inch x 2 )
- Length (mm): 50
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Half drat
- Thread Pitch (mm): 1.0
- Length (inch): 1.96875
- Diameter: 15/64 inch
- Non Brand Baut Mur UNC 5/8atribut:
- Size (inch): 5/8
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Thread per Inch: 11
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M20x40mmatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M20(25/32 x 1 37/64 inch)
- Length (mm): 40
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 2.5
- Length (inch): 1.578125
- Diameter: 25/32
Daftar Harga Baut Mur Baja 8.8 1 2x2 1 2inch Terbaru March 2026
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur) | Rp33.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x2inch | Rp479.900 |
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp39.900 |
| monotaro.id Nut Baja A-325/2H Inch | Rp50.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1 1/2inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp389.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x1 1/2inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp409.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)

/l2P104629758-2.jpg)


/9eP101000338-4.jpg)

/ptP105455929-2.jpg)
/rbP105455983-2.jpg)


/fwP104629572-1.jpg)
/07P105456007-2.jpg)

/94P105454328-1.jpg)


/6xP105454249-1.jpg)