Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 1/4x2inch (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
MaterialBaja 8.8
Size (inch)1/4
Length (inch)2
Treatment SurfaceBlack Steel
Drat TypeFull drat
Thread per Inch20
Diameter5/32inch
Size(5/32inch x 50,8 mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan