Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M8x50mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
MaterialBaja 8.8
SizeM8(5/16 inch x 2 )
Length (mm)50
Treatment SurfaceBlack Steel
Drat TypeHalf drat
Thread Pitch (mm)1.25
Length (inch)1.96875
Diameter5/16 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan