Beli Amplas Aluminium Oxide di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Combidisc Abrasive Disc Aluminium OxideDeskripsi:For universal coarse to fine grinding applications in industry and professional trades. Materials that can be worked: - Bronze - Other non-ferrous metals - Hard non-ferrous metal - Titanium - Titanium alloys - Copper - Soft non-ferrous metal - Brass - Stainless steel (INOX) - Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS) - Annealed cast iron - Thermoplastics - Fibre-reinforced duroplastics (GRP, CRP) - Hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm2 (over 38 HRC) - Steel materials with a hardness over 54 HRC - Steel, cast steel - Steels up to 1,200 N/mmイ (< 38 HRC) - Cast steel Applications: - Roughening - Weld dressing - Deburring - Surface work - Work on edges - Sharpening - Weld dressing - Fine grinding in multiple steps Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder - Angle grinder - Cordless angle grinder Classification - profi class 5.0 AAA027c019 - eclass 8.1 21011318 - eclass 7.0 21011318 - eclass 4.1 21011304atribut:
- Optimum Speed (rpm): 8000-13000
- Outer Diameter (mm): 50
- Grit Size: 320
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth BeltDeskripsi:-An abrasive resin cloth belt that lightly polishes metal and resin, etc. by being attached to a compact electric belt sander or air tool.-Burring, bead removal, rust removal and scratch removal, etc.
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB2220ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB2220A80 147993 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 22 MM d engan kecepatan maksimum 26000 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (mm): 20x30x30
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 80
- Diameter (mm): 22
- Maximum Speed (rpm): 26000
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1020ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1020A80 147702 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan maksimum 44000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (cm): 2x1x1
- Type: Spiral Band GSB
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Length (mm): 20
- Diameter (mm): 10
- Maximum Speed (rpm): 44000
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1530ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1530A80 147856 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 15 MM dengan kecepatan maksimum 36000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (cm): 3x1.5x1.5
- Type: Spiral Band GSB
- Item: Spiral Band
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Grit Size: 80
- Length (mm): 30
- Diameter (mm): 15
- Maximum Speed (rpm): 36000
- PFERD Abrasive Band Grit150 GSB2525ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB2525A150 148099 adalah a mplas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerj a menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada ben da kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan p ermukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini di buat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 25 M M dengan kecepatan maksimum 22900 Rpm.Amplas Spiral ini biasa dig unakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (cm): 2.5x2.5x2.5
- Type: Spiral Band GSB
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Length (mm): 25
- Diameter (mm): 25
- Maximum Speed (rpm): 22900
- monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Deskripsi:Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Padatribut:
- Grit: #320
- Thickness (mm): about 8
- Abrasive Materials: Aluminium Oxide
- Dimensions (mm): 150x230
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB4530ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB4530A80 148396 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 45 MM d engan kecepatan maksimum 12700 mm.Amplas Spiral ini biasa digunak an di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x45x45
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 80
- Diameter (mm): 45
- Maximum Speed (rpm): 12700
- PFERD Abrasive Band Grit150 GSB4530ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB4530A150 148402 adalah a mplas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerj a menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada ben da kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan p ermukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini di buat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 45 MM dengan kecepatan maksimum 12700 mm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x45x45
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 150
- Diameter (mm): 45
- Maximum Speed (rpm): 12700
- PFERD Abrasive Band Grit50 GSB6030ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB6030A50 148532 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 60 MM d engan kecepatan maksimum 9500 rpm.Amplas Spiral ini biasa digunak an di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x60x60
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 50
- Diameter (mm): 60
- Maximum Speed (rpm): 9500
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB5125ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB5125A80 148501 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 51 MM d engan kecepatan maksimum 11200 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 25x51x51
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 80
- Diameter (mm): 51
- Maximum Speed (rpm): 11200
- PFERD Abrasive Band Grit150 GSB3030ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB3030A150 148204 adalah a mplas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerj a menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada ben da kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan p ermukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini di buat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 30 MM dengan kecepatan maksimum 19100 rpm.Amplas Spiral ini biasa digun akan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x30x30
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 150
- Diameter (mm): 30
- Maximum Speed (rpm): 19100
- PFERD Abrasive Band Grit60 GSB3030ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB3030A60 148181 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 30 MM d engan kecepatan maksimum 19100 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x30x30
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 60
- Diameter (mm): 30
- Maximum Speed (rpm): 19100
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1010ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1010A80 147672 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan maksimum 44000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (cm): 1x1x1
- Type: Spiral Band GSB
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Length (mm): 10
- Diameter (mm): 10
- Maximum Speed (rpm): 44000
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- York Medium Grinding Wheel (White Aluminium Oxide)Deskripsi:These general purpose grinding wheels offer maximum cut rate and finish on non-ferrous metals and high tensile strength materials. Designed for metal removal, deburring, shaping and sharpening needs. High-quality aluminium oxide in a premium vitrified bond. Unaffected by water, acid and oils. All 31.75mm bore wheels supplied with 1, 7/8, 3/4, 5/8 and 1/2inch bore nylon reducing bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.atribut:
- Bond Type: Vitrified
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- Grain Size: Medium
- Additional Conformity: EN12413
- Suggested Applications: - Alloys Metals - Ferrous Metals - Hardened or HSS Materials - Sharpening High Speed Steel (HSS) Tools
- TRUSCO Abrasive Paper Dry (Kertas Amplas)Deskripsi:Use:polishing of woodwork surfaces or coating substrate
- PFERD Mounted Flap Wheels Aluminium OxideDeskripsi:For universal applications from coarse to fine grinding. Materials that can be worked: - Aluminium - Copper - Other non-ferrous metals - Soft non-ferrous metal - Brass - Stainless steel (INOX) - Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS) - Annealed cast iron - Hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm2 (over 38 HRC) - Steel materials with a hardness over 54 HRC - Steel, cast steel - Steels up to 1,200 N/mmイ (< 38 HRC) - Cast steel Applications: - Weld dressing - Deburring - Surface work - Weld dressing - Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing) - Fine grinding in multiple steps Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder Classification - profi class 5.0 AAA018c002 - eclass 8.1 21011318 - eclass 7.0 21011318 - eclass 4.1 21011305atribut:
- Outer Diameter (mm): 30
- Width (mm): 30
- Grit Size: 150
- Maximum Speed (rpm): 25400
- PFERD Mounted Flap Wheels Aluminium OxideDeskripsi:For universal applications from coarse to fine grinding. Materials that can be worked: - Aluminium - Copper - Other non-ferrous metals - Soft non-ferrous metal - Brass - Stainless steel (INOX) - Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS) - Annealed cast iron - Hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm2 (over 38 HRC) - Steel materials with a hardness over 54 HRC - Steel, cast steel - Steels up to 1,200 N/mm¿ (< 38 HRC) - Cast steel Applications: - Weld dressing - Deburring - Surface work - Weld dressing - Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing) - Fine grinding in multiple steps Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder Classification - profi class 5.0 AAA018c002 - eclass 8.1 21011318 - eclass 7.0 21011318 - eclass 4.1 21011305atribut:
- Outer Diameter (mm): 60
- Width (mm): 15
- Grit Size: 60
- Maximum Speed (rpm): 12700
- TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)atribut:
- Length (mm): 280
- Width (mm): 230
- Purpose of Use: Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture and equipment etc. Rust removal, dirt removal, burr removal. Break-in polishing of base. Polishing before painting, finish polishing.
Daftar Harga Amplas Aluminium Oxide Terbaru March 2026
| PFERD Combidisc Abrasive Disc Aluminium Oxide | Rp24.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt | Rp129.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB2220A | Rp10.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1020A | Rp15.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1530A | Rp15.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit150 GSB2525A | Rp15.900 |
| monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut) | Rp129.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB4530A | Rp24.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit150 GSB4530A | Rp24.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit50 GSB6030A | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101000142-1.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)
/8kP103203308-24.jpg)
/P101000530-1.jpg)


%20(Kertas%20Amplas)/P102012871-1.jpg)