PFERD Combidisc Grit60Forte CD38A (Amplas Bulat)

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
Arbor (mm)6x40
ApplicationMetal
Diameter (mm)38
Dimensions (cm)4x4x1
ItemSanding Disc
Grit Size60
TypeAbrasive Disc A
Abrasive MaterialAluminium Oxide A-Forte
Maximum Speed (rpm)16000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE DISC 60 CD38A-FORTE 266090 adalah ampla s berbentuk lingkaran/disc untuk proses penghalusan.Kertas abrasive d isc ini cocok untuk komponen logam dan material benda kerja lain, am plas disc ini mempunyai kecepatan maksimum 16000 Rpm dengan kelebihan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas disc ini dibuat dari material Aluminium Oxide A-Forte dengan ukuran 38 MM .Amplas dis c ini biasa digunakan di bengkel dan industri sebagai alat bantu p enghalusan permukaan.
Feature
The aluminium oxide A-Forte type is universally suitable on all metals. High abrasive performance, cool grinding, long tool life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait