Beli Alat Ukur Resistansi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FLUKE Alat Ukur Uji Resistansi IsolasiDeskripsi:Fluke 1507 adalah Alat ukur tahanan isolasi genggam serbaguna, kompak, untuk pengujian tahanan isolasi listrik industri menengah. Tegangan pengujian gandanya menjadikannya alat yang ideal untuk banyak pemecahan masalah, commissioning, dan aplikasi pemeliharaan pencegahan kerusakan.atribut:
- Minimum Display (MΩ): 0.01
- Rated Measuring Voltage (V/MΩ): 50/50, 100/100, 250/200, 500/500, 1000/10000
- Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
- Benetech Insulation Continuity TesterDeskripsi:Benetech GT5307B Insulation Continuity Tester Instrumen ini menerapkan desain baru dan sirkuit terpadu skala besar untuk menyelesaikan pengukuran parameter seperti resistansi isolasi, tegangan DC, dan tegangan AC; ini memiliki fungsi yang komprehensif, akurasi tinggi, kinerja yang stabil, pengoperasian yang nyaman dan andal. Sangat cocok untuk mengukur resistansi isolasi berbagai peralatan listrik dan bahan isolasi seperti transformator, motor, kabel, sakelar, peralatan listrik, dll., dan untuk pemeliharaan, pengujian, dan verifikasi berbagai peralatan listrik.atribut:
- Dimensions (mm): 176x110x77
- Power Supply: DC9V (6x1.5V AA batteries)
- Display: Large-screen LCD (up to 500 counts)
- Sampling Rate: 2 times / second
- Allowed Altitude: ≤2000m (for indoor use)
- MASKO Multi TesterDeskripsi:Multitester ukuran kecil
- TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Temperature (°C): 10 to 50
- Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- MASTECH Multimeter (Multitester)Deskripsi:Mastech MS8268 Multimeter Termasuk pengukuran tegangan dan arus AC/DC, resistansi, kapasitansi, frekuensi, duty cycle, transistor, dioda dan uji kontinuitas.atribut:
- Display: 3 3/4 digits LCD with a count of 4000
- Sampling Rate: Approx. 3 times/sec
- Test Lead: 1KV 10A
- Safety Standard: IEC1010-1, CAT. III 600V & CAT. II 1000V
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Operating Humidity: Below 80% RH, less than 10 °C non-condensing
- Power: 3x1.5V AAA battery (Not Included)
- Storage Humidity: Below 80% RH
- Storage Temperature (°C): -10 to 60
- MASTECH Clamp Multimeter (Multitester)Deskripsi:Mastech MS2015A Clamp Multimeter adalah Tang Ampere dari Mastech yang berkualitas baik.
- Aneng ANENG Digital Clamp Meter Voltage TesterDeskripsi:Digital clamp meter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Clamp meter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat dibawa ke mana sajaatribut:
- Dimensions (mm): 183x65x32
- Battery Type: 2 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
- Material: ABS
- SNDWAY Digital Manometer Air PressureDeskripsi:SNDWAY Digital Manometer SW-512A/B/CAlat pengukur perbedaan tekanan udara yang biasanya digunakan dalam pengecekan tekanan fluida dalam pipa. Alat yang kecil dan sangat mudah dibawa ketika inspeksi.
- Benetech Surface Resistance MeterDeskripsi:Benetech GM3110 Surface Resistance Meter Tester ini dirancang untuk digunakan dalam semua aspek produksi bahan termasuk rekayasa, pemeliharaan, kontrol kualitas, inspeksi masuk, manufaktur, dan penelitian. Sebagai salah satu pengukur hambatan untuk permukaan benda, dapat mengukur nilai hambatan pada permukaan benda dengan meletakkan dua elektroda paralel di dekat permukaan benda yang akan diukur, sehingga dapat menilai apakah benda yang diukur adalah konduktor, bahan statis atau isolator; sementara itu meteran dapat digunakan untuk mengukur ketahanan terhadap tanah objek, yang secara khusus diterapkan pada bidang anti-statis yang berbeda.atribut:
- Surface Resistance (ohm): 10^(3) - 10^(12)
- Measurement Temperature (°C): 0 to 50
- Measurement Accuracy: ±10% resistance
- Dimensions (mm): 63.6x31.x125.8
- Power Supply: 9V 6F22 battery (Battery is not included in the package)
- CELLKIT Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Merupakan alat pengukur listrik yang sering dikenal dengan sebutan VOM (Volt-Ohm Meter) yang dapat mengukur Tegangan (Voltmeter), Hambatan (Ohmmeter), Arus (Amperemeter) dan Transistor Check (HFE). Dilengkapi dengan layar LED dan bel.Perangkat ini mampu mengukur dan menampilkan nilai tegangan, hambatan, atau arus listrik dengan ketepatan yang sangat tinggi.Indikasi rentang lebih: Hanya angka "" "" 1 "" "" di layarIndikasi polaritas: Hanya ditampilkan untuk polaritas negatifatribut:
- Max. Voltage Between Ground Terminals (V): 1000 DC atau 700 AC
- Fuse Protection (mA/V): F200/250
- Display: LCD, 1999 counts, 2-3 updates/sec
- Operating Environment (°C): 0 to 40
- Measurement Method : Double slope integration A/D converter
- Storage Temperature (°C): -10 to 50
- TEKIRO Multimeter Digital Compact (Multitester)Deskripsi:Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
- Temperature (°C): 10 to 60
- Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- FLUKE Multimeter (Multitester)Deskripsi:-Voltage and frequency can be measured accurately for inverters and equipment that produce noise.
- LEGION Sepatu Boots Safety (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Kuning
- Hioki Clamp On Earth TesterDeskripsi:Easy Pole Clamp-On Ground Resistance Tester with Super Slim Jaw The FT6380-50 measures grounding resistance simply by clamping to multiple-grounded ground wires. No auxiliary grounding rod is needed, and there is no need to disconnect the ground wire from the grounding rod. The compact, low-profile sensor can be used to clamp ground wires with ease, and also provide AC current measurement functionality and can measure currents ranging from leakage current on the order of several mA to load currents of up to 60 A.
- TEKIRO Digital Clam MeterDeskripsi:TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.atribut:
- AC Voltage (V): 600mV
- DC Voltage (V): 600mV
- Dimensions (mm): 190x76x36
- Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
- Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Error Caused By Improper Position: 1% of reading
- Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Over Range Indication: 0L shown on the display
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Resistance Range (ohm): 50 Ω
- Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
- Temperature (°C): 20 to 50
- Tjaw Opening Capacity (mm): 25
- TEKIRO Multimeter Digital True RMS (Multitester)Deskripsi:Pengoperasiannya yang sederhana, desain yang ringkas, dan kemudahan penggunaan, multimeter digital TEKIRO True RMS memberikan jawaban sempurna untuk keperluan umum pengujian listrik dan elektronik. TEKIRO menampilkan pembacaan tegangan dan arus True RMS dengan resolusi 600 hitungan, kontinuitas, dan kapasitansi, membuatnya sempurna untuk verifikasi cepat dan penggunaan layanan di lapangan. TEKIRO TRUE RMS Digital Multimeter diuji secara independen untuk penggunaan yang aman di lingkungan CAT IV 600V.Toleransi Maximum 1.2 %Dapat mengukur arus ac 10 ampere RMSpengukuran Tegangan RMS sampai 600 voltAutoraningMaximum Resistansi 20 Ohmfitur NVC (digunakan untuk mengetahu kabel terdapat tegangan/arus ac atau tidak, / pengecheck kabel)Pengukuran Tegangan AC yang lebih Presisi karena fitur RMSpengukuran nilai capasitorCAT IV 600 VOLTproteksi pengukuranatribut:
- Display: 33/4 digit LCD with a max. reading of 3999
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- IP Degree: IP20
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Battery: 9V battery 6F22 or equivalent 1 piece
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Over Range Indication: 0L shown on the display.
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 185x89x61
- Temperature (°C): -10 to 50
- DV Capacitor TesterDeskripsi:Digital Tester & Multimeter. Best Quality, Affordable Price.atribut:
- Capacity Range: 200p-2000p-20n-200n-2u-20u-200u-2000u-20mF (±0.5%)
- Power Supply (V): 9 Battery
- Product Size(mm): 128x72x35
- Aneng Multimeter DigitalDeskripsi:Digital multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Digital multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil, sehingga dapat Anda bawa kemana saja
- AEMC Digital MegaohmmeterDeskripsi:Megaohmmeter mengukur resistansi isolasi tinggi pada kabel dan peralatan listrik hingga gigaohm. Dilengkapi tampilan digital dan proteksi keselamatan tinggi.
Daftar Harga Alat Ukur Resistansi Terbaru February 2026
| FLUKE Alat Ukur Uji Resistansi Isolasi | Rp18.999.900 |
| Benetech Insulation Continuity Tester | Rp2.699.900 |
| MASKO Multi Tester | Rp179.900 |
| TEKIRO Multimeter Digital (Multitester) | Rp329.900 |
| MASTECH Multimeter (Multitester) | Rp999.900 |
| MASTECH Clamp Multimeter (Multitester) | Rp1.499.900 |
| Aneng ANENG Digital Clamp Meter Voltage Tester | Rp109.900 |
| SNDWAY Digital Manometer Air Pressure | Rp759.900 |
| Benetech Surface Resistance Meter | Rp709.900 |
| CELLKIT Multimeter Digital (Multitester) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/rkP105677992-2.jpg)
/frP107510567-1.jpg)
/bsP107510424-1.jpg)



/p5P107837905-1.jpg)
/07P105678007-2.jpg)
/P102867132-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/LEGION%20Sepatu%20Boots%20Safety%20(Sepatu%20Proyek)/P102926435-1.jpg)


/0gP105678016-3.jpg)