GVDA Wood Moisture Meter

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Ambient Humidity (%RH)0 to 99.9 ±4
Ambient Temperature Range (°C)-20 to 60 ±1.5
Display Size (inch)2.4 (backlit display)
Humidity Accuracy (%RH)20 to 80: ±5; Other: ±6
Humidity Range (%RH)0 to 99.9
Measurement Range/Accuracy Material A (%)9-57 ±2
Measurement Range/Accuracy Material B (%)7-52 ±2
Measurement Range/Accuracy Material C (%)0.9-23 ±2
Measurement Range/Accuracy Material D (%)0-12 ±2
Measurement Range/Accuracy Material E (%)0.7-9 ±2
Measurement Range/Accuracy Material F (%)0.5-10 ±2
Measurement Range/Accuracy Material G (%)0-17 ±2
Operating Environment Humidity (%RH)20 to 90
Operating Environment Temperature (°C)-10 to +50
Power Supply3x1.5V AAA batteries (not included)
Sensor TypeResistive type (conductivity measurement), high-precision temperature and humidity sensor
Storage Environment Humidity (%RH)20 to 90
Storage Environment Temperature (°C)-10 to +60
Temperature Accuracy (°C)0 to 45 ±1; Other: ±1.5
Temperature Range (°C)-20 to +60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini adalah pengukur kelembaban bahan tipe resistansi DC (tipe pin), yang biasa digunakan untuk mengukur kadar air kayu atau bahan bangunan. Kadar air bahan ditampilkan langsung sebagai persentase. Instrumen ini memiliki parameter karakteristik bawaan dari 7 jenis kayu dan bahan bangunan yang berbeda. Pengukuran ini dapat memberikan dasar untuk kebutuhan pengeringan lebih lanjut.

Selain mengukur kadar air bahan, kelembaban dan suhu lingkungan juga dapat diukur sehingga lingkungan kering dapat dievaluasi langsung di lokasi.
Fitur
1. Dibangun pada parameter karakteristik dari 7 jenis kayu dan bahan bangunan yang berbeda
2. Pengukuran titik tunggal
3. Pengukuran rata-rata multi-titik
4. Fungsi penyimpanan data
5. Pengukuran maksimum dan minimum
6. Shutdown otomatis
7. Pengukuran suhu lingkungan
8. Pengukuran kelembaban lingkungan
9. Indikator baterai rendah
10. Lampu Latar triwarna Merah. Oranye dan Hijau
11. Derajat satuan suhu /

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan