MASTECH Clamp Multimeter (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mastech MS2015A Clamp Multimeter adalah Tang Ampere dari Mastech yang berkualitas baik.
Fitur
6000 hitungan ditampilkan.
Mulai Otomatis.
Pengurutan Manual.
Mati Otomatis.
REL: Pengukuran relatif
Dioda: 2.7V
Buzzer Kontinuitas: <50O
Tahan Data, Tampilan Baterai rendah, tampilan Lampu Latar, Lampu flash.
True RMS: Pengukuran kuadrat rata-rata akar sejati
NCV: Detektor tegangan non-kontak

SPESIFIKASI
Tegangan DC: 600mV/6.6V/66V/660V ± (0,7% +3) 1000V ± (0,8% +2)
Tegangan AC: 60mV/600mV/6V/60V/600V ± (0,8% +3) 750V ± (1% +4)
Arus AC: 60A/600A/1000A ±(2.0% +6)
Resistansi: 600O/6kO/60kO/600kO/6MO ± (0,8% +3) 60MO ± (1,2% +3)
Kapasitansi: 10nF/100nF/1000nF/10µF/100µF/1000µF/10mF/100mF ±(4.0% +5)
Frekuensi (Dari Penjepit): 0~ 10KHz ±(1,5% +5)
Frekuensi (Tegangan AC): 0~ 10KHz ±(1,5% +5)
Frekuensi Logika: 0~10MHz ±(0,5% +3)
Siklus Tugas: 10%~ 90% ±3,0%
Pembukaan Rahang: F40mm/1.6”
Catu Daya: baterai 1 x 9V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait