Beli Alat Pengukur Frekuensi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LS Electric Alat Pengukur Daya Digital
    Mulai

    Rp6.299.900

    LS Electric Alat Pengukur Daya Digital
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk berbagai macam pengukuran - GIMAC-I EX (Tegangan, Arus, Phasa, Daya, Energy, Frekuensi, Faktor Daya, - GIMAC-I NO (Tegangan, Arus, Daya, Energy) - Rating tegangan AC 10 to 452V - Standar IEC 60255, IEC 61000-4
  2. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  3. DV Frequency Meter
    Mulai

    Rp189.900

    DV Frequency Meter
    Deskripsi:
    Analog Panel Meter.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 45-55
    • Accuracy Class : 1
  4. CIRCUTOR Analog Meter Premium
    Mulai

    Rp429.900

    CIRCUTOR Analog Meter Premium
    Deskripsi:
    Keunggulan analog meter premium circutor- Pengukuran true RMS, Insulatuon voltage 2kV, permanen overload 1.2Un dan 1.2In, durasi overload tegangan 2 Un untuk 5 detik dan arus 5 In untuk 30detik- Tropical weather resistance (TROP) : sesuai dengan standart DIN 40040, tahan korosi, temperatur kerja -25°C sampai 55°C, humidity maksimum 95%- Tahan sampai 5 kali goncangan dengan percepatan 15g (1g = 9.8m/det2), Zero adjustment tidak melebihi +/- 2% dari skala maksimum, diproduksi di Barcelona, Spain-EU sejak tahun 1973, Terminal proteksi IP 00, casing protection grade IP52.- Sesuai standar : IEC 51, VDE 410, DIN 43780, B589, UL94- Circutor juga menerima pesanan khusus analog meter, kotak terbuat dari bahan ABS yang dapat memadamkan api sendiri dan tahan benturan mengikuti standart UL94- Mendapatkan sertifikat "Lloyd's Register of Shipping" (dapat dipakai untuk panel di kapal), tahan getaran dengan amplitude +0.25mm pada frekuensi 50 cycles/detik dalam waktu 20 menit, Tahan terhadap pengaruh eksternal medan magnet sampai 0.5mT
  5. Fort Frequency Meter Digital
    Mulai

    Rp279.900

    Fort Frequency Meter Digital
    Deskripsi:
    AC Digital HZ meter, 1 display x 4 digit inbuilt keypad for selector switch.
  6. Fort Watt Meter Digital
    Mulai

    Rp1.399.900

    Fort Watt Meter Digital
    Deskripsi:
    AC Digital Watt meter, 1 Display x 4 digit 3P/3W, 415V.
  7. CIC Volt Meter
    Mulai

    Rp109.900

    CIC Volt Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  8. Fort Analog AC Volt Meter (Panel Voltmeter)
    Mulai

    Rp94.900

  9. DV Power Meter Factor
    Mulai

    Rp309.900

    DV Power Meter Factor
    Deskripsi:
    Analog Panel Meter.
    atribut:
    • Voltage Rate (V): 400
    • Accuracy Class : 1.5
    • Measure Range: 0.5 Lead - 1 - 0.5 Lag
  10. CIC Ampere Meter
    Mulai

    Rp98.900

    CIC Ampere Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  11. CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy Meter
    Mulai

    Rp2.799.900

    CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy Meter
    Deskripsi:
    - Class 1 Energy Meter, 2 tariff- Dapat menampilkan parameter listrik (V, A, kW, kWH, PF, kVAR, kVARH) per-fasa maupun 3 fasa dengan pengukuran 4 kuadran- Dengan tampilan LCD (7 digit) dan desain yang compact (4 modul, 72 mm)- Pengiriman data dengan fitur optical communication port menggunakan modul komunikasi (CEM-M)Spesifikasi- Direct 5(56)A; 230Vac
  12. CIRCUTOR Three Phase Energy Meter (LCD)
    Mulai

    Rp3.199.900

    CIRCUTOR Three Phase Energy Meter (LCD)
    Deskripsi:
    Three Phase Energy Meter (LCD)- Class 1- Dapat di setting sampai 3 tarif- Reverse energy/kesalahan wiring akan terdeteksi otomatis- Setting menggunakan software dan password protected- Insulation Resistance (Analog)- AC Voltage 2kV untuk 1 menit- Impulse Voltage 6kV- Arus : 5 (30) ASpesifikasi-5A, Via CT, Voltage 3x100/57.5Vac
    atribut:
    • Type: DTSF 977
  13. Flotech kWh Meter
    Mulai

    Rp889.900

    Flotech kWh Meter
    atribut:
    • Protection Degree: IP54
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): -25 to 70
  14. CIRCUTOR Cos Phi Meter
    Mulai

    Rp3.099.900

    CIRCUTOR Cos Phi Meter
    Deskripsi:
    - Class 1.5- Moving coil with built in electronic converter- Untuk 400V skalanya adalah setengah rasio CT- Scale 90°- Jumlah terminal : Tipe WTC A : 7 terminal dari 4 terminal CT (R,T) 3 terminal (R,S,T), Tipe WTC AN : 10 terminal terdiri dari 6 terminal CT (R,S,T) terminal (R,S,T) dan 1 terminal Netral.- Scale 0.5-1-0.5; 400V
  15. Fort Watt Meter Analog
    Mulai

    Rp789.900

    Fort Watt Meter Analog
    Deskripsi:
    3phase/4 wire, 400V, 3 CT/5A, Unbalance
    atribut:
    • Class: 1.5
    • Size (mm): 96x96
  16. Fort Frequency Meter Analog
    Mulai

    Rp199.900

    Fort Frequency Meter Analog
    atribut:
    • Frequency Range (Hz): 45 to 55 (at 220VAC)
    • Class: 1
  17. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
Daftar Harga Alat Pengukur Frekuensi Terbaru November 2026
LS Electric Alat Pengukur Daya DigitalRp6.299.900
FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Rp22.999.900
DV Frequency MeterRp189.900
Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog (Amperemeter Panel)Rp91.900
CIRCUTOR Analog Meter PremiumRp429.900
Fort Frequency Meter DigitalRp279.900
Fort Watt Meter DigitalRp1.399.900
CIC Volt MeterRp109.900
Fort Analog AC Volt Meter (Panel Voltmeter)Rp94.900
DV Power Meter FactorRp309.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)