CIRCUTOR Analog Meter Premium

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan analog meter premium circutor
- Pengukuran true RMS, Insulatuon voltage 2kV, permanen overload 1.2Un dan 1.2In, durasi overload tegangan 2 Un untuk 5 detik dan arus 5 In untuk 30detik
- Tropical weather resistance (TROP) : sesuai dengan standart DIN 40040, tahan korosi, temperatur kerja -25°C sampai 55°C, humidity maksimum 95%
- Tahan sampai 5 kali goncangan dengan percepatan 15g (1g = 9.8m/det2), Zero adjustment tidak melebihi +/- 2% dari skala maksimum, diproduksi di Barcelona, Spain-EU sejak tahun 1973, Terminal proteksi IP 00, casing protection grade IP52.
- Sesuai standar : IEC 51, VDE 410, DIN 43780, B589, UL94
- Circutor juga menerima pesanan khusus analog meter, kotak terbuat dari bahan ABS yang dapat memadamkan api sendiri dan tahan benturan mengikuti standart UL94
- Mendapatkan sertifikat "Lloyd's Register of Shipping" (dapat dipakai untuk panel di kapal), tahan getaran dengan amplitude +0.25mm pada frekuensi 50 cycles/detik dalam waktu 20 menit, Tahan terhadap pengaruh eksternal medan magnet sampai 0.5mT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait