Beli Alat Pengasah Mata Bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpeneratribut:
- Package Weight (g): 86
- Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
- Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
- Grain Size: 100
- KRISBOW Mesin Asah Serbagunaatribut:
- Wheel Grinder Size: 4,5x1,5x9/16 Inch
- Input Power (W): 250
- No Load Speed (rpm): 140
- Mollar Drill Sharpeneratribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- Working Capacity: 3.6 to 10mm
- Dimensions: 55x31x27.3mm
- Rotation Speed (rpm): 1500rpm
- Vertex Precision Drill GrinderDeskripsi:1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BITEC Diamond Core Bit For Angle Grinderatribut:
- Type/Packing: 1 pc / Plastic Blister
- ThreeBond Synthetic Resin and RubbersDeskripsi:Contains synthetic resins and rubbers as its main components. In a single application it prevents screws, nuts and bolts from loosening, leaking and rusting. Threaded components assembled are designed to be removable with a force approxatribut:
- Operating Temp. Range: Below - 40 to 80 Degree Celcius
- Specific Gravity: 0.90
- Viscosity (Pa.s): 445
- monotaro Mata Bor Kayu Auger Dual PurposeDeskripsi:Ideal for drilling boards and boards, because the tip of the drill is a front screw type, smooth drilling is possible without pressing down. General timberatribut:
- Material: S45C
- Tip Shape: Tip thread type
- Shank Diameter (mm): 6.35
- TRUSCO TSL Hole Saw (cobalt bi-metal)atribut:
- Material: Cutting part: Cobalt Bi-Metal (SKH59), Center drill: High speed steel (SKH51)
- Blade Diameter (B) (mm): 32
- Drilling Depth (BD) (mm): 27
- Blade Thickness (BT) (mm): 1.07
- Shank diameter S (mm): 10
Daftar Harga Alat Pengasah Mata Bor Terbaru March 2026
| monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor) | Rp94.900 |
| KRISBOW Mesin Asah Serbaguna | Rp1.499.900 |
| Mollar Drill Sharpener | Rp569.900 |
| Vertex Precision Drill Grinder | Rp679.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| NACHI Hexagonal Shank Quick Drill | Rp129.900 |
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp529.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| KRISBOW Set Mesin Asah Mata Bor | Rp8.599.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101571591-1.jpg)





/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/ThreeBond%20Synthetic%20Resin%20and%20Rubbers/P102124055-1.jpg)

/P102014448-1.jpg)