TRUSCO TSL Hole Saw (Cobalt Bi-Metal)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
MaterialCutting part: Cobalt Bi-Metal (SKH59), Center drill: High speed steel (SKH51)
Blade Diameter (B) (mm)32
Drilling Depth (BD) (mm)27
Blade Thickness (BT) (mm)1.07
Shank diameter S (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it is made of polycarbonate, contents are seen clearly from outside.It is excellent in impact power.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan