Beli Adjustable Cable Wire di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MasterLock Adjustable Cable Lock (Kunci Kabel)
    39%
    Mulai

    Rp169.900

    MasterLock Adjustable Cable Lock (Kunci Kabel)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 8433EURD Python Adjustable Locking Cable is 1,8m long and features 10mm diameter braided steel for maximum strength and flexibility. The protective vinyl coating protects against scratches. The integrated pin tumbler keyed locking mech
  2. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  3. monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan kabel lan
    atribut:
    • Cable: Standard
    • Color: blue
    • Standard: CAT5e
    • Structure: Twisted wire (stranded wire)
    • Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
  4. HOZAN Alat Pengupas Kabel
    Mulai

    Rp559.900

    HOZAN Alat Pengupas Kabel
    Deskripsi:
    Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
  5. Lototo Cable Lockout (Kunci Kabel)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Lototo Cable Lockout (Kunci Kabel)
    Deskripsi:
    LOTOTO LS806 dan LS806A Adjustable Cable Lockout Device, ideal for group, multi-point lockouts, features a tough, flexible multi-stranded steel cable insulated with a clear plastic coating. A tough, lightweight ABS body withstands chemicals and performs effectively in extreme conditions. Includes high-visibility, re-usable write-on safety labels to identify the responsible person and then erase for the next job.
  6. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  7. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
    atribut:
    • Locking Style: Self-Locking
    • Material: Nylon
  8. HARDEN Pengupas Kawat
    Mulai

    Rp56.900

    HARDEN Pengupas Kawat
    Deskripsi:
    -Terbuat dari paduan seng-Alat pengupasan menyesuaikan secara otomatis dengan diameter kawat-Kisaran diameter kawat 2.6mm-Kepadatan tinggi-Pinggiran yang tajam-Daya geser yang kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Fungsi Pemotongan dan Pengupasan, Dua dalam SatuProduk dikombinasikan antara fungsi potong dan kupas dua dalam satu, kuat, tahan lama.2. Gagang Dirancang ErgonomisPengupas kawat multiguna di bawah desain mulut singgung.Singgung nyaman, tajam dan tahan lama.3. Desain Pegas Hemat Tenaga Cocok dengan panjang moncong senjata 47mm.Digunakan dengan pistol udara panas bersama-sama, nyaman dan cepat efisien.4. Kenop PengaturKekuatan pengupasan kawat dapat disetel dengan ukuran kenop.Menghindari kerusakan yang berlebihan pada kawat dan kabel.
    atribut:
    • Length (mm): 175
    • Material: Zinc Alloy
    • Width (mm): 61
  9. LESSMANN Adjustable Wire Lengh Hand Brush
    Mulai

    Rp659.900

    LESSMANN Adjustable Wire Lengh Hand Brush
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Overall Length (mm): 225
    • Trim Length (mm): 38
    • Brush Length (mm): 195
    • Purpose of Use: For work on rust remover, polishing and paint peeling etc. on a wide surface.
    • Wire Diameter (mm): 0.2
  10. TOLSEN Adjustable Automatic Wire Stripper
    Mulai

    Rp58.900

    TOLSEN Adjustable Automatic Wire Stripper
    Deskripsi:
    -2-In-1 Wire Stripper & Cutter-Self-Adjustable Mechanism According To Wire Size Provide Excellent Wire Stripping-Adjustable Stop For Consistency In Wire Strip Lengths, Replaceable Blade System-Strip 8Mm Width Flat Cable Also Applicable-Simple Adjustment Dial For Blade Pressure According To The Thickness Of Insulation
    atribut:
    • Applicable Wire Stripper Size (mm²): 0.5- 6
    • Packing: Sliding Card
  11. INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp14.900

    INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylon
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon 66
    • Locking Style: Self-Locking
  12. 3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)
    51%
    Mulai

    Rp969.900

    3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)
    Deskripsi:
    High performance RJ45 plug for single wire and stranded wire. To prevent the latch part from breaking, the U-shape is adopted. There are few parts and good construction is possible. For plug processing of LAN cable.
    atribut:
    • Type: Category 5e
    • Compatible Cable: UTP cable (AWG24) single wire / twisted wire
    • Number of boxes: 100
  13. SATA Cable Ferrules Crimping Tool
    Mulai

    Rp1.299.900

    SATA Cable Ferrules Crimping Tool
    Deskripsi:
    - Adjustable locking mechanism easily controlled by pressing/releasing handle- Made of carbon steel with fiberglass handle- High accuracy connector crimping pin to moderately press connector on cable wire without damaging the connector
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Overall Length (mm): 204
    • Jaw Width (mm): 67
  14. KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    - Material: UL approved Nylon 66, 94V-2, with good tensile strength and insulation, not easy to get aging. - Color: Standard color is natural, black, other special colors are available upon request.
    atribut:
    • Material: UL approved Nylon 66, 94V­2.
    • Locking Style: Self-Locking
  15. LESSMANN Adjustable Wire Lengh Hand Brush
    Mulai

    Rp259.900

    LESSMANN Adjustable Wire Lengh Hand Brush
    atribut:
    • Embedding: 195mm
    • Wire Diameter: 0.4mm
    • Bristle Length: 38mm
    • Total LengthxW: 225x55mm
    • Bristle Material: Steel Wire
    • Number of Rows: 5
    • Purpose of Use: For work on rust remover, polishing and paint peeling etc. on a wide surface.
  16. ONEBIZ Adjustable Cable Lockout (Kunci Kabel)
    Mulai

    Rp309.900

    ONEBIZ Adjustable Cable Lockout (Kunci Kabel)
    Deskripsi:
    1. Made from impact resistant engineering plastic PC.2. Used 1.8 meter cable,the outer layer of cable is made from anti-UV PVC(diameter 6 mm).3. Withstand extra temperatures of -46℃ to 149℃.4. Locked with 4 padlocks,lock shackle diameter is less than 7mm
  17. JONNESWAY Adjustable Wire Stripper & Cutter
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

  18. KNIPEX Ratchet Cable Shear with Telescopic Handles
    Mulai

    Rp10.999.900

    KNIPEX Ratchet Cable Shear with Telescopic Handles
    atribut:
    • Cutting Performance (mm): Φ38/280[[mm²]]
    • Total Length (mm): 560
    • Finish Material: Oil quenched and tempered special steel
  19. MasterLock Python Cable (Kabel Gembok)
    Mulai

    Rp899.900

    MasterLock Python Cable (Kabel Gembok)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 8428EURDPRO Python Adjustable Locking Cable 1,8m long and features 10mm diameter braided steel for maximum strength and flexibility. The protective vinyl coating protects against scratches. The wafer cylinder offers maximum pick resist
    atribut:
    • Cable/Chain Length: 1.8m
    • Outside Diameter of Cable/Chain: 10mm
    • Color: Black
  20. Kennedy Wire Strippers
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kennedy Wire Strippers
    Deskripsi:
    Bonded vinyl coated handle, double polished head and joint with induction hardened cutting edges. Brass adjusting screw. Jaws can be reset for perfect stripping every time.
    atribut:
    • Handle Material: Polyamid
    • Compatible Wire Size Range (mm²): 0.2 to 16
    • Country of Origin: DE
    • ECLASS Code: 34301403
    • Individual or Set: Individual
    • Insulated: Yes
    • Jaw Material: Polyamid
    • Maximum Compatible Wire Size (mm): 16
    • Minimum Compatible Wire Size (mm): 0.2
    • Non Sparking: Yes
    • Overall Length (mm): 160
    • UNSPSC: 27112151
Daftar Harga Adjustable Cable Wire Terbaru November 2026
MasterLock Adjustable Cable Lock (Kunci Kabel)Rp169.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Rp23.900
HOZAN Alat Pengupas KabelRp559.900
Lototo Cable Lockout (Kunci Kabel)Rp199.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp3.900
HARDEN Pengupas KawatRp56.900
LESSMANN Adjustable Wire Lengh Hand BrushRp659.900
TOLSEN Adjustable Automatic Wire StripperRp58.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)