SATA Cable Ferrules Crimping Tool

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Size (inch)8
Overall Length (mm)204
Jaw Width (mm)67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Adjustable locking mechanism easily controlled by pressing/releasing handle
- Made of carbon steel with fiberglass handle
- High accuracy connector crimping pin to moderately press connector on cable wire without damaging the connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan