Beli 3m masking tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Masking Tape (Lakban Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    3M Masking Tape (Lakban Kertas)
    Deskripsi:
    3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
  2. 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp129.900

    3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  3. 3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)
    51%
    Mulai

    Rp89.900

    3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 2.59/10
    • Tensile Strength (N/mm): 35/10
    • Continuous Use Temperature (°C): 190 (60 minutes)
    • Color: tan
    • Length (m): 50
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: Crepe paper
    • Heat Resistance Temperature (°C): 190
    • Tensile Strength (N/10mm): 35
    • Thickness (mm): 0.17
  4. 3M Crepe Masking Tape 201+
    Mulai

    Rp299.900

    3M Crepe Masking Tape 201+
    atribut:
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
  5. 3M Crepe Masking Tape 301+
    Mulai

    Rp289.900

    3M Crepe Masking Tape 301+
    atribut:
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
  6. TACONIC PTFE Glass Cloth Tape
    Mulai

    Rp189.900

    TACONIC PTFE Glass Cloth Tape
    atribut:
    • Adhesive Thickness (mm): 0.056
    • Adhesive Type: High Temperature Silicone
    • Operating Temperature (°C): -73 to 260
    • Overal Thickness (mm): 0.127
    • Substrate ThickNess (mm): 0.071
    • Substrate Type: PTFE Coated, Woven Fiberglass
    • Tape Length (m): 10
  7. Scotch Masking Tape (Lakban Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    Scotch Masking Tape (Lakban Kertas)
    Deskripsi:
    - Praktis digunakan untuk aplikasi umum- Memberikan hasil yang lebih presisi- Mudah disobek dengan tangan
    atribut:
    • Length: 18m
    • Color: Natural
    • Width (mm): 24
  8. 3M Drafting Tape
    47%
    Mulai

    Rp109.900

    3M Drafting Tape
    Deskripsi:
    - Recycled paper is used for the core (separate disposal is unnecessary) - Can be cut by hand
    atribut:
    • Length (m): 30
  9. 3M Crepe Masking Tape 401+
    Mulai

    Rp259.900

    3M Crepe Masking Tape 401+
    atribut:
    • Adhesive: Rubber Type
    • Adhesive Force (N/cm): 3.9
    • Base Material: Crepe paper
    • Color: Green
    • Heat Resistance Temperature (°C): 121
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tape Length (m): 55
    • Tape Thickness (mm): 0.17
    • Tensile Strength (N/10mm): 43.8
  10. 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp99.900

    3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Daya Rekat (N/mm): 1.06/10
    • Main application: For automotive painting
    • Material Dasar: Japanese paper
    • Perekat: Acrylic
    • Perpanjangan (%): 5 (when broken)
    • Tape Thickness (mm): 0.08
    • Tensile Strength (N/10mm): 28.6
    • Warna: Kuning
  11. monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Lebar (mm): 48
    • Warna: Kuning Soft
  12. monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Color: Yellow Soft
    • Width (mm): 24
  13. 3M Masking tape
    Mulai

    Rp89.900

    3M Masking tape
    Deskripsi:
    For paper stickers
  14. 3M General Purpose Masking Tape
    Mulai

    Rp9.299.900

    3M General Purpose Masking Tape
    atribut:
    • UNSPSC: 31201503
    • Adhesion to Steel (oz/inch): 25
    • Brand and Series: 3M 201+
    • Clean Removal Time: Not Rated
    • Common Industry: Assembly & Manufacturing; Automotive; Construction; General Maintenance & Repair; Warehouse
    • Environment: Indoor Only
    • Imperial Tape Length (yd): 120
    • Manufacturer Part Number: 201+
    • Maximum Tape Performance Temperature (°F): 200
    • Metric Tape Length (m): 110
    • Product Form: Continuous Roll
    • Series: 201+
    • Specifications Met: ASTM
    • Standards: ASTM D-3330; ASTM D-3652; ASTM D-3759
    • Surface Compatibility: ABS; Acrylic; Composites; Concrete; Glass; High Density Polypropylene (HDPE); Metal; Nylon; Paper; Polyester; Polyetrafluoroethylene (PTFE); Powder Coated Paints; Stone; Wood
    • Tape Adhesive Format: Single-Sided
    • Tape Adhesive Material: Rubber
    • Tape Backing Construction: Paper
    • Tape Backing Material: Crepe Paper
    • Tape Color: Tan
    • Tape Core Diameter (inch): 3
    • Tape Elongation (%): 10
    • Tape Resistance Properties: Heat-Resistant
    • Tape Tensile Strength (lbs/inch): 19
    • Tape Thickness (mil): 4.4
    • Tape Type: General Purpose Masking Tape
  15. Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp4.900

  16. TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Lakban Kertas/Masking Tape- Dijamin Tidak meninggalkan bekas- Tahan hingga suhu 60°C- Perekat terbuat dari karet alami sehingga dapat digunakan berkali kali- Dikemas dalam plastik sehingga daya rekat bisa bertahan lama
    atribut:
    • Maximum Operating Temperature (°C): 60
    • Tape Length (m): 17
  17. Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Semua lakban kertas / masking tape kami di packing plastik agar aman, tidak kotor & tetap dalam kondisi baik saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Yellow
Daftar Harga 3m masking tape Terbaru October 2026
3M Masking Tape (Lakban Kertas)Rp21.900
3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)Rp129.900
3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)Rp89.900
3M Crepe Masking Tape 201+Rp299.900
3M Crepe Masking Tape 301+Rp289.900
EIGHT Hex Key Ball Point Extra Long Arm (Kunci L)Rp47.900
TACONIC PTFE Glass Cloth TapeRp189.900
Scotch Masking Tape (Lakban Kertas)Rp12.900
3M Drafting TapeRp109.900
3M Crepe Masking Tape 401+Rp259.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait