3M Crepe Masking Tape 401+

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp609.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber Type
Adhesive Force (N/cm)3.9
Base MaterialCrepe paper
ColorGreen
Heat Resistance Temperature (°C)121
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)55
Tape Thickness (mm)0.17
Tensile Strength (N/10mm)43.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A highly heat-resistant crepe masking tape that uses a green paper base. It can be used under the environment of 140°C for about 30 minutes.
Use
For paint parting masking and high heat resistant masking.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan