Beli thermostatic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Thermostatic Shower Mixer System with Swivel Spout (Keran Pancuran Dinding)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Wasser Thermostatic Shower Mixer System with Swivel Spout (Keran Pancuran Dinding)
    Deskripsi:
    Wasser Thermostatic Shower Column Wall Mounted Shower Column ESS-V587 Chrome, Black, Satin Grey1. Bahan kuningan (brass) high quality. Lebih awet dan tahan terhadap korosi2. Vernet Thermostatic Cartridge (France): suhu air lebih stabil dan presisi dengan fiture safety lock 38°C3. Neoperl Aerator (Germany): output air lebih lembut dan hemat air4a. Platinum Chrome Finish: teknologi 3x lapisan krom membuat keran menjadi lebih elegan memberikan perlindungan yang baik dan tahan korosi lebih lama4b. Matte Black Electrophoresis Coating: coating warna hitam pekat lebih kuat, tidak mudah terkelupas, anti karat, dan korosi4c. PVD Coating menggunakan teknologi pelapisan Satin Grey PVD terbaik dengan proses yang lebih ramah lingkungan sehingga tahan terhadap korosi dan tidak mudah terkelupas5. Rekomendasi tekanan air: 0.5-3.0Bar6. Diameter ukuran pipa 0.5inch7. untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 15cm (13-17cm)8. Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower9. Aksesoris selang flexible 40cm hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen
  2. GEA Aquarium Water Chiller (Pendingin Air Akuarium)
    Mulai

    Rp16.999.900

    GEA Aquarium Water Chiller (Pendingin Air Akuarium)
    Deskripsi:
    Mesin pendingin air aquarium restaurant, menjaga dan mengatur suhu air aquarium sehingga ikan yang dipajang lebih sehat sehingga menjadi daya tarik konsumen. Unit sudah dilengkapi thermostat digital untuk mengatur suhu air yang diinginkan. Sistem pendinginan yang ramah lingkungan, mampu mensirkulasi air menggunakan pompa (tidak termasuk). Cocok untuk restoran seafood, aquascape, pengusaha ikan hias, dll.
    atribut:
    • Flow (m³/hour): 4
    • In Pipe Diameter (inch): 1-3/5
    • Out Pipe Diameter (inch): 1-3/5
    • Temperature (°C): 15-17
  3. Parker Thermostatic Expansion Valves
    Mulai

    Rp2.999.900

    Parker Thermostatic Expansion Valves
    Deskripsi:
    Internal equalizer valves can be used on single circuit evaporator coils having low pressure drop. Use these valves to keep your air conditioning or refrigerator unit running smoothly.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141612
    • ARI Standard: 750-70
    • Type: Adjustable
  4. Danfoss Thermostatic Expansion Valve
    Mulai

    Rp919.900

    Danfoss Thermostatic Expansion Valve
    Deskripsi:
    Expansi Danfoss TE2 Untuk pemakaian Freon R134 / R153A Nut ukuran 3/8 x 1/2 Made in Denmark
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -40-10
    • Body Material: Brass
    • Capillary Tube Length (inch): 59
    • Category: Art. 4, par. 3
    • Direction: Angleway
    • Flow Direction Indicator: Embossed 1-Way Arrow
    • Fluid Group: 2
    • Maximum Working Pressure (bar): 34
    • Maximum Working Pressure (psig): 500
    • Packing Format: Multi Pack
    • Rated Capacity Condenser Range (N SI) (°C): OS = 6K tcond = 38 tevap = 4.4 tliq = 37
    • Serviceable: TXV spare parts
    • Superheat Setting: Adjustable
  5. Alla France Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Alla France Thermometer
    Deskripsi:
    A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
  6. Ludwig Schneider General Purpose Thermometer
    Mulai

    Rp699.900

  7. Inoplast Butyl Tape Aluminium Waterproofing (Lakban Kedap Air / Lakban Aluminium)
    Mulai

    Rp25.900

    Inoplast Butyl Tape Aluminium Waterproofing (Lakban Kedap Air / Lakban Aluminium)
    Deskripsi:
    Inoplast AL is a single-faced adhesive tape of aluminum foil laminated polyester(PET) film substrate which is coated by excellent waterproof butyl rubber pressure-sensitive adhesive (PSA). This tape shows well-balanced adhesiveness in a wide range of temperature, and both substrate and PSA are excellent in air-tightness. 1. Structure. - Aluminum Foil (25μm) laminated PET Film (25μm). - Butyl Rubber PSA. - Release Paper Liner. 2. Application. - Temporary fixing of exterior wall material, and waterproof packing of joints. 3. Adhesive properties. - Adhesion: In accordance with JIS Z 0237(2009) Values in ( ) are referential values from manufacturer Ball tack: In accordance with manufacturer Tensile and elongation: In accordance with JIS Z 0238(2009). Measuring conditions : Temp.23°C Humidity 65%RH. - Tensile strength : In accordance with JIS Z 1524 Article 7-9(Interval: 125mm Peeling speed 300mm/min). - Elongation : %of elongation at break. - Adhesion : JIS Z 1528 Article 6-7 (180°peeling). - Applying conditions : One reciprocation by metallic roller (2kg load, diameter 83mm, width45mm), which is covered by rubber (hardness 80Hs, 6mm thick) at the speed of 300mm/min. - Peeling conditions : Peeling by 180°peel at the speed of 300mm/min after 20mins or more from application. Peeling resistance force to be adhesion. 4. Temperature dependency of adhesion. - Test plate : Stainless plate. - Test method : Application of specimen at conditions of 23°C and 65%RH. Keep the specimen at each temperature for 20mins. Specimen to be peeled off at each temperature by 180°peeling. 5. Variation per time (Cycle test). - Test plate:Stainless plate. - Test method:Tape to be applied at 23°C, 65%RH. - Condition 1: Thermostatic chamber at 80°C. - Condition 2: Water tank at 20°C. - Specimen to be placed in condition 1 and 2 everyday (Cycle). After certain elapsed days, specimen to be kept under the circumstance of 23°C, 65%RH for 2hrs. Then adhesion to be measured by 180°peeling. - Remarks: No change in appearance (such as cracking, etc.) in this test. - Adhesion of Inoplast AL increases as times elapse. Furthermore, no decline of adhesion. even under water or rapid change of temperature. 6. Heat resistance property. - Test method : Specimen to be applied to glass plate vertically. Visual observation of appearance of specimen, which is placed in each temperature condition inside thermostatic chamber (50, 75, 100°C, and 120°C) after certain days. - Inspection items: Adhesive flow, generation of crack, and shrinkage of tape. 7. Cold resistance property.Judgment criterion. A : Nothing peculiar. B : Slight declination of flexibility, but no peel off. C : No flexibility and break off of tape, but no peel off. D : No flexibility and break off of tape, and tape peel off. Test method : In accordance with Fed. Method Std. No.101B Method 2051. Specimen to be applied to polyethylene film or Kent paper at normal temperature. Keep it under 65°C for 24hrs. Then keep it under each low temperature for 2hrs or more. Then roll it on iron bar which was also chilled under the same condition as specimen. Observe specimen’s appearance.(Operation was also done in the same cooling condition) Inoplast AL performs its adhesion good enough under low temperatures. 8. Weather resistance. - Test method : Weather-O-Meter conditions: 18mins of rain in 120mins cycle 25mm width specimen to be applied to stainless plate at room temperature. Appearance, tensile strength, and elongation of specimen were measured after exposed to sunshine carbon weather-o-meter (WE, SUN-HC). - No declination of adhesion of Inoplast AL even after long term outside use. Furthermore, its adhesion even tends to increase in such condition. Moreover, no cracking, nor shrinking were found. 9. Precautions for use. - Please apply tape after removing dirt, dust, moisture and oil from the surface since enough adhesion is not obtainable if the surface is stained. - Please press firmly after applying the tape to obtain enough adhesion. - For the keeping of tape, please avoid direct sun-ray and the heat sources as heating equipment and store it at cool place. - Please do not use for electrical insulation purpose other than electrical insulation tape. - Please do not apply directly to the car body, furniture, walls, glass and PVC products since causing of discolor, adhesive residue, and paint peel-off. - Since adhesive residue and rash may be caused by using of other tapes than adhesive tape for skin, please do not apply the tape to the skin directly. - Please test well before actual use as tape may contaminate or leave adhesive depending on type of adherend. - Described values are examples of measured values, and not guaranteed values. - The lead-time varies by conditions. Please inquire us for obtaining updated information. - Specification may be subject to change without prior notice. - Please verify whether the tape is suitable for your application before use. - We cannot be held responsible for any damage incurred as a results of using. Please use after enough confirmation.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.45
    • Ball Tack: 37
    • Tensile Strength (N/10mm): 125
    • Elongation (%): 15.6
    • Adhesion (N/10mm): BA SUS 8.97, Polished SUS 13.20
  8. RANCO Thermostatic Expansion Valve
    Mulai

    Rp279.900

    RANCO Thermostatic Expansion Valve
    Deskripsi:
    These valves respond to changes in refrigerant system pressure and temperature and modulate the flow to ensure the optimal pressures in the expansion section of the system.
  9. GEA Chiller Blast & Shock Freezer Stainless Steel (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp64.999.900

    GEA Chiller Blast & Shock Freezer Stainless Steel (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    - Blast chiller : reduce temp. from +90°C to +3°C in 90 minutes - Shock freezer : reduce temp. from +90°C to -18°C in 240 minutes
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Number of Phase: 3-phase
    • Origin: China
    • Refrigerant: R404a
  10. Parker Thermostatic Expansion Valve
    Mulai

    Rp5.199.900

    Parker Thermostatic Expansion Valve
    atribut:
    • UNSPSC: 40141612
  11. Danfoss Expansion Valve
    Mulai

    Rp999.900

    Danfoss Expansion Valve
    Deskripsi:
    Danfoss Expansion Valve TE 5067B3342
  12. Aicool Hermetic Water Chiller
    Mulai

    Rp889.999.900

    Aicool Hermetic Water Chiller
    Deskripsi:
    The refrigerant flow in traditional bow-shaped turnback flow heat exchanger moves in "Z" path. The new spiral flow design in spiral turn-back plate heat exchanger changes the status and form of refrigerant, thus increasing heat exchange efficiency. The main characteristics of spiral turn-back plate heat exchanger are as below:- High heat transfer coefficient (20%-40% increase);- Full coverage of heat exchange. Without Dead Heat;- Obvious decrease of pressure drop in the shell (around 45% drop pressure under the same flow velocity);- Few impurities as no retention area in the shell;- Better anti-vibration.
    atribut:
    • Cooling Capacity (TR): 41
    • Cooling Capacity (kW): 144.98
    • Cooling Capacity (kcal/hour): 124683
    • EER (kW/TR): 0.982
    • Refrigerant Type: R 407c
    • Compressor: Scroll Hermetic - Danfoss
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 494962
    • Lock Rotor Current Compressor (A): 270
    • Max Running Current Compressor (A): 69
    • Max Starting Current (A): 225
    • Motor Size (Hp): 25
    • Power Supply (V/Ph/Hz): 380/3/50
    • RLA Compressor (A): 49.3
    • Speed (rpm): 2900
    • Step Capacity Control (%): 0, 50, 100
    • Total Power Input (kW): 36.92
    • Total Running Current (A): 66.04
  13. Crown Horeca Showcase Cooler No Frost (Lemari Pendingin)
    Mulai

    Rp8.899.900

    Crown Horeca Showcase Cooler No Frost (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    Showcase Chiller LG-400 merupakan salah satu produk Showcase Chiller dari Crown Horeca yang memiliki fungsi sebagai mesin pendingin makanan dan minuman pada temperatur 0 sampai -10degree C dengan tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller LG-400 memiliki ukuran dimensi 610x610x1975mm yang dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 4 Rak dengan berat 75kg. Dengan kekuatan 285W dan kapasitas penampungan 360L membuat proses pendinginan makanan dan minuman menjadi lebih praktis.
  14. Ika Laboratories Recirculating Chiller
    Mulai

    Rp129.999.900

    Ika Laboratories Recirculating Chiller
    Deskripsi:
    RC 2 lite Compact recirculating chiller with powerful 400 W cooling capacity, designed for simple cooling tasks down to -10 °C.The RC 2 lite is the perfect peripheral device for the cooling of rotary evaporators, reflux condensers or as a cooling source for devices that dissipate heat with the help of a heat exchanger (e. g. double-walled grinding containers, cooled incubators, laboratory reactors, cooling coils).The easily accessible and easy-to-clean mesh filter (stainless steel) ensure a consistently high cooling capacity over years. Thanks to the low filling volume of just one liter, the RC 2 lite is able to reach low temperatures particularly fast. The large working volume of 2.5 liters enables a high number of external applications without refill of liquids. The filling level in the reservoir can be clearly observed through the large, illuminated sight glass.The powerful pressure and suction pump enables the simultanous operation of several small applications as well as external applications in open bath vessels in combination with a level controller. Thanks to the natural refrigerant R290, the RC 2 lite is remarkably environmentally friendly and well prepared for the future.Scope of deliveryOlive for DN 8 hoses (2 pcs.)
  15. COPELAND Filter Dryer
    Mulai

    Rp199.900

    COPELAND Filter Dryer
    Deskripsi:
    The EK Liquid Line filter drier is a premium compacted bead filter drier with a 20 micron outlet pad for maximum filtration. The EK is a premium universal replacement liquid line filter drier for CFC, HCFC and HFC refrigerants including R-12, R-134a, R-22, R-404A, R-407C, R 410A, R-500, R-502, and R-507.
  16. Schneider Electric Pushbuttons, Switches, Pilot Lights
    Mulai

    Rp90.900

  17. Tungaloy External & Internal Turning Tool ARGNR/L
    Mulai

    Rp1.599.900

    Tungaloy External & Internal Turning Tool ARGNR/L
    Deskripsi:
    Double-clamp toolholder with 91deg approach angle, for negative round inserts.
    atribut:
    • Shank Width: 25.0
    • Head Length: 28.0
    • Cutting Edge Height: 25
    • Cutting edge distance: 32
    • Head width: 20
    • Tightening Torque: 3.0
    • Standard Corner Radius: 6.35
    • Overall Length (mm): 150.0
  18. York TXV Electronic Expansion Valve
    Mulai

    Rp15.999.900

    York TXV Electronic Expansion Valve
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
Daftar Harga thermostatic Terbaru October 2026
Wasser Thermostatic Shower Mixer System with Swivel Spout (Keran Pancuran Dinding)Rp3.899.900
GEA Aquarium Water Chiller (Pendingin Air Akuarium)Rp16.999.900
Parker Thermostatic Expansion ValvesRp2.999.900
Danfoss Thermostatic Expansion ValveRp919.900
Alla France ThermometerRp259.900
Ludwig Schneider General Purpose ThermometerRp699.900
Inoplast Butyl Tape Aluminium Waterproofing (Lakban Kedap Air / Lakban Aluminium)Rp25.900
RANCO Thermostatic Expansion ValveRp279.900
GEA Chiller Blast & Shock Freezer Stainless Steel (Lemari Pembeku)Rp64.999.900
Parker Thermostatic Expansion ValveRp5.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)