Beli washbasin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. air Wash Basin Wall Hung (Wastafel Gantung)
    Mulai

    Rp309.900

    air Wash Basin Wall Hung (Wastafel Gantung)
    Deskripsi:
    - Terbuat dari bahan ceramik- Memiliki kualitas ekspor- Harga terjangkau- Pemasangan mudah- Instalasi di gantung pada tembok
    atribut:
    • Material: Ceramic
    • Color: White
  2. Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Hand Dryer adalah alat pengering tangan otomatis yang bekerja berdasarkan deteksi sensor. Alat pengering ini didesain untuk menghasilkan hembusan udara hangat secara efisien dan juga aman terhadap resiko over-heating / over-time. Automatic hand dryer ini merupakan pelengkap yang ramah lingkungan.
    atribut:
    • Voltage: 220V/50-60Hz
  3. Meridian Basin Ceramic (Wastafel Keramik)
    Mulai

    Rp789.900

    Meridian Basin Ceramic (Wastafel Keramik)
    atribut:
    • Material: Ceramic
  4. aer Wash Basin Countertop (Wastafel Atas Meja)
    Mulai

    Rp819.900

    aer Wash Basin Countertop (Wastafel Atas Meja)
    Deskripsi:
    AER Washbasin / Wastafel CWB 11 C1. Instalasi di atas meja2. Model minimalis dan elegan3. Terbuat dari bahan keramik berkualitas
    atribut:
    • Material: Ceramic
  5. Wasser Over Countertop Basin (Wastafel Atas Meja)
    Mulai

    Rp739.900

    Wasser Over Countertop Basin (Wastafel Atas Meja)
    Deskripsi:
    Over countertop basin without taphole 400x400mm
  6. KRISBOW Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  7. TOTO Wastafel Gantung
    Mulai

    Rp589.900

    TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
  8. KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)
    atribut:
    • Current (A): 4.3
    • Blowing Volume (m³/hour): 51
    • Air Speed (m/s): 11
    • Dimensions (mm): 210x145x285
    • Rated Power (W): 1000
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Water Splash Proof : IPX1
  9. Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    atribut:
    • Include Installation: No
  10. Non Brand Wastafel Stainless
    Mulai

    Rp5.299.900

    Non Brand Wastafel Stainless
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 490x450x850
    • Material: Stainless Steel 304
    • Frame (mm): 20x20x1.2
    • Sink Wastafel (mm): 1.5
    • Finishing: Hireline
  11. MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Mulai

    Rp2.999.900

    MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
  12. ERA Piping Sambungan Pipa PVC Elbow 45° uPVC SCH80
    Mulai

    Rp20.900

    ERA Piping Sambungan Pipa PVC Elbow 45° uPVC SCH80
    Deskripsi:
    ERA UPVC Fitting SCH80 ANSI ASTM D2647 Industrial Grade
    atribut:
    • Material: uPVC ASTM D-2467, Type 1, Grade 1
    • Schedule (SCH): SCH80
    • Standard: ANSI & NSF Approval
    • Temperature (°C): Up to 60
    • Working Pressure (psi): 150
Daftar Harga washbasin Terbaru November 2026
air Wash Basin Wall Hung (Wastafel Gantung)Rp309.900
Natha Hand Dryer Automatic (Mesin Pengering Tangan)Rp809.900
Meridian Basin Ceramic (Wastafel Keramik)Rp789.900
aer Wash Basin Countertop (Wastafel Atas Meja)Rp819.900
Wasser Over Countertop Basin (Wastafel Atas Meja)Rp739.900
KRISBOW Hand Dryer High Speed (Mesin Pengering Tangan)Rp1.899.900
TOTO Wastafel GantungRp589.900
KRISBOW Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan)Rp999.900
Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)Rp649.900
Non Brand Wastafel StainlessRp5.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)