Beli zinc anode di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wilson Walton Anode Zinc
    Mulai

    Rp699.900

    Wilson Walton Anode Zinc
    atribut:
    • Type: Welded Type
  2. monotaro.id Mur SS304
    83%
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS304
  3. Emaux Sacrificial Anode Shield
    Mulai

    Rp1.199.900

    Emaux Sacrificial Anode Shield
    Deskripsi:
    Pelindung Anti Karat untuk kolam renang dengan pemakaian Salt Chlorinator
    atribut:
    • Connection (inch): 2
    • Dimension A (mm): Φ60
    • Dimension B (mm): 129
    • Dimension C (mm): 190
    • Housing Material: ABS & PVC
  4. Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  5. KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  6. POWERTEC Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    Mulai

    Rp1.799.900

    POWERTEC Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    atribut:
    • Material: Galvanized
  7. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  8. HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp2.999.900

    HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
  9. monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)
    atribut:
    • Accessories: Swivel caster x 2, Swivel caster with brake x 2, Handle x 1, S hook x 5, Hex bolt (M6 x 12) x 4
    • Drawer Load Capacity (kg): 5 (1-2 stage), 10 (3-4 stage)
    • Caster diameter ( phi mm): 75
    • Shelf number: Four
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 616x330x769
    • Drawer dimension (width W x depth D x height H) (mm): 509 x 295 x 33 (1 ~ 2 stage) . 509 x 295 x 69 (3 ~ 4 stage)
    • Load Capacity (kg): 115
    • Material: Body: steel (cold-rolled steel), caster: PP
    • The top plate load capacity (kg): 35
  10. HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp6.799.900

    HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    The "C" steel made by special rolling process is selected, the internal and external surfaces are polished, and the connection is made by full welding technology. The solid and durable overall structure will never be deformed;- Leak-proof oil cylinder:The oil cylinder adopts leak-proof design, the piston rod is chrome-plated, and imported seals;- Small volume:The body structure is solid and compact, suitable for passing through standard doors and crowded places;- Free control:The lifting mode can be controlled by the player's handle and foot.
    atribut:
    • Descent Speed (mm/s): Controllable
    • Rear Wheel Size (mm): Φ180x50
    • Type: Hand Stacker Manual
  11. Ika Laboratories ElectraSyn Complete Starter Kit
    Mulai

    Rp199.999.900

    Ika Laboratories ElectraSyn Complete Starter Kit
    Deskripsi:
    Electrode and Vial Starter KitThe starter pack allows customers to explore a wide range of electrochemical possibilities with different reaction scales. Further electrode selection can be explored on the accessories page. Two electrode approaches are given as examples. Graphite is an affordable carbon electrode for early detection or discovery; RVC is a carbon foam electrode that has a larger surface area which is useful for increasing electron efficiency; glassy carbon is not only metal-free but also has a flat surface. These electrodes are included in the starter pack. Another carbon-based material option is boron doped diamond which is a metal-free carbon material. Carbon-based materials are very helpful in the synthesis of C-C and C-N bond formation reactions. Platinum is useful for C-C bond formation. Platinum can be used as a sacrificial anode and cathode which facilitates proton reduction. Platinum foil and platinum coated on ceramics are provided by IKA. Scope of deliveryVial 5ml, completeVial 10ml, completeVial 20ml, completeVial 5ml, Set of 10Vial 10ml, Set of 10Vial 20ml, Set of 10Graphite SK-50, Set of 12Glassy carbon, Set of 2Magnesium, Set of 12Zinc, Set of 12Stainless steel, Set of 12Nickel foam, Set of 12Nickel, Set of 12RVC, Set of 12
  12. Swagelok Connector Tube (Konektor Selang)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Swagelok Connector Tube (Konektor Selang)
    atribut:
    • Material: stainless steel
  13. AMEKO Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp10.999.900

    AMEKO Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Lad Center (mm): 450
    • Mast Height (mm): 2000
    • Overall Length (mm): 1470
    • Lowered Fork Height (mm): 20
    • Type: Hand Stacker Manual
  14. Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp9.199.900

    Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 1600
    • Min. Fork Height (mm): 85
    • Fork Length (mm): 900
    • Lowering Speed: Controllable
    • Outer Width of Front Legs (mm): 690
    • Rear Wheel Size (mm): 180x50
  15. Carlift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Carlift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Lowering Speed (mm/stroke): Controllable
    • Type: Hand Stacker
Daftar Harga zinc anode Terbaru November 2026
Wilson Walton Anode ZincRp699.900
Dalton Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Rp10.999.900
monotaro.id Mur SS304Rp2.900
Wilson Walton Anode ZincRp449.900
Wilson Walton Anode AluminiumRp309.900
Emaux Sacrificial Anode ShieldRp1.199.900
Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)Rp82.900
KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Rp13.999.900
POWERTEC Galvanized Chain (Rantai Galvanis)Rp1.799.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)