Beli wrapping machine di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERPACK Wrapping MachineDeskripsi:Mesin Pengemas HW-450. Mesin pengemas wrapping adalah mesin yang biasa dipakai untuk mengemas / menutup bagian atas kemasan makanan pada wadah styrofoam / wadah lainnya dengan plastik Wrapping yang berjenis food grade. Seperti mengemas Buah, Sayur, Daging, Ikan, Makanan, dll.atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 40
- Frequency (Hz): 50
- Cutting Width (cm): 3.2
- Roller Width (cm): 45.2
- Temperature (°C): 160
- Width of Shrinkage (cm): 38.5x12.3
- KRISBOW Pallet Wrapping Machine Semi Autoatribut:
- Capacity (kg): 2000
- Application: Wrapping
- Unit Dimensions (cm): 262.5x165x289.5
- Item: Wrapping Machine
- Type: Wrapping Machine
- Sojipack Electric Wrapping Film Machineatribut:
- Power (W): 300
- Voltage (V): 220
- Dimensions (cm): 18x65x55
- Heating Shrinking Plate (cm): 38.5x12.3
- Zinctium Cat Kayu dan Besi SYNTHETIC ENAMEL 1kgDeskripsi:ZINCTIUM Synthetic Enamel adalah cat decorative yang bermutu tinggi, cepat kering, tahan terhadap cuacaserta memberikan tampilan warna yang cerah cocok sekali untuk kayu dan besi. Diformuasikan agar tidak begitumudah mengelupas, retak, dan pudar. Dengan tersedianya berbagai varian warna yang kami miliki maka akanmemudahkan Anda dalam mewujudkan impian warna Anda.Cara PemakaianPersiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada dinding di atas pH9 dan kadar kelembaban di atas 12% dengan protimeter dan atau diatas 6% dengan elcometer.atribut:
- Size (kg): 1.0
- Type Paint: Resin Alkyd
- Texture: Gloss and Matt
- Application: Brush, Roll, Airless Spray and Air Spray
- Dilution: 5-10% (Brush, Roll); 30-40% (air spray); 10-20% (airless spray).
- Dispersibility (m²/L/layer): Brush 11-14
- Dry Hard (hour): 1-2
- Dry Touch (Hour): 1-2
- Dry Touch (minute): 15
- Interval Paint (Hour): 2.0
- Layer: 2
- Non-Volatile: 63% b/b
- Solvent: Thinner Semut
- Specific Gravity: '1.07 (super white). at 25°C
- Thickness (micron): 35 (Layer Dry)
- GETRA Hand WrapperDeskripsi:Suitable for wrapping fruits / vegetables Use film plasticatribut:
- Length (mm): 500
- Width (mm): 580
- Height (mm): 180
- Wattage (W): 300
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
- POWERPACK Elec-melt Strapping MachinEDeskripsi:Mesin Pengikat Tali KZ-2TB Strapping machine atau dalam bahasa indonesia bisa juga disebut mesin pengikat tali, adalah proses mengikat tali pada kemasan kotak atau produk lainnya untuk menyegel, menahan, dan memperkuat kemasan kotak. Mesin ini cocok untuk mengikat dan pengepakan karton, bungkus plastik , buku, paket lembut dan keras serta segala macam artikel bentuk kotak,dengan bentuk silinder atau melingkar. Hal ini banyak digunakan dalam perdagangan yang berbeda seperti industri ringan, bahan makanan, perdagangan, asing percetakan, obat-obatan, pos dan telekomunikasi.atribut:
- Power (W): 250
- Max. Strap Pressure (kg): 259
- Strap Width (cm): 1.9/2.5
- KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardusatribut:
- Item: Strapping Machine
- Type: Auto pallet strapping machine
- Binding Ability (s/strap): 2
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1860x560x1500
- Leg Chute Size (mm): 1000
- Max. Binding Force (N): 100-600
- Power (Ph/V/Hz/W): 1 / 220 / 50 / 400
- Strap Materials: Plastic strap (PP, PET)
- Strappping Band Width (mm): 9-15
- Armaflex Insulation Pipe T-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Thickness (mm): 32 (1 1/4inch)
- Diversey Suma Surface DisinfectantDeskripsi:Suma J-512 D4 is a no rinse sanitizer for food contact surfaces. Designed for use in dairies,restaurants, bars, and institutions where sanitization is of prime importance.atribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Gallon
Daftar Harga wrapping machine Terbaru March 2026
| POWERPACK Wrapping Machine | Rp879.900 |
| KRISBOW Pallet Wrapping Machine Semi Auto | Rp99.999.900 |
| HEAVYPACK Pallet Stretch Wrapping Machine | Rp86.999.900 |
| Sojipack Electric Wrapping Film Machine | Rp989.900 |
| Zinctium Cat Kayu dan Besi SYNTHETIC ENAMEL 1kg | Rp109.900 |
| HEAVYPACK Semi-Auto Stretch Wrapping Machine | Rp12.999.900 |
| HEAVYPACK Semi-Auto Sleeve Wrapping Machine | Rp39.999.900 |
| GETRA Hand Wrapper | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp3.099.900 |
| Prona Pressure Tank | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/Zinctium%20Cat%20Kayu%20dan%20Besi%20SYNTHETIC%20ENAMEL%201kg/10P104884036-1.jpg)






/KRISBOW%20Mesin%20Pengikat%20Tali%20Kardus/peP103952914-2.jpg)