Beli wood chisel set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY Wood Chisel SetDeskripsi:A pack of 3 piece of wood chisel set with blades that have long lasting durability.
- WESTWARD Wood Chisel Setatribut:
- Grip Style: Cushioned
- Handle Material: Plastic
- Measurement Type: SAE
- Item: Wood Chisel Set
- Includes Handguard: No
- Blade Tip Shape: Straight
- Chisel Type: Wood Chisel
- Container Type: Box
- Includes Handle: Yes
- Includes Striking Cap: No
- Material: Steel
- Material Application: Wood
- Overall Length (inch): 7 3/4
- Set Type: Chisel Set
- Types Included: Wood Chisel
- monotaro Only For WoodworkingDeskripsi:Digging grooves of the wood, finishing, chamfering, such as the finishing of the mortise.atribut:
- Material (shank): PP + TRP
- Set Content: 9/15/24
- Blade Width (mm): 9/15/24
- Overall Length (mm): 248
- Blade Material: CRV
- TEKIRO Chisel PahatDeskripsi:Scraper (Kape) TekiroPanjang : 7.5 InchLebar : 3 cmBahan : Carbon SteelGagang : Kayuatribut:
- Material: Stainless Steel
- Size (cm): 10 x 3
- Dimension 1 (mm): 128
- Dimension 2 (mm): 63
- Dimension 3 (mm): 30
- TEKIRO Wood ChiselDeskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Senator Set Alat Pahat KayuDeskripsi:Terbuat dari bahan berkualitas dan lengkap dengan wadah penyimpanan berbahan kanvas. Set pahat bevel edged ini berisi 4 pahat yang panjangnya bervariasi dan cocok untuk berbagai penggunaan. Dengan blade chrome vanadium yang dikeraskan, ditempa, ditumbuk dan dipoles dan dilengkapi dengan handle bi-material yang nyaman dengan end cap yang tahan benturan.Isi set (panjang blade):Masing-masing 1 dengan ukuran 6mm (1/4"), 13mm (1/2"), 19mm (3/4") dan 25mm (1")atribut:
- Blade Width (mm): 13; 19; 25; 6
- Overall Length (mm): 100
- Handle Material: Bi-Material
- Blade Material: Chrome Vanadium Alloy
- End Type: Bavel
- HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-HitamDeskripsi:-Pemolesan akhir permukaan dikerjakan penuh dengan mesin gerinda. -Gagang yang nyaman. -Terbuat dari baja chrome vanadium, pemolesan akhir permukaan dengan mesin ampelas.-Alat Pahat Kayu PRO -Mata tatah tajam-Nyaman dipakai-Mudah digunakan-Tahan lama Tampilan Produk:1. Baja Vanadium Krom TempaMata pisau terbuat dari baja tempa vanadium krom, kepadatan tinggi, ujung pisau tajam, lebih tahan lama.2. Gagang ErgonomisDesain gagang buram, dengan alur jari.Bagus, meningkatkan kenyamanan penggunaan, cocok untuk pemakaian jangka panjang.3. Ketahanan Keling Berkualitas Tinggi terhadap KetukanBlok ketukan paku keling dengan kepadatan tinggi, tingkat daya tahan yang tinggi terhadap pukulan.4. Mesin Ampelas PermukaanPermukaan rata dan bagus.5. Terkait EratKombinasi sempurna antara pisau dan gagang.Tidak pernah lepas dari gagangnya, tahan lama."atribut:
- Size (mm): 25
- Length (mm): 270
- Width (mm): 25
- American Tool Firmer ChiselDeskripsi:> Design for the fine woodworker> Longer blade and handle for increase leverage> High carbon solid-forged steel blade for maximum edge retention> Best suited for hand or mallet work> Packaging in blister card
- INGCO Wood Chisel SetDeskripsi:INGCO 4-Pcs Wood Chisel Set (6-25 mm) // Pahat Tatah Ukir Kayuatribut:
- Width (mm): 6, 12, 19, 25
- Length (mm): 140
- STANLEY Bailey Chisel SetDeskripsi:The Stanley® Bailey chisel set features micro-precision ground chisel blades for superior sharpness in woodworking applications. High-carbon chrome steel blades are lacquered for corrosion resistance. Durable hardwood handles. Includes leather storage pouch.atribut:
- Tip Size: 1 1/4inch, 1/2, 1/4, 1, 3/4
- Grip Style: Plain
- Includes: 5 Piece Bailey Chisel Set
- Includes Striking Cap: No
- Corrosion-Resistant: Yes
- Set Type: Chisel Set
- Blade Tip Shape: Straight
- Blade Width (inch): 1/2, 3/4, 1, 1 1/2
- Chisel Type: Bailey Chisel
- Container Type: Pouch
- Features: Blade Lacquered for Corrosion Protection, Hardwood Handle for Comfort and Impact Resistance, High-Quality Carbon-Chrome Steel for Edge Retention, Micro-Precision Grind for Superior Sharpness Out of the Box
- Handle Material: Wood
- Includes Handle: Yes
- Item: Bailey Chisel Set
- Material: Steel
- Measurement Type: SAE
- Number of Pieces: 5
- Overall Length (inch): 14
- Tether Ready: No
- Types Included: Socket Chisel
- Kennedy Craftsman Bevel Edge Wood Chisel SetDeskripsi:Craftsman Hammer-blow resistant handles. For craftsmen and joiners. Designed to give a life-time of high performance. Chrome vanadium alloy blades, hardened, tempered, ground and polished. ‘CAB’ (Cellulose Acetate Butyrate handles).atribut:
- Type: Wood Chisel Set
- Protection Features: Impact-resistant
- Handle length: 95mm
- Blade Width: 13mm 19mm 25mm 6mm
- Blade Material: Chrome Vanadium Alloy
- Handle Material: Cellulose Acetate Butyrate
- Includes: Hammer-blow resistant handles
- Number of Pieces: 4
- Blade length: 110mm
Daftar Harga wood chisel set Terbaru October 2025
STANLEY Wood Chisel Set | Rp139.900 |
WESTWARD Wood Chisel Set | Rp459.900 |
monotaro Only For Woodworking | Rp249.900 |
TEKIRO Chisel Pahat | Rp76.000 |
TEKIRO Wood Chisel | Rp48.000 |
JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit | Rp4.899.900 |
BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
Mokuba Wood Chisel | Rp259.900 |
BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
Makita Jigsaw Blade | Rp32.000 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)