Beli wire binding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YAMAICHI Forehead Forehead Forehead For Forehead
    Mulai

    Rp98.900

    YAMAICHI Forehead Forehead Forehead For Forehead
    Deskripsi:
    It is used by sandwiching it between the forehead and the forehead. Please choose according to the size of your forehead.For forehead protection
    atribut:
    • Color: Purple
    • Dimension A (mm): 93
    • Dimension B (mm): 70
  2. OneMed Sterile Pouch Gusset
    Mulai

    Rp579.900

    OneMed Sterile Pouch Gusset
    Deskripsi:
    Sterile pouch with INDICATOR ROLL : dilengkapi indikator steam dan EO gas. - Pouch plastik untuk sterilisasi bisa digunakan untuk sterilisasi dengan steam atau ethylene oxide gas - Dilengkapi indikator untuk mengetahui efektifitas proses sterilisasi sekaligus identitas produk agar tidak tertukar antara yang sudah steril dan yang belum steril. EO: Initital Pink - Yellow Steam: Initial Blue - Black - Bentuk Roll panjang 200m yang bisa dipotong sesuai kebutuhan. - Bahan medical paper, menjaga sterilisasi produk sampai 5 tahun. - Tersedia berbagai ukuran lebar NOMOR IZIN EDAR: AKD 20903510318
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903510318
    • Length (m): 100
  3. Kenmaster Stop Kontak Over Heat (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    Kenmaster Stop Kontak Over Heat (Power Socket/Power Outlet)
    atribut:
    • Electric Rating (V): 220
    • Power (W): 2500
    • Cable Size (mm²): 3x0.75
    • Electric Rating (A): 10
  4. Raja Sprei Sprei Set
    Mulai

    Rp499.900

    Raja Sprei Sprei Set
    Deskripsi:
    "Raja Sprei" adalah Produsen Sprei, Bedcover, Matras Protector, Bantal Guling Silikon dan Microfiber (Bulu Angsa). Raja Sprei hadir untuk Meningkatkan Kualitas Tidur anda Dirumah. Menggunakan bahan-bahan Terbaik seperti Katun Polos, Katun Jacquard Emboss, Sutra Tencel 80s yang memiliki standar mutu Import Quality, Karet Sprei Tebal dan Sangat Elastis, serta kualitasnya terjamin dengan mengandalkan karyawan, staff, dan direksi yang profesional."Harga Termurah, Kualitas Terbaik"
    atribut:
    • Material: Katun emboss
    • Set Contains: 1pcs Sprei + 1pcs Bed cover + 1pcs pillow case + 1pcs roll cover
    • Size (mm): 1000x2000x300
  5. Kenmaster Pillow Hot Water Therapy (Kantong Air Panas)
    Mulai

    Rp32.900

    Kenmaster Pillow Hot Water Therapy (Kantong Air Panas)
    Deskripsi:
    - Bantal panas elektrik, mencapai suhu maksimum sekitar 4-5 menit.- Dapat meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan anda.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 18.3x26.3
  6. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  7. SAPPORO Sofa Mola Cushion Cover
    Mulai

    Rp98.900

    SAPPORO Sofa Mola Cushion Cover
    atribut:
    • Size (cm): 45x45
  8. Naturehike Sarung Bantal Camping
    Mulai

    Rp169.900

    Naturehike Sarung Bantal Camping
    Deskripsi:
    Sarung bantal dari Naturehike dengan bahan Nylon Lycra yang lembut dan mudah dicuci. Elastisitas yang tinggi dan breathable, bahan kain sarung ini tidak mudah melar dan tahan lamaMerek : NaturehikeModel no : NH17Z025-TKategori : Sarung BantalIsi Paket :*1x Sarung bantal*1x Pouch
    atribut:
    • Material: Nylon Matte Lycra + Imitation Silk
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 51x35 (Sheath), 7.5x19.5 (Packed)
  9. AIR HANDLER Air Filter Pad Holding Frame (Bingkai Penyangga Filter Udara)
    Mulai

    Rp479.900

    AIR HANDLER Air Filter Pad Holding Frame (Bingkai Penyangga Filter Udara)
    Deskripsi:
    Air filter pad holding frames provide support for air filter pads and help keep them in place in HVAC systems. Instead of purchasing a disposable filter and then throwing the entire air filter away when it's spent, users can just change the filter media in these air filter frames to maintain the air filter's performance.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161525
    • Air Filter Item: Filter Pad Holding Frame
    • For use with: Filter Pad
    • Frame or Header Material: Galvanized Steel
  10. OneMed Sterile Pouch (Kantong Sterilisasi)
    Mulai

    Rp86.900

    OneMed Sterile Pouch (Kantong Sterilisasi)
    Deskripsi:
    - Pouch plastik untuk sterilisasi bisa digunakan untuk sterilisasi dengan steam atau ethylene oxide gas - Dilengkapi indikator untuk mengetahui efektifitas proses sterilisasi sekaligus identitas produk agar tidak tertukar antara yang sudah steril dan yan
  11. Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  12. Non Brand Y Strainer Screen
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Y Strainer Screen
    Deskripsi:
    Replacement screens replace existing Y (or wye) strainer screens due to wear, damage, or planned maintenance.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142501
    • Screen Material: 304 Stainless Steel
  13. Kitz Standard Screen for Y 25 A
    Mulai

    Rp289.900

    Kitz Standard Screen for Y 25 A
    atribut:
    • Conform: Y-shaped strainer 25A
  14. SAPPORO Bantal
    Mulai

    Rp119.900

    SAPPORO Bantal
    atribut:
    • Contain: Dacron + Foam
    • Size (cm): 60x40x10
  15. AIR HANDLER Minipleat Air Filters
    Mulai

    Rp969.900

    AIR HANDLER Minipleat Air Filters
    Deskripsi:
    MERV 11 minipleat air filters capture 80% to 85% of particles between 3 and 10 microns in size (such as dusting aids and cement dust), 50%to 65% of particles between 1 and 3 microns in size (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets) and less than 20% of particles between 0.30 and 1 micron in size (most smoke, sneeze nuclei, insecticide dust, copier toner, and face powder).
    atribut:
    • UNSPSC: 40161505
    • Air Filter Item: Mini-Pleat Air Filter
    • Max. Velocity (fpm): 625
    • Maximum Temperature (°F): 160
    • Media Color: White
    • Media Separator Construction: Glue
    • Style - Air Filters: Box
Daftar Harga wire binding Terbaru October 2026
YAMAICHI Forehead Forehead Forehead For ForeheadRp98.900
CORRECT For Fukusa Akatsuki Award TrayRp1.699.900
OneMed Sterile Pouch GussetRp579.900
Kenmaster Stop Kontak Over Heat (Power Socket/Power Outlet)Rp77.900
Raja Sprei Sprei SetRp499.900
Kenmaster Pillow Hot Water Therapy (Kantong Air Panas)Rp32.900
Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)Rp129.900
Luminarc Glass Islande Highball (H/B) (Gelas Kaca)Rp21.900
SAPPORO Sofa Mola Cushion CoverRp98.900
Naturehike Sarung Bantal CampingRp169.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait