OneMed Sterile Pouch Gusset

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKD 20903510318
Length (m)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sterile pouch with INDICATOR ROLL : dilengkapi indikator steam dan EO gas.
- Pouch plastik untuk sterilisasi bisa digunakan untuk sterilisasi dengan steam atau ethylene oxide gas
- Dilengkapi indikator untuk mengetahui efektifitas proses sterilisasi sekaligus identitas produk agar tidak tertukar antara yang sudah steril dan yang belum steril.
EO: Initital Pink - Yellow
Steam: Initial Blue - Black
- Bentuk Roll panjang 200m yang bisa dipotong sesuai kebutuhan.
- Bahan medical paper, menjaga sterilisasi produk sampai 5 tahun.
- Tersedia berbagai ukuran lebar

NOMOR IZIN EDAR: AKD 20903510318

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait