Beli welding hdpe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEELYE HDPE Welding Rods (Kawat Las Plastik)
    Mulai

    Rp549.900

    SEELYE HDPE Welding Rods (Kawat Las Plastik)
    Deskripsi:
    Standard HDPE welding rods create moisture-resistant welds that will not expand when exposed to water. They are commonly used for welding windshield washer bottles, ATV fenders, kayaks, playground equipment, and other HDPE parts that will frequently get wet.
    atribut:
    • Material: HDPE
    • UNSPSC: 23171512
    • Maximum Operating Temperature (°F): 600
    • Minimum Operating Temperature (°F): 500
    • Process: Plastic Welding
    • Rod Length (inch): 48
  2. Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    Mulai

    Rp5.900

    Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    atribut:
    • Color: Natural
  3. ALDO HDPE Pipe Welding Machine (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp26.999.900

    ALDO HDPE Pipe Welding Machine (Mesin Las Pipa)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Heater Power (kW): 1.25
    • Heating Plate Maximum Temperature (°C): 270
    • Hydraulic Station (kW): 0.75
    • Milling Power (kW): 0.75
    • Pipe Size (mm): 63/75/90/110/125/140/160/180/200
    • Total Power (kW): 2.75
    • Voltage (V): 220
    • Working Pressure (MPa): 0-6.3
  4. AMD Butt Fusion Welding Machine Hydraulics Series
    Mulai

    Rp94.999.900

    AMD Butt Fusion Welding Machine Hydraulics Series
    Deskripsi:
    SHD 160, SHD 200, SDH 250, SHD 315 and SHD 355 is hydraulic butt fusion welder. It is used to butt weld pipe and fittings such as elbow,tees, wye and flange necks without any additional equipment by simply adjusting the clamp drag bar. It is suitable for welding plastic pipeand fittings made of HDPE, PP, PVDF
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Heating Plate Maximum Temperature (°C): 270
  5. Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  6. AMD Butt Fusion Welding Machine Manual Series
    Mulai

    Rp26.999.900

    AMD Butt Fusion Welding Machine Manual Series
    Deskripsi:
    SHDS 160T A2 and SHDS 200T A2 is manual butt fusion welder for pipes up to 160mm 200mm and 250mm.With compact and portable design, it will enable operators to work in the complicated condition. The heating plate with digital displayhelp operator reading the temperature in precise and convenient way. It is suitable for welding plastic pipe and fittings made of HDPE,PP, PVDF.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Heating Plate Maximum Temperature (°C): 270
  7. BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp56.900

    BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Volume Capacity (L): 1
  8. ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Mulai

    Rp2.599.900

    ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Deskripsi:
    Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.
    atribut:
    • Size (mm): 3
  9. Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    27%
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jeriken bermanfaat sebagai wadah menampung cairan dalam jumlah relatif banyak seperti bahan bakar, air, dan lain sebagainya.
  10. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  11. KRISBOW Welding Cable (Kabel Las)
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Welding Cable (Kabel Las)
    atribut:
    • Applications: Supplies Power
    • Material: Cooper Insulant
    • Type: Welding Cable
  12. Non Brand Jerigen HDPE
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Jerigen HDPE
    Deskripsi:
    Berguna untuk penyimpanan cairan, minyak dan bahan lainnya.Material Original, tebal, dan baru.
  13. SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp94.900

    SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Kabel Las Superflex 70mm Bisa di pakai untuk daya 350A. 420A Dan 550A.
  14. Non Brand Jerigen
    Mulai

    Rp26.900

    Non Brand Jerigen
    Deskripsi:
    Panjang: 18,5 cmLebar: 11 cmTinggi: 33 cmTerdiri tutup dalam dan tutup luar
    atribut:
    • Size (L): 5
    • Diameter (cm): 18.5x11x33
  15. Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
Daftar Harga welding hdpe Terbaru October 2026
SEELYE HDPE Welding Rods (Kawat Las Plastik)Rp549.900
Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)Rp5.900
ALDO HDPE Pipe Welding Machine (Mesin Las Pipa)Rp26.999.900
AMD Butt Fusion Welding Machine Hydraulics SeriesRp94.999.900
Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp159.900
AMD Butt Fusion Welding Machine Manual SeriesRp26.999.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)Rp56.900
ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp2.599.900
Non Brand Jerry Can (Jerigen)Rp93.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait