ALDO HDPE Pipe Welding Machine (Mesin Las Pipa)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Heater Power (kW)1.25
Heating Plate Maximum Temperature (°C)270
Hydraulic Station (kW)0.75
Milling Power (kW)0.75
Pipe Size (mm)63/75/90/110/125/140/160/180/200
Total Power (kW)2.75
Voltage (V)220
Working Pressure (MPa)0-6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan