Beli webcam logitech di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Webcam
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp279.900

    Logitech Webcam
    Deskripsi:
    Panggilan Video Full HD Portabel dengan Fokus Tajam. Webcam ini memiliki video Full HD widescreen (1080p pada 30fps), dengan autofocus cepat dan mulus untuk menjaga sosok Anda tetap fokus. Webcam ini memiliki desain portabel yang fold-and-go sehingga Anda dapat memasukkannya ke dalam tas dengan mudah.
  2. Logicool Webcam
    Mulai

    Rp699.900

    Logicool Webcam
    Deskripsi:
    Pure and simple HD videophone Experience a crisp, smooth videophone (720p/30fps) in widescreen format with C270n HD Webcam. The automatic light correction expresses vivid and natural colors.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  3. Logicool HD Professional Webcam
    Mulai

    Rp2.099.900

    Logicool HD Professional Webcam
    Deskripsi:
    Vivid colors and ultra-high-definition image quality webcam with full HD glass lens, smooth video processing with H.264 encoder, dual microphone for realistic stereo audio, privacy shutter
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-3939-30
    • Cable Length (m): 1.5
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Focus: Auto Focus
    • Built-in Microphone: Stereo
    • Maximum Resolution (p/fps): 1080/30-720/30
  4. Logitech Webcam Brio Stream
    Mulai

    Rp2.899.900

    Logitech Webcam Brio Stream
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.2
    • Focus Type: Autofocus
    • Lens Type: Glass
    • Built-in Mic: stereo, dual omni-directional
    • Diagonal Field of View (dFoV) (°): 90/78/65
    • Digital Zoom: 5x
  5. Logitech Webcam PTZ PRO 2
    Mulai

    Rp9.299.900

    Logitech Webcam PTZ PRO 2
    Deskripsi:
    Kompatibilitas dan Sertifikasi :Konektivitas USB plug-and-playBersertifikasi Skype for Business dan Microsoft TeamsBersertifikasi Fuze®Kompatibel dengan Google Meet®Kompatibel dengan Cisco Jabber dan WebEXKompatibel dengan BlueJeans®, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vidyo®, dan aplikasi video conferencing, recording, and broadcasting lainnya yang mendukung kamera USB.
    atribut:
    • Resolution: Full HD 1080p 30fps
  6. Logitech Pro Full HD Webcam
    Mulai

    Rp1.799.900

    Logitech Pro Full HD Webcam
    Deskripsi:
    Panggilan video full HD 1080p dengan stereo audioPANGGILAN VIDEO DALAM FULL HD YANG JELASC920 menghadirkan video Full HD (1080p pada 30fps) yang sangat jelas dan detail dengan lensa kaca Full HD, bidang pandang 78°, dan HD auto light correction, plus dual mic untuk stereo sound yang jelas.
    atribut:
    • Maximum Resolution: 1080p/30fps
    • Cable Length (m): 1.5
    • System Requirements: Windows 7, Windows 8, or Windows 10 or later
  7. Logitech Group Video Conferencing System + Expansion Mics
    Mulai

    Rp21.999.900

    Logitech Group Video Conferencing System + Expansion Mics
    Deskripsi:
    Konferensi video dengan harga terjangkau untuk ruangan meeting berukuran sedang hingga besar + Mikrofon tambahan untuk grup besar
    atribut:
    • Camera Type: Full HD 1080p 30fps
    • Remote Control Range ((m): 8.5 (IP Range)
    • Speakerphone: Full-duplex performance
    • Microphone Pickup Range (m): 6
    • Camera Cable Length (m): 5
    • Mount: Dual-purpose bracket
    • Button or Switch Microphone: Mikrofon mute
    • Compability: Plug-and-play USB connectivity
    • Connection Type Microphone: Plug-and-play
    • Indicator Mic Lamp: Streaming video, mute pada mikrofon, on-hold, dan pairing Bluetooth (LED)
    • Microphone Dimensions (HxWxT) (mm): 83x83x21
    • Microphone Type: Mono, wideband, noise canceling
    • Package Contents Mic: Two microphone extensions
  8. Logicool HD Webcam
    Mulai

    Rp2.099.900

    Logicool HD Webcam
    Deskripsi:
    High quality video Full HD 1080p/30fps It supports full HD 1080p/30fps, and in addition to autofocus, RightLightTM 2, a unique technology that automatically adjusts brightness, color, and saturation according to the surrounding lighting conditions, makes your face look natural, bright, and clear. The diagonal field of view is 78° and up to 2 people can be framed. With the dedicated software "Logi Tune", you can set zoom and manual focus. It comes with a removable lens cover with a privacy shutter that allows you to physically cover the lens when you're not using the webcam. It protects your privacy from accidental camera on and unauthorized access. Clear Audio We have two built-in microphones on each side of the webcam and are optimized to pick up voices up to 1 meter away. Only available in the languages listed on: English, French, German, Italian, Spanish, and Portuguese.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Type of Connection: USB-A plug and play
    • Included Accessories: 1.5m + USB-A cable, privacy shutter, instruction manual, warranty policy
    • Resolution: Multiple: 1080p/30fps (up to 1920 + x + 1080 pixels) 720p/30fps (up to 1280 + x + 720 pixels) (depending on supported client H.264 video compression)
    • Lens Material: Glass
    • Built-in Microphone: Stereo, Dial Omnidirectional
    • Digital Zoom: 1x
    • Focus: Auto Focus
    • Viewing Angle (Diagonal (dFoV)) (°): 78
  9. Logitech MeetUP Webcam
    Mulai

    Rp12.999.900

    Logitech MeetUP Webcam
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Digital Zoom: 5x
    • Dimensions (H x W x D) (mm): [Camera] 104 x 400 x 85, [Remote control] 83 x 83 x 10, [Mounting camera mount] 210 x 120 x 99
    • Focal Length (m): 1 to 3
    • Focus: Auto focus
    • Material (Lens): Glass
    • Mounting: Possible: wall, tabletop, TV (with optional TV fixture)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Remote Controller: Type: BLE (Bluetooth Low Energy), Battery: Li-Ion, Button: (on remote control) Microphone mute, answer, end call, Bluetooth pairing, volume up / down, zoom in / out, camera pan / tilt, camera Home, camera preset (x2)
    • Resolution: 4k
    • Security: Kensington security slot
    • Set Contents: MeetUp camera and speakerphone unit, remote control, USB cable (5m), power adapter, wall mounting bracket, wall mounting hardware, instruction manual, warranty policy
    • Supported OS: Windows 7, Windows 8.1, or Windows 10 package, Mac OS X 10.10 or later
    • Type of Connection: USB 2.0 or 3.0
    • Viewing Angle: Diagonal field of view (FOV): 120 degrees
    • Zoom: 5x digital
    • speaker: [Onboard speakerphone] Connection: Bluetooth (NFC compatible), Profile: HFP, AVRCP, A2DP, Wireless operating range: 10m, Sensitivity: 86.5 +/- 3dB SPL@0.5 meter, Maximum output: 95dB SPL@0.5 meter, Extended Microphone type: Directivity
  10. Logicool Logitech BRIO ULTRA HD PRO Business Webcam
    Mulai

    Rp6.499.900

    Logicool Logitech BRIO ULTRA HD PRO Business Webcam
    Deskripsi:
    ・Highest standard Brio uses exceptional technology to stream crystal-clear video with the highest resolution, frame rate, color, and detail, including autofocus and 5x HD zoom. Brio delivers 4K Ultra HD video (30 fps), HD 1080p (30 or 60 fps), and HD 720p (30, 60, or an ultra-smooth 90 fps) for exceptional clarity, smoothness, and detail. -Adjustable viewing angle Choose from three field of view (FOV) presets to perfectly frame your video. To frame an ideal head-and-shoulders view, choose 65° diagonal. To capture more of a room, choose 78° or 90° diagonal. No matter which dFOV setting you choose, 5x HD zoom gives you a magnified image in stunning 4K resolution. - Excellent viewing in all lighting conditions Meeting, streaming, and recording in any lighting condition requires Brio, so you always look your best. From low light to bright backlight, RightLight 3 and High Dynamic Range (HDR) technology automatically adjusts to keep the most important subject in focus: you. -Professional sound quality in any environment The Brio has built-in dual omnidirectional microphones with noise-canceling technology. The microphone clearly captures audio from up to 1 meter away without amplifying background noise, so conversations always sound natural and clear. Combining security and convenience: Equipped with both optical and infrared sensors, Brio provides fast and secure facial recognition with Windows Hello. And with Windows 10, you can log in without a password by simply looking through the Brio lens.
    atribut:
    • Audio: Noise reduction, dual omnidirectional microphones
    • Cable Length (m): 1.5
    • Color: Black
    • Number of pixels: 13MP
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Type of Connection: USB-A or USB-C
  11. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

  12. Hikvision Fixed Dome Network Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp599.900

    Hikvision Fixed Dome Network Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Lens Type (mm): 2.8
  13. JETE Webcam
    Mulai

    Rp179.900

    JETE Webcam
    Deskripsi:
    JETE GROUP PTZ Camera Video Conference merupakan perangkat untuk konferensi audio dan video dengan tingkat akurasi tinggi yang mudah dioperasikan. Hal itu didukung dengan resolusi video Full HD 1080p, 10X Zoom Optical, audio yang jernih, kamera yang bisa diputar dengan halus, dan kontrol yang mudah menggunakan remote.Dirancang dengan menggunakan material berkualitas premium dan fitur terbaik, rasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mealkukan konferensi maupun panggilan video untuk tim Anda.JETE GROUP memiliki kamera video conference dengan resolusi HD1080p dan kualitas video 30fps. Selain itu kamera juga dibekali fitur 1/3 inch HD Color CMOS 2.1MP. Kemudian 88°FOV dengan mekanikal 350° pan dan 90°tilt, dan diagonal 90°Hal itu membuat kamera mampu menjangkau seluruh anggota di dalam ruangan hingga 25 orang dengan kualitas video terbaik. Bahkan untuk pembesaran objek tanpa khawatir buram, karena dilengkapi dengan 10x Zoom Optical Camera yang membuat pembesaran tetap dalam kualitas yang jernih dan tajam.Tak hanya dari segi visual atau video saja, JETE GROUP video conference memberikan pengalaman terbaik di sektor audio. saat melakukan konferensi. Teknologi Full DuplexSpeakernya menjadikan audio lebih jernih dengan output power hingga 95dbspl. Dengan speakerphone inilah yang membuat Anda bisa dengan mudah melakukan komunikasi bersama tim.Mengatur audio dan video conference JETE GROUP lebih mudah menggunakan remote control. Mulai dari mengatur kamera, preset 6 posisi kamera, mengatur volume audio, dan menjawab panggilan pada speakerphone.Remote control ini memiliki bobot yang tak terlalu berat dan desain yang kokoh. Sehingga, lebih nyaman dalam genggaman ketika melakukan pengaturan termasuk selama konferensi berlangsung tanpa mengganggu aktivitas utama Anda.PTZ Camera Video Conference ini kompatibel di berbagai perangkat dengan sistem OS maupun Windows. Pengguna dapat menghubungkan dan mengoperasikannya dengan PC atau laptop, termasuk Mac.Dengan mode Plug and Play membuat pairing lebih cepat. Anda bisa menggunakannya untuk melakukan video konferensi dengan berbagai software unggulan seperti Skype, MS Team, Zoom, BlueJeans, dan sebagainya.Mikrofon JETE GROUP dilengkapi dengan fitur Noise Reduction Technology. Dimana fitur tersebut mampu meredam suara bising dari luar, sehingga suara yang didengar para peserta konferensi dapat terdengar jelas.Selain itu, juga ada fitur OmniDirectional yang membuat mikrofon dapat menangkap suara lebih baik. Dengan mode Plug and Play yang mudah, membuat pengambilan audio tanpa khawatir putus dan bisa terhubung hingga jarak 6-10 meter dengan speakerphone melalui kabel 4AC.Kamera JETE GROUP dirancang lebih fleksibel namun tetap kokoh saat digunakan. Pengguna dapat memutar kamera hingga 90° ke arah atas dan bawah. Lalu, pada bagian bawah kamera dapat diputar hingga sudut 350° dengan lebih halus, senyap, namun memiliki tingkat akurasi tinggi pada objek.JETE GROUP terdiri dari lima perangkat unggulan untuk mendukung keperluan konferensi video dan audio. Dalam box terdiri dari 1 buah kamera PTZ 10x Zoom, 2 buah mikrofon, 1 buah remote, 1 buah HUB, dan 1 buah speaker.Hal ini memberikan kemudahan para pengguna yang menginginkan perangkat konferensi di kantor secara lengkap dengan harga terbaik serta kualitas premium untuk kebutuhan di era digital.Keunggulan lainnya dari PTZ Camera Video Conference ini adalah memiliki 6 preset kamera yang mampu bekerja dengan baik saat digunakan konferensi bersama tim.6 Preset kamera tersebut dapat mengunci titik objek dengan sempurna. Inilah yang memungkinkan pemindahan fokus kamera dilakukan dengan mudah hanya menggunakan remote control dalam genggaman Anda.
  14. Taffware HD Webcam Desktop PC Laptop Video Conference 1080P
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware HD Webcam Desktop PC Laptop Video Conference 1080P
    Deskripsi:
    Hanya punya webcam bawaan dari laptop yang kualitasnya buruk? atau belum memiliki webcam sama sekali? Anda bisa memiliki webcam yang satu ini. Webcam ini sudah mampu menghasilkan video 1080P yang membuat gambar Anda bisa jernih. Selain itu, webcam ini sudah dilengkapi dengan built-in microphone sehingga Anda sudah tak membutuhkan microphone yang membuat ribet lagi
  15. Taffware HD Webcam Desktop Laptop Video Conference
    Mulai

    Rp42.900

    Taffware HD Webcam Desktop Laptop Video Conference
    Deskripsi:
    Hanya puna webcam bawaan dari laptop yang kualitasnya buruk? atau belum memiliki webcam sama sekali? Anda bisa memiliki webcam yang satu ini. Webcam ini sudah mampu menghasilkan video 480 pixel yang membuat gambar Anda bisa jernih. Selain itu, webcam ini sudah dilengkapi dengan built-in microphone sehingga Anda sudah tak membutuhkan microphone yang membuat ribet lagi
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8x3x11
    • Connection: USB 2.0 + 3.5 mm Cable
    • Operating System Compatibility: Support Windows 2000 / XP / win7 / win8 / Vista 32bit
    • Camera Sensors: CMOS
    • Lens Type: Glass lens
  16. BCKY Webcam Desktop PC Laptop Full HD with Microphone
    Mulai

    Rp129.900

    BCKY Webcam Desktop PC Laptop Full HD with Microphone
    Deskripsi:
    Melakukan panggilan video di komputer atau laptop semakin profesional dengan webcam dari BCKY. Mengusung kamera kualitas tinggi, webcam ini dapat merekam video kualitas terbaik dengan resolusi hingga 1080 pixels. Lengkap dengan mikrofon yang mampu menangkap suara dengan baik saat Anda berbicara. Dukung aktivitas belajar dan bekerja Anda. selama di rumah dengan webcam berkualitas dari BCKY.
    atribut:
    • Camera Sensor: CMOS
    • Resolution (Pixel): 1920x1080
    • Microphone: 2 Built-In Microphone
    • Format Media: H.264 H.265 MJPG NV12 YUY2
    • Connection: USB 2.0
    • Material: Plastik
    • Cable Length (m): 1.3
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 10x2.5x3
    • Frame Speed (fps): 30
    • OS Compatible for: Windows 2000, XP, 7, 8, hingga 10 Vista, Mac OS 10.6, Linux 2.6.24, Chrome OS 29.0.1547, Ubuntu version 10.04, Android V 5.0 Ke Atas
    • View Angle (°): 150
  17. Joyko Tempat Pensil Meja Model Jaring
    18%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp14.900

  18. Logitech Group Video Conferencing System
    Mulai

    Rp16.999.900

    Logitech Group Video Conferencing System
    Deskripsi:
    Konferensi video dengan harga terjangkau untuk ruangan meeting berukuran sedang hingga besarPACKAGE CONTENTSKameraSpeakerphoneRemote controlDua kabel 5 m untuk koneksi antara speakerphone dan hub serta kamera dan hubSebuah kabel 2m antara hub dan PCVelcro untuk manajemen kabelVelcro untuk hub ke mejaPowered hubAdaptor daya dengan plug regional dan kabel 3mMountDokumentasiKartu garansi
    atribut:
    • Camera Type: Full HD 1080p 30fps
    • Remote Control Range ((m): 8.5 (IP Range)
    • Speakerphone: Full-duplex performance
    • Microphone Pickup Range (m): 6
    • Camera Cable Length (m): 5
    • Mount: Dual-purpose bracket
    • Compability: Plug-and-play USB connectivity
  19. Ausdom HDR Webcam
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Ausdom HDR Webcam
    Deskripsi:
    - Autofocus & 1080p at 60 frames per second Smooth images: The 1080p 60fps autofocus webcam supports a maximum video frame rate of up to 60 frames per second at a resolution of 1080p. - Built-in microphones with double omnidirectional noise cancellation can filter out at least 85% of circuit and background noise, improving the voice quality and clear audio. Perfect for OBS/Streaming/Xsplit/Facetime/Video Calling/Zoom/Twitching/Facebook/YouTube/Xbox One/Conferencing/Gaming/Recording/Online School. - USB webcam with slider and tripod for data protection: With this integrated slider for the protective cover of the HD webcam, you can control what your video is showing at any time and thus effectively protect your privacy.
    atribut:
    • Focus (cm): 30 (Infinity Lens)
    • Material: Film Coated Glass Lens
    • View Angle (Degrees): 60 - 75 (Horizontal)
    • Mic: Built-in
    • S.P.L (dB): -36 ±2
    • Directivity: Omni-directional
    • Default (pixel): 1280 x 720 (30fps)
    • Interface: USB 2.0/1.1 (Free Driver)
    • Maximum Resolution (Pixel): 1980x1080 (30fps)
    • Minimum Resolution (pixel): 160x120 (30fps)
    • Operating Temperature (°C): -10 - 50
    • Photo Format: JPG
    • Photo Resolution (pixel): 1280x1080
    • Power Consumption: ≤220MA
    • Sensor: MA1080(5B3)CSP-481/4.5 COMS “SAMSUNG”
    • Video Resolution : Video Mode MJPG
Daftar Harga webcam logitech Terbaru November 2026
Logitech WebcamRp279.900
Logicool WebcamRp699.900
Logicool HD Professional WebcamRp2.099.900
Logitech Webcam Brio StreamRp2.899.900
Logitech Webcam PTZ PRO 2Rp9.299.900
Logitech Pro Full HD WebcamRp1.799.900
Logitech Group Video Conferencing System + Expansion MicsRp21.999.900
Logicool HD WebcamRp2.099.900
Logitech MeetUP WebcamRp12.999.900
Logicool Logitech BRIO ULTRA HD PRO Business WebcamRp6.499.900

Data diperbarui pada 18/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)