BCKY Webcam Desktop PC Laptop Full HD with Microphone

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Camera SensorCMOS
Resolution (Pixel)1920x1080
Microphone2 Built-In Microphone
Format MediaH.264 H.265 MJPG NV12 YUY2
ConnectionUSB 2.0
MaterialPlastik
Cable Length (m)1.3
ColorBlack
Dimensions (cm)10x2.5x3
Frame Speed (fps)30
OS Compatible forWindows 2000, XP, 7, 8, hingga 10 Vista, Mac OS 10.6, Linux 2.6.24, Chrome OS 29.0.1547, Ubuntu version 10.04, Android V 5.0 Ke Atas
View Angle (°)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Melakukan panggilan video di komputer atau laptop semakin profesional dengan webcam dari BCKY. Mengusung kamera kualitas tinggi, webcam ini dapat merekam video kualitas terbaik dengan resolusi hingga 1080 pixels. Lengkap dengan mikrofon yang mampu menangkap suara dengan baik saat Anda berbicara. Dukung aktivitas belajar dan bekerja Anda. selama di rumah dengan webcam berkualitas dari BCKY.
Fitur
Resolusi Video 1080p
Katakan selamat tinggal pada panggilan video yang buram. Webcam dari BCKY ini dibekali kamera berkualitas dan lensa super bening untuk menghasilkan video kualitas terbaik. Rekam semua respon Anda dengan resolusi full HD 1080 pixels. Kecepatan perekaman hingga 30 FPS memastikan panggilan video berjalan dengan lancar tanpa ada frame yang hilang atau patah.

Sensor CMOS
Menggunakan sensor CMOS untuk memaksimalkan kualitas panggilan video. Sensor ini dapat mengoreksi cahaya dan bayangan sehingga video yang ditampilkan tetap cerah dan tajam.

Dua Mikrofon Sensitif
Tak perlu lagi menggunakan mikrofon tambahan, bagian samping webcam ini telah dilengkapi dua mikrofon yang dapat menangkap dan merekam suara Anda saat belajar atau bekerja. Mikrofon sensitif ini dapat merekam suara dari segala arah hingga 360° untuk menghasilkan output suara yang realistis. Fitur noise reduction yang dimiliki juga dapat meredam suara bising yang mengganggu.

Sistem Plug and Play
Layaknya produk rilisan terbaru lainnya, webcam ini telah menggunakan sistem plug and play. Anda dapat langsung menggunakan webcam tanpa menggunakan perangkat tambahan atau mengunduh aplikasi tertentu. Cukup hubungkan webcam dengan perangkat, maka produk pun siap digunakan.

Kompatibilitas Luas
Diciptakan untuk memudahkan siapa saja yang bekerja atau belajar di rumah, webcam ini dapat digunakan aneka jenis laptop dan komputer dengan berbagai sistem operasi. Mulai dari Windows, Mac, Linux, Chrome, hingga Ubuntu, pasang webcam BCKY pada perangkat Anda dan mulai berbagai aktivitas online sekarang juga!

Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x BCKY Webcam Desktop PC Laptop Full HD 1080p with Microphone - BL18
1 x Panduan Penggunaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan