Beli wd 40 lubricant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WD-40 Spray Serbaguna dengan Smart StrawDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lainatribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Mild petroleum/solvent odor
- Initial Boiling Point (°C): 160
- Flash Point (°C): 43
- Specific Gravity: 0.775
- Pressure (psi): 42
- Solubility in Water: Negligible in water
- WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Deskripsi:WD-40 Specialist Chain LubeMEMBERIKAN PELUMASAN & PERLINDUNGAN RANTAI YANG BERPERFORMA TINGGI & TAHAN LAMAFungsi:Pelumas Syntetic rantai performa tinggi yang dapat melekat pada perputaran yang tinggi. Cocok digunakan pada semua jenis ring (tipe O, X, dan Z) di sepeda motor sport, off-road, cruiser, dan ATV.- Memperkuat umur rantai- Menghasilkan lapisan pelumasan yang tahan lama melekat dan memperlambat keausan pada rantai- Membantu meningkatkan kinerja performa kendaraan / mesin anda secara efisienPenggunaan Aplikasi:- Rantai Motor Sport, off-road, Cruiser, dan ATV- Drivetrain / Powertrain- Ring O,X,Z- Rantai mesin industrialatribut:
- Volume (ml): 360
- Autonics Photoelectric Sensors Ultra-compact Type BTF SeriesDeskripsi:The BTF series ultra-compact, thin type photoelectric sensors are ideal for installation in limited spaces and compact applications. The sensors measure just 3.7 mm in thickness, come equipped with built-in amplifiers and are capable of detecting tiny objects including metallic wires and semiconductor chips. The BTF series is also built with IP67 protection structure and stainless steel mounting brackets, providing durable and reliable sensing solutions in diverse environments.atribut:
- Ambient Humidity (% RH): 35 to 85, storage: 35 to 85
- Ambient illumination (lx): Sunlight: Max. 10,000, Incandescent lamp: Max. 3,000 (received illumination)
- Ambient Temperature (°C): -25 to 55, storage: -40 to 70
- Connection Type: Cable type(Ø2.5, 2m)
- Light Source: Red LED (650nm)
- Material: Case: polybutylene terephthalate, sensing part: polymethyl methacrylate, bracket: SUS304(steel use stainless 304), bolt: carbon steel, sleeve: SUS304(steel use stainless 304)
- Power Supply (V): DC 12-24 ±10%(ripple P-P: max. 10%)
- Protection Structure: IP67
- Response Time (ms): Max. 1
- WD-40 Spray Serbagunaatribut:
- Size (L): 20
- Type: Physical & Chemical Properties
- WD-40 Specialist Food Grade SiliconeDeskripsi:WD-40 Specialist Food Grade SiliconePELUMAS BERKUALITAS FOOD GRADEFungsi:Di rancang secara khusus untuk industri aplikasi penanganan & pengolahan makanan. Produk ini melumasi dan melindungi tanpa meninggalkan noda. Mencegah terjadinya lekatan pada aplikasi metal ke non metal. Membentuk lapisan pelumasan yang tidak berbau, berwarna, di permukaan seperti plastik, karet, logam, kaca, kayu, dll.- Telah bersertifikat NSF: Registrasi H1 dan H2- Rancangan khusus untuk industri penanganan & pengolahan makanan- Membentuk lapisan pelumasan yang tanpa warna, bau, dan tidak meninggalkan nodaPenggunaan Aplikasi:- Konveyor Belt- Mesin Pembotolan- Rak Makanan- Bantalan Karet & Segel- Vending Machine- Dllatribut:
- Volume (ml): 360
- Appearance: Colorless liquid
- Odor: Mild Petroleum/Solvent odor
- Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
- Boiling Point/Range (°C): 98-104 (208-219°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- Flash Point (°C): -8 (18°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- NACHI TAPE Lakban Lantaiatribut:
- Size (mmxm): 48x20
- Color: Black-Yellow
- Material: PVC Insulation
- Scotch-Brite Sabut StainlessDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut Stainless dengan keunggulan:-Untuk membersihkan noda membandel-Daya gosok kuat-Tiga kali lebih bersih-Tiga kali lebih tahan lama-Material anti karatatribut:
- Product Usage: Kitchen
- WD-40 Specialist SiliconeDeskripsi:WD-40 Specialist SiliconePASANGAN YANG SEMPURNA UNTUK MELUMASI & MELINDUNGI BAGIAN KARETFungsi:Dengan aman melumasi, tahan air dan melindungi permukaan logam dan non-logam, termasuk karet, plastik dan vinil. Dilengkapi dengan formula yang cepat kering dan memberikan lapisan bening yang tidak mencemari permukaan dan tidak lengket sehingga kotoran tidak akan menempel kembali.- Tahan terhadap temperatur tinggi -73C sampai +260C.- Melepaskan & Mencegah bagian yang lengket.- Tahan air dan melindungi dari kelembapan.Penggunaan Aplikasi:- Puli- Katrol- Konveyor- Pipa- Pintu, Jendela, & Wiper mobil- Hand Grip Motoratribut:
- Volume (ml): 360
- Dragon Sapu TaiwanDeskripsi:Sapu Taiwan Warna Dragon- Nyaman Digunakan- Tahan lama.- Sapu mudah dibersihkan.- Sapu mempunyai nylon yang kuat, awet, dan tidak mudah rontok.- Dapat membersihkan dengan efektif, sapu ini mampu menjangkau sudut bagian bawah tempat tidur dan perabot rumah, serta dapat juga digunakan sebagai pembersih sarang laba-laba pada langit-langit rumah.atribut:
- Dimensions Box (mm): 1250x320x275
- WD-40 Spray Serbaguna dengan Smart Straw Low Odouratribut:
- Size (ml): 300
- WD-40 Specialist Contact CleanerDeskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- Autonics Digital Panel Meters High Performance Type MP5Y SeriesDeskripsi:The MP5S/MP5Y/MP5W series high performance digital pulse meters can display various values using pulse inputs including rotation speed, speed, frequency, and more with 16 different operation modes. The meters can be applied in various industrial applications for accurate measurement and clear readings.
- WD-40 Specialist DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist DegreaserPEMBERSIH DENGAN REAKSI YANG CEPAT DAN AMAN DI SEMUA PERMUKAANFungsi:1. Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.2. Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.3. Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.4. Berbahan dasar air. Aman digunakan dan aman ditangan.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang- Dllatribut:
- Volume (ml): 450
- Solubility in Water: Complete
- Appearance/Odor: Clear, colorless to slightly yellow liquid with a citrus odor
- REXCO 18 Specialist Contact CleanerDeskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- WD-40 Specialist Pelumas Dry LubeDeskripsi:WD-40 Specialist Dry LubePELUMAS KERING TIDAK BERMINYAK TAHAN KOTORAN & DEBUFungsi:Mengandung PTFEE ( Polytetrafluoroethylene ) yang memberikan pelumasan sempurna dan perlindungan terhadap korosi dalam waktu yang lama tanpa berminyak (kering). Sangat cocok digunakan ketika kebersihan dan kualitas menjadi kebutuhan utama dalam penggunaanya karena produk ini cepat mengering dan memberikan lapisan pelumasan yang menangkal kotoran, debu, dan minyak dari luar. Aman digunakan pada kayu, kertas, kain, kulit, logam, karet, kaca dan sebagian besar plastik (kecuali Polikarbonat dan Polistiren bening). Efektif digunakan pada temperatur -45C sampai +260C.- Cocok digunakan untuk proses pelepasan moulding- Pelumasan & perlindungan terhadap kotoran, debu, dan minyak- Cepat kering tidak berminyakPenggunaan Aplikasi:- Moulding- Mata bor- Conveyor Belts- Trek Pintu & Jendela- Peralatan Industriatribut:
- Volume (ml): 360
- Appearance/Odor: Colorless liquid with a petroleum odor
- Flash Point (°C): <-34 (ASTM D3828)
- Autonics Closed Loop Stepper System Ai-M SeriesDeskripsi:The Ai-M series 2-phase closed loop stepper motors feature integrated encoders for precise feedback control. The Ai-M series motors are available in 20 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 56 mm, and 60 mm frame sizes.atribut:
- Motor Phase: 2-Phase
- Number of Axes: 1-axis
- Protection Structure: IP30
- Shaft Type: Single shaft
Daftar Harga wd 40 lubricant Terbaru March 2026
| WD-40 Spray Serbaguna dengan Smart Straw | Rp109.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease | Rp119.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| WD-40 Specialist Machine & Engine Degreaser | Rp139.900 |
| WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai) | Rp139.900 |
| Autonics Photoelectric Sensors Ultra-compact Type BTF Series | Rp719.900 |
| WD-40 Spray Serbaguna | Rp2.999.900 |
| WD-40 Specialist Food Grade Silicone | Rp209.900 |
| NACHI TAPE Lakban Lantai | Rp47.900 |
| Scotch-Brite Sabut Stainless | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Spray%20Serbaguna%20dengan%20Smart%20Straw/arP101574387-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-8.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)

/blP101574417-5.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Spray%20Serbaguna/7zP108224287-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/NACHI%20TAPE%20Lakban%20Lantai/P101000096-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Spray%20Serbaguna%20dengan%20Smart%20Straw%20Low%20Odour/6oP107955240-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner/8oP104720312-8.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Degreaser/8fP104720303-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner/aeP101002374-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Pelumas%20Dry%20Lube/9pP104720349-3.jpg)